打ち抜きポンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
111件の「打ち抜きポンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「打ち抜きカッター」、「打ち具・穴あけポンチ」、「ゴム 円形カット」などの商品も取り扱っております。
ポンチセット TRUSCOランキング1位
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼仕上黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パッキン打抜ポンチセット エフケーランキング2位
ホルダーに替刃を付け替えて、リング状パッキンが作成できます。 はじめに外径を抜き、次にセンターマークを合わせて内径を抜くと手軽にパッキンが作成できます。 替刃のサイズは5mmから40mmまで17種類。 銅パッキン(0.5mm以下)も作成できます。 パッキン作成以外にベルトポンチとしても使用できます。
セット内容替刃ポンチ17種類、ホルダー、部品セット(スプリング、ピン、Lレンチ、ネジ)材質ポンチ:S45C(焼入硬度HRC57)。ホルダー:S45C(メッキ処理、ピン付)寸法(mm)5・6・8・9・10・13・16・19・20・22・25・28・30・32・35・38・40穴あけ能力(mm)ゴム/紙:7。鉄板:0.2。銅板:0.5
1セット(22点組)
31,980税込35,178
当日出荷


専用ポンチ 日本ハートビル工業ランキング4位
タイルカーペットの穴あけ時、樹脂製や木製の板などを下敷きに使っていただきますとポンチの切れ味が保てます。
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パッキンポンチセット スリーエッチランキング5位
外径を抜き、センター穴に合わせ内径を抜けばドーナツ状のパッキンができます。
用途ドーナツ型パッキンの作製。
1セット
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm材質S45C硬度HRC42~48関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
999税込1,099
当日出荷

センター合わせができるので、ドーナツ型のパッキンが簡単に作れます。 専用ケースに入っているので保管・管理に便利です。
用途皮、ビニール、紙、ゴム、布等の打ち抜きに。 パッキンの製作に。トラスコ品番215-6458セット内容(mm)5、6、8、9、10、13、16、19、20、22、25、28、30、32、35、38、40、ホルダー、スペアパーツセット質量(kg)2.1
1セット(17本組)
35,980税込39,578
当日出荷

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼
1本
429税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。少量生産に最適。ポンチを二個取付可能なチャック、人間工学に基づく振動吸収ハンドルなどアイデアと品質を追求したボエム、穴あけポンチ。 二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。 人間工学設計の振動吸収ハンマー式ハンドル。円径カッター付属。
1セット
49,980税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

使用頻度の高いサイズのセットです
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

使用頻度の高いサイズをセットにしました。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。セット内容5、6、8、9、13mm材質S45C材
1セット
2,498税込2,748
当日出荷

きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
1本
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

用途この台の上で打ち抜くとポンチをいためずきれいに抜けます。厚さ(mm)10寸法(mm)100×150
1個
2,198税込2,418
当日出荷

パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。少量生産に最適。ポンチを二個取付可能なチャック、人間工学に基づく振動吸収ハンドルなどアイデアと品質を追求したボエム、穴あけポンチ。 二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。 人間工学設計の振動吸収ハンマー式ハンドル。
1セット
34,980税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

使用頻度の高いサイズをセットにしました。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。セット内容3、4、5、6、7、8、9、10mm材質S45C材
1セット
2,898税込3,188
当日出荷

ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)材質クロームバナジウム鋼全長(mm)2mm:114。3mm:124。4mm:150。5mm:164。6mm:178。8mm:178
1セット(6本)
1,998税込2,198
当日出荷

皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
1本
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

1個
985税込1,084
翌日出荷

革ベルト、作業ベルトのピン止(穴)あけ。書類、厚紙(段ボール)の留め穴あけ。ビニールシートのハトメの下穴あけ。独自の刃先焼き入れで切れ味をアップ。
1個
279税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)