- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ヘラ/盛板/コテ
- 折りヘラのおすすめ人気ランキング
折りヘラのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新107件の「折りヘラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「竹べら」、「木ヘラ」、「紙折りローラー」などの商品も取り扱っております。
大・小、2種類の竹ベラがセットになっています。
先端をナイフ等で好きな角度にカットできます。
幅(mm)
19(大・小)
全長(mm)
300(大)、190(小)
材質
竹
1枚
¥559
税込¥615
当日出荷
ABS樹脂を使用し、先端部を自由に削る事も可能です。
壁紙施工時の入隅部分の押えにご使用下さい。
幅(mm)
20
全長(mm)
270
材質
ABS樹脂
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
A4三つ折りの課題であった、最初の折り位置が簡単に一発で決まる!!
見積書や請求書、商品案内のパンフレットなど、A4サイズを定型封筒に入れる際に、最初の
折り位置が悪いと封筒に入らなかったり、用紙の端が合わなかったりすることがありました。
この紙折り定規を『突き当てて折る』だけで、最初の折り位置が簡単に一発で決まります。
・突き当てれば折る位置が決まり、誰でもキレイに折れます。
・ちょっと大雑把な性格のあの人も、キッチリ折れます。
・A3サイズを半分に折るときにも使えます。
・フック穴付きだから、使わないときはひっかけて収納できます。
材質
アクリル樹脂(透明)
質量(g)
99
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
100 x 310 x 3
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
素材に竹を使用し、好みに合わせて曲げたり削ったりできます。
幅(mm)
25
全長(mm)
312
材質
竹
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ポリプロピレン製樹脂性のヘラです。
耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。
材質(本体)
ポリプロピレン
奥行(mm)
3.5
適合サイズ
A5長辺~A3短辺
仕様
本体一体型クーリングスタンド付
質量(kg)
1.58
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×165×175
ウォームアップ時間
約45秒
最大加工能力
厚さ30×幅297mm(A4判)
綴じ枚数
約300枚
製本
(時間)約45秒、(クーニング時間)約30~60秒
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
お店の個性に合わせたメニュー作りが可能です。
出し入れ簡単クリアタイプ。中紙を入れるだけでOK。プリンターで出力してオリジナルメニューが手軽に作成できます。
高級感漂う三ツ折タイプの6ページ。
材質
PET、ポリウレタン
材質
竹
本体厚さ(mm)
3
材質
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
幅(mm)
10
全長(mm)
220
品番
8021-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
プロユースにも対応の竹ベラ。竹製なので壁紙を傷めにくくなっています
用途壁のコーナーに当て、角を出すために使用します。
幅(mm)
20
材質
竹
長さ(mm)
300
タイプ
L
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
4種類のサイズで、さまざまな隙間に対応します。
用途目地へのパテ埋め作業用やシーリング施工に。
全長(mm)
230
材質
竹
連続給紙が22枚までセット可能。間欠排紙機能付き。長3窓付封筒に入れる請求書等を折る用途に最適。給紙ローラーセットのメンテナンスも簡単。静音・軽量設計
仕様
折り型:内三つ折り、内三つプラス折り (長3窓付封筒モード)
付属品
ペーパーサポート・排出トレイ ACアダプター ジャム解除ノブ
質量(kg)
約3.6
電源
AC100~240V 50/60Hz 出力 DC24V1A
方式
排紙:連続排紙と間欠排紙の2方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×316×317 (使用時)、320×143x188(収納時)
速度
排紙:A4上質紙の内三つ折りで約20枚/分
紙質
上質紙(50g/m3i ~ 90g/m3) ・特定のコート紙
給紙方式
自動給紙 最大22枚 (上質紙 特定のコート紙)
用紙寸法(mm)
適応:A4用紙 (210×297)
1台
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
ステンレス製と違い安価でお求めやすく、使い捨てタイプです。四隅に入りやすいように、先は尖っていますがクロスを傷つけないように程よく丸く、エッジは抑えられた形状です。
用途内装用のクロスの入隅を押さえに。
トラスコ品番
250-8316
材質
竹
全長(mm)
190
刃幅(mm)
18
アズワン品番
65-1979-77
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
軽量で弾力性に富んだジュラコン(R)製、手になじみ壁面やタイルを傷つけません
用途サッシ廻り、水廻りに最適です
セット内容
5・10・15mm・コーナー用 各1本
材質
ポリアセタール
クロスの壁紙貼りの隅やキワの押えに便利な道具です。
箇所によって、ヘラとローラーを使い分けて下さい。
また、この2つが一体化したことによって作用がスピーディーに仕上げられます。
用途狭い施工場所に。
幅(mm)
30
材質
(本体)ポリアミド、(ローラー)ポリアセタール
高さ(mm)
247
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥339
税込¥373
当日出荷
微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。
用途コーキング材の塗布、はがしなど。
刃長(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応