- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- 押さえのおすすめ人気ランキング
押さえのおすすめ人気ランキング
2026/02/27更新5,266件の「押さえ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプ押さえ」、「ポリカーボネート 固定金具」、「工具 押さえる」などの商品も取り扱っております。
締圧力(kN[kgf])
0.5[50]
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
60
タイプ
下方押さえ型
最高高さ(mm)
74.4
材質(ハンドル)
PVC
スピンドル
スピンドルM5×37 P=0.8
ベース
フランジ
最大長(mm)
92.6
クランプアーム移動角度(°)
100
ハンドル操作角度(°)
56
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
締圧力(kN[kgf])
2.0[200]
付属品
スピンドル (M8×50 P=1.25)
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
370
タイプ
下方圧型
最高高さ(mm)
140
材質(ハンドル)
PVC
スピンドル
スピンドル (M8×50 P=1.25)
ベース
フランジ
最大長(mm)
173.3
クランプアーム移動角度(°)
94
ハンドル操作角度(°)
54
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
締圧力(kN[kgf])
0.91[91]
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
159
タイプ
下方押さえ型
最高高さ(mm)
104
材質(ハンドル)
PVC
スピンドル
スピンドルM6×44 P=1.0
ベース
フランジ
最大長(mm)
119.7
クランプアーム移動角度(°)
95
ハンドル操作角度(°)
60
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
タイプ
横押し型
材質(ハンドル)
PVC
ベース
フランジ
下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
タイプ
下方圧え型
材質(ハンドル)
PVC
ベース
フランジ
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理関連(覆蓋)
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
電解研磨
その他
アンカー、ナットは別売りです。別途お問い合わせ下さい。
本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。
材質
スチール(S55C)
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
SPCC
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(ボルト)
SUM41
材質(ナット)
SPCC
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
タイプ
下方押さえ型
材質(ハンドル)
PVC
ベース
フランジ
締圧力(kN[kgf])
1.0[100]
付属品
スピンドル (M6×40 P=1.0)
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
200
タイプ
下方圧型
最高高さ(mm)
111
材質(ハンドル)
PVC
スピンドル
スピンドル (M6×40 P=1.0)
ベース
フランジ
最大長(mm)
134.7
クランプアーム移動角度(°)
120
ハンドル操作角度(°)
72
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
材質/仕上
S45C/黒染
熱処理
焼入HRC35~47
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。