押し棒のおすすめ人気ランキング

2026/01/27更新
344件の「押し棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押し棒 木製」、「両面ハンドル」、「ユニオンハンドル」などの商品も取り扱っております。
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質 ステンレス 仕様 スマートキーパー対応 付属品 ビス(M8) セット内容 内外1セット(ドア1枚分) 取付穴 フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16 取手 取手
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに 寸法H(mm) 70 適合扉厚(mm) 10~40 セット内容 ハンドル×2個 取付ねじ×4本 材質 ステンレス(SUS304) 寸法D(mm) 25
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用 密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用 材質 押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
1個
1,406 税込1,547
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
399 税込439
4日以内出荷

材質 ステンレス(SUS304) 付属品 M8ボルト トラスコ品番 849-0026 長さ(mm) 600 幅(mm) 27 質量(kg) 1 取手 取手 取付扉厚(mm) 10~55
1組
12,980 税込14,278
翌々日出荷

材質 ステンレス(SUS304) 付属品 M8ボルト トラスコ品番 849-0028 長さ(mm) 300 幅(mm) 29 質量(g) 600 取手 取手 取付扉厚(mm) 10~55
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプ めねじタイプ 材質/仕上 ステンレス(SUS304)
1袋
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コア内部に詰まった切削片の除去に。
用途EA811AK-5~12用EA811AV-4~10用 仕様 ●全長:160mm アズワン品番 65-2225-12
1本
735 税込809
翌日出荷

ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル 幅(mm) 25 ヘアライン 奥行(mm) 69.4 取付ねじ ドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm 取手 取手 ドア厚(mm) 10~50
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ステンレス ビスの呼び 【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様) 適合扉厚(mm) 30~40 取手 ドアハンドル
1組
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルなデザインで光沢を抑えたヘアライン仕上のハンドルです。長さ1150 mmが新しく加わりました。長さ違いも製作可能です。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 ハンドル 寸法H(mm) 75 仕上 ヘアーライン 取付け方法 めねじ 推奨ねじ M8×1.25 RoHS指令(10物質対応) 対応 U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS304) 付属品 M8ボルト トラスコ品番 849-0022 長さ(mm) 300 幅(mm) 25 質量(g) 850 取手 取手 取付扉厚(mm) 10~55
1セット(2個)
9,998 税込10,998
91日以内出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)Stainless Material
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質 ステンレス 仕様 スマートキーパー対応 付属品 ビス(M8) セット内容 内外1セット(ドア1枚分) 取付穴 フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16 取手 取手
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大塚刷毛製造ひらくん棒
天板を切らずにそのまま撹拌。一斗缶に便利なミキサー棒。お手持ちの工具に取付、一斗缶の口から差し込むだけ!回転すると先端の羽が広がり、一斗缶内で撹拌できます。回転のスピードをコントロールすることで、4kg丸缶でも撹拌可能。正転(引あげ)・逆転(押し出し)の対流を作りやすいブレード形状で、効率的に撹拌できる。
用途塗料・モルタルなどの撹拌 全長(mm) 500 シャフト径(Φmm) 11 適合工具 電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー 材質(主軸) 快削鋼(クロムメッキ) 材質(羽根) 炭素鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル 幅(mm) 25 鏡面 奥行(mm) 69.4 取付ねじ ドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm 取手 取手 ドア厚(mm) 10~50
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合 H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。 美しい木目が落ち着いた空間を演出します。 座金・樹脂パッキンを標準セットしております。 木部は抗菌塗装仕上げです。
材質 ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト。木部/天然木(ブナ材) 適合扉厚(mm) 20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時) 取手 取手
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ブナ材 質量(g) 450 外径×高さH(Φmm×mm) 200×300 TKG品番 9-0442-1501 TKG品番(2017) 6-0407-1201
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

材質 ステンレス(SUS304) 付属品 M8ボルト トラスコ品番 849-0023 長さ(mm) 450 幅(mm) 25 質量(kg) 1 取手 取手 取付扉厚(mm) 10~55
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷