押し花のおすすめ人気ランキング

2026/02/03更新
34件の「押し花」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸湿紙」、「精密機器 乾燥剤」、「ドライフラワー」などの商品も取り扱っております。
押し花セット アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング1位
アーテック[学校教材・教育玩具]押し花セット
簡単に押し花のはがきや、しおりができるキットです。手づくりギフトに!季節に応じて、すてきな押し花ができるセットです。簡単に押し花ができる乾燥シートが入ってます。
セット内容乾燥シート×2、和紙×2、コーティングフィルム×2、しおりカード(穴アケ加工・ひも付)×1、 ポストカード×3、コーティング用和紙×2寸法(mm)乾燥シート:180×120、和紙:240×180科目理科
1個
346税込381
当日出荷

吸湿紙 ケニスランキング2位
採集した標本を挟んで圧力を加え、標本の脱水・乾燥作業に使用します。
厚さ(mm)1.5寸法(mm)270×410
1セット(10枚)
959税込1,055
当日出荷

レンジde押し花 ケニスランキング3位
電子レンジを使って、短時間で押し花を作成することができます。 セラミックプレートで挟み、1~2分加熱することで押し花ができます。 固定具にスクリュー式クリップを使用しています。試料に合わせて適度な圧をかけることで、美しく仕上がります。
セット内容セラミックプレート:約152×152mm×2枚、固定具:1セット、スポンジ:約150×150mm×4枚、吸水用紙:約150×150mm×10枚、シリコン加工紙:約300mm×5m×1巻
1個
7,998税込8,798
翌日出荷

植物標本作製キット ナリカランキング4位
植物標本・押し花・押し葉を作製するのに必要なものをセットにしました。 大きなおもしを載せ、風を送りながら数日間乾燥させて…という手間が減り、簡単に保存状態の良い標本が作製できます。 できあがった標本は、きれいに色が残ります。 本格的な研究用途から学校での観察用途まで、幅広く活用できるキットです。
仕様乾燥マット(460×300mm) 6枚、押し板 2枚、エアープレッサー 1個、給排気ポンプ 1個、ストックパック 1個種別HS-N
1個
27,000税込29,700
8日以内出荷

植物台紙 ナリカランキング5位
ナリカ植物台紙
付属品名箋(100枚)寸法(mm)274×398×0.5内容白板紙(350K)
1セット(100枚)
3,700税込4,070
当日出荷

シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。 高い吸湿性能を持っています。 細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。 商品の台紙がわりに使うことで、商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。また、印刷すればしおりとしても使えます。 湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。 せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子、その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。
用途クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能もほしい包装形態タイプ角型適合範囲水分活性値(Aw)の低い食品に(0.50以下)
1袋(500枚)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

袋内部の空気を抜くことが出来、植物標本の保存性が高い植物標本専用保管袋です。説明書通りに使用すれば、破損することはほとんどありません。1人1つ(1種類の植物標本に1つ)、保管するために必ず必要です。
セット内容ストックパック・透明板・標本台紙・脱酸素剤・標本ラベル×各1寸法(mm)ストックパック/500×340、透明板・標本台紙/420×290、標本ラベル/148×100アズワン品番63-5691-17
1セット
570税込627
11日以内出荷

ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろうキラキラ粉付コインライト付。
セット内容キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
1セット
637税込701
当日出荷

野冊に挟んだ植物を乾燥させた後、台紙に貼るためのテープです。
寸法(mm)30×800
1個
300税込330
当日出荷

乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。 シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。 子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。
成分天然パルプ、塩化カルシウム形状角型
1箱(500個)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

日本ヴォーグ社原色植物標本 押し板
重ねた乾燥マットに圧力をかける際、均等に圧力がかかるようにするための板です。折れ曲がったら買い替えましょう。説明書通りに使用すれば、折れ曲がることはほとんどありません。
セット内容押し板×2枚材質寸法(mm)470×310アズワン品番63-5691-14
1セット(2枚)
570税込627
6日以内出荷

手のひらサイズの万華鏡に無限の世界が広がる。
セット内容紙管×1、キャップ×2、塩ビ製ミラー×3、透明ケース×1、ふた×1、カラーセロハン×1、カラーモール×1材質紙、塩ビ寸法(mm)143×90×40アズワン品番64-8932-37
1セット
364税込400
当日出荷

吸水用ろ紙 No.26-WAは、純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水度の高い濾紙です。 TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。 ※吸水度:細長いろ紙を20℃の水中に立て、10分間に上昇する水の高さ。
用途食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野厚さ(mm)0.7吸水度(cm)11最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325
1箱(100枚)
5,998税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1箱(20枚)
2,298税込2,528
当日出荷

最大吸湿量が自重の200%です。 低湿度でも長時間にわたり効果が持続します。
用途防錆:自動車関連部品の輸出・輸入の防錆梱包、電子部品、精密機器、光学機器、機械部品の輸出・輸入の防錆梱包 除湿:輸送コンテナ内の 結露防止など 防湿:倉庫内の長期防湿保管 化学製品、ガラス製品、その他、湿気、カビ・サビを嫌う物など 衣類、美術品の保存・保管 吸湿により変化する光学用向け樹脂板 調湿:ピアノ、楽器防湿梱包、ドライフラワー・押し花の包装など質量(g)50アズワン品番1-3122-01材質塩化マグネシウム寸法(mm)115×138
1ケース(10個)
3,598税込3,958
当日出荷

植物標本・押し花・押し葉を作製するのに必要なものをセットにしました。 大きなおもしを載せ、風を送りながら数日間乾燥させて…という手間が減り、簡単に保存状態の良い標本が作製できます。できあがった標本は、きれいに色が残ります。 本格的な研究用途から学校での観察用途まで、幅広く活用できるキットです。
セット内容乾燥マット(460×300mm) 6枚、押し板 2枚、エアープレッサー 1個、給排気ポンプ 1個、ストックパック 1個、再乾燥機(AC100V) 1台、再乾燥機用袋 1個、再乾燥用ダンボール 7枚種別HS-V
1個
36,000税込39,600
8日以内出荷

自然の花の色を鮮やかに、ドライフラワー作り用の乾燥剤・シリカゲルです。
用途ドライフラワー作りに成分シリカゲル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×90×215登録保証肥料登録なし
1袋(1kg)
1,198税込1,318
当日出荷

1本
599税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途本の保護に。 図面、POPやポスターの保護に。 ロードマップ、楽譜の保護に。 押し花のコーティングに。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)材質ポリプロピレン寸法(mm)350×510サイズA4判用粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙入数4シートラベル形状四角
1個(4シート)
899税込989
当日出荷

カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途本の保護に。 図面、POPやポスターの保護に。 ロードマップ、楽譜の保護に。 押し花のコーティングに。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)材質ポリプロピレン寸法(mm)300×440サイズB5判用粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙入数4シートラベル形状四角
1個(4シート)
739税込813
翌々日出荷