拘束具のおすすめ人気ランキング

2025/12/25更新
141件の「拘束具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「拘束帯」、「開口器」、「電線束ねる」などの商品も取り扱っております。
ナビス(アズワン)抑制帯
使用箇所・用途にあわせてサイズをお選びいただくことで、足首や上肢など幅広くお使いいただけます。
仕様 材質本体/ナイロン・PU(ポリウレタン)フォーム・綿・プラスチック、固定具/プラスチック ベルト仕様(mm) (幅)約38×(長さ)1200mm×2本 洗濯方法 洗濯可
1個(2本)
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少しでも動いては困る治療や検査に適しています。小児用は面ファスナーと腹部の紐で固定します。大人用は肩・腹部・腕に、大きめの面ファスナーで調節します。
仕様 洗濯可 材質 混紡帆布11号(綿65%・レーヨン35%)
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00081000094 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質 シリコーン 全長(mm) 108 高さ(mm) (突起部)42 内径(Φmm) 21 耐熱温度(℃) 180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 トリクロロエチレン 等級 一級 化学式 ClCH:CCl2 濃度(%) ≧99 化学組成 ClCH:CCl2 労働安全衛生法の表示 労特-2,57,57-2 アズワン品番 89-0067-24 危険物の類別 非危険物 特性 皮膚刺激、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系、肝臓)、水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 平均分子量 131.39 PRTR法 特定第1種 CAS登録番号 79-01-6
1本(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様 片頭用 材質 本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00337000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位 材質 真鍮(クロームメッキ) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00096000004 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
材質 本体:SCM440。鋼球:SUJ2 熱処理 本体:焼入HRC55。鋼球:焼入HRC62 タイプ ロケートピン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マジックテープで腕の太さの調整ができます。面ファスナーで腕の太さの調整ができます。
1個(2本)
6,801 税込7,481
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肌に優しく装着も容易な点滴外し等の危険な動きを防止するための安全帯です。
1袋(2本)
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 幅(mm) 12.7 厚さ(mm) 2.5 材質(裏) ポリプロピレン(PP) 材質(表) ナイロン 引張強度(N) 178
1袋(10本)
1,190 税込1,309
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

付属品 ボール 材質 カバー部/PVC(塩化ビニル樹脂)、手首ホールド部/スウェード 寸法(縦×横)(mm) 270×115 アズワン品番 8-1626-01
1双
10,890 税込11,979
翌々日出荷

オペ後のカテーテル引き抜きや、自傷行為からお身体を守ります。 肌に触れる部分はやさしく柔らかい素材を使用しています。 ひまわりオープンでワンタッチ開き。
仕様 丸洗いOK、乾燥機OK、防菌防臭、消臭、ひまわりオープン 材質 表地/ポリエステル65%、綿35%(デニム 抗菌防臭加工)、中心材/ポリエステル100%(立体メッシュ)、裏地(肌面)/綿100%(スムースニット 消臭加工)、ヒモ/ポリエステル100% 洗濯方法 洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
1個ほか
5,498 税込6,048
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ダブルストップ抑制帯
手首を留めるマジックテープの上をバックルで固定しますので、外れにくいです。 綿バンドは固定具で固定するタイプです。
材質 本体/ナイロン・PU(ポリウレタン)フォーム・綿・プラスチック、固定具/プラスチック
1袋(2個)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

術後の点滴やチューブなどの抜去防止用のベルトです。 内側にフェルトを使用。 装着方法も簡単です。
材質 (表地)牛革、(裏地)綿100%(カツラギ)・ポリエステルフェルト、(ひも)綿100% 幅(cm) 約8 ひも長(m) 2.3 アズワン品番 0-3258-04 ひも幅(cm) 2.5 松吉医科器械コード 24-4533-00
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

精神科病棟などでの禁断症状等で自分自身を傷つけてしまったり、思わぬ事故からの身体保護に適しています。
仕様 背面ファスナー付き 材質 本体/綿100%デニム、ひも/綿100% インディゴブルー
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看護用品研究所肌に優しい保護ベルト
肌に接する部分には、吸湿性と通気性の高いメッシュ生地を使用し、ムレや汗によるベタつきを防ぎます。
幅(cm) 手首/10、ひも/5 材質(表地) 綿35%・ポリエステル65%
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装着時の不快感を軽減しながら的確な抑制を提供する抑制帯。
洗濯方法 洗濯機不可、乾燥機不可
1個ほか
5,990 税込6,589
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶解力が大きいこと 不燃性があること 経済的であること
用途金属部品の脱脂洗浄 タイプ 速乾 危険物の類別 非危険物
1缶(25kg)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

名称 ジクロロメタン 等級 一級 化学式 CH2Cl2 濃度(%) ≧99 化学組成 CH2Cl2 労働安全衛生法の表示 労特-2,57,57-2 アズワン品番 89-0064-08 危険物の類別 非危険物 特性 皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 平均分子量 84.93 PRTR法 第1種 CAS登録番号 75-09-2 別称 塩化メチレン
1本(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷