- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- 掃除用ブラシのおすすめ人気ランキング
掃除用ブラシのおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新1,391件の「掃除用ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 ブラシ」、「掃除ブラシ 小」、「清掃用具 ブラシ」などの商品も取り扱っております。
硬さがハードとソフトの2種類の毛を植え分けて、洗いやすいようにしています。
狭い場所での清掃作業に最適です。
用途浴室やトイレの壁汚れ、タイルや目地の汚れ、窓のサッシ等の狭い部分の清掃に。
車のホイールの汚れやワックスの目詰まりの清掃に。材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛部:ポリプロピレン(PP)全長(mm)240質量(g)約40種類2WAYタイプ毛丈(mm)30ブラシソフトブラシ (白色)。ハードブラシ (灰色)ブラシ寸法(mm)幅55×厚さ18繰り返し・詰め替え対応
1個
¥169税込¥186
当日出荷
調理機械や部品の間につまった汚れ取りに。対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
材質ハードナイロン毛耐熱温度(℃)130RoHS指令(10物質対応)対応
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型材質(柄部)スチール
ハードとソフト、2種類の毛で目地をしっかり洗えるブラシ。
使用場所浴室材質ポリプロピレン寸法(mm)約250×50×17繰り返し・詰め替え対応
1個
¥479税込¥527
当日出荷
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシには抗菌加工を施しているので、毛穴部で菌が増殖しにくくなっています。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm)350横(mm)20厚さ(mm)40毛の細さ(mm)0.4質量(g)70材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス毛丈(mm)25繰り返し・詰め替え対応
狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様HACCP対応タイプハード材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)30外形寸法(mm)200×22×35毛丈(mm)16耐熱温度(℃)121線径(mm)0.5
先端の硬めブラシが角の汚れをかき出します。
材質ブラシ/ポリプロピレン・ナイロン、グリップ/ポリプロピレン仕様2色組全長(mm)170毛丈(mm)12TKG品番9-1311-0401TKG品番(2017)6-1176-0801
1セット(2個)
¥549税込¥604
当日出荷
前方の毛を太めの毛、胴体部の毛を細めの毛にしています。
特に先の部分が届きにくい所が良く洗えます。
ハンドルも長めで持ちやすく、手に当らなくしています。
用途タイヤホイールの洗浄に適合用途タイヤ洗浄厚さ(mm)19全長(mm)320種類柄付きタイプ毛丈(mm)(白部分)14、(青部分)13~27材質(毛)PPハンドル色白/青 (※ハンドル色の指定はできません)危険物の類別非危険物
1本
¥219税込¥241
当日出荷
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適仕様シングル巻材質PP全長(mm)215材質(軸)スチールブラシ長(mm)100有効寸法(mm)190RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.2
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途床、壁等の払いに最適幅(mm)55高さ(mm)185RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに使用場所排水口まわり縦(mm)600繰り返し・詰め替え対応
ソフトとハードのブラシで汚れや場所に応じて使い分けができます。
用途エンブレムなどのすきまや、ホイールの汚れ、ワックスの目詰まり除去に。種類2WAYタイプ材質PP全長(mm)約240質量(g)84パッケージサイズ(mm)125×260×18危険物の類別非危険物適合用途タイヤ・ホイール洗浄
1本
¥399税込¥439
当日出荷
TRUSCOスリムブラシ(HACCP対応)
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに厚さ(mm)45質量(g)72縦(mm)320横(mm)30繰り返し・詰め替え対応
すき間や目地等の狭い場所のほこり払い、サッシ溝の掃除等の汚れ落としに適しています。
毛材は馬毛、PP(ポリプロピレン)、真鍮を取り揃えております。
全長(mm)145幅(mm)15材質(柄部)木RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ部がコンパクトで力が伝わりやすく扱いやすい設計のブラシです。
ポットやバット、機械の細かな部分の洗浄に適しています。
タイプソフト線径(mm)0.35毛丈(mm)25外形寸法(mm)25×275×35H材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)50耐熱温度(℃)120
指先では取れない、届かない汚れにお使いください。
材質毛部:ナイロン、柄:ポリプロピレン幅(mm)10全長(mm)170高さ(mm)20質量(g)約16繰り返し・詰め替え対応
1パック(2個)
¥299税込¥329
当日出荷
無金属ほうきです。誤って機械に噛んでしまっても刃こぼれなど、機械の破損を防ぎます。金属部が無いのでサビや火花の心配が無い。
用途木工機械や作業台のそうじに材質柄:PE、穂:PP幅(mm)80全長(mm)200繰り返し・詰め替え対応
左官作業の必需品
幅(mm)25材質(毛)ナイロン毛丈(mm)47全長(mm)390種類刷毛主な用途左官用毛色白色植付(mm)180
1本
¥799税込¥879
当日出荷
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛耐熱温度(℃)130