排水フタのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
296件の「排水フタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ 排水溝 カバー」、「排水栓」、「排水プレート」などの商品も取り扱っております。
流し排水栓にはめ、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
材質 ポリプロピレン フタ外径(Φmm) 145 使用場所 流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンのシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 排水口の内径145ミリに取付できます。
用途台所(キッチン)、流し台 材質 ポリプロピレン 厚さ(mm) 22 適合内径(Φmm) 144 寸法(Φ×高さH)(mm) 144×22 使用温度(℃) 1~60 アズワン品番 64-5150-86
1個
499 税込549
当日出荷

業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 溜まった水と逆止弁の二重構造で、臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 排水時のみ水の重さで逆止弁が開きます。 本体を設置したままフタの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 本体が透明なので、通水時など内部の様子を確認することができます。 塩ビ管に接続できます。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。 インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。 排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。 通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。 複数箇所の設置も可能です。 二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。 点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。
適合 VU管(150) 材質 PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。 インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。 排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。 通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。 複数箇所の設置も可能です。 二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。 点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプです。
適合 VU管(150) 材質 PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM、(クサリ)SUS
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

菊割れゴムと蓋のセット排水口の中が見えにくいので流し台がスッキリ! 止水蓋で水をためることができます。BL仕様の流し台用。
材質 菊割:SBR/止水フタ:PP(抗菌) ブラック 質量(g) 130 寸法(直径Φ×高さH)(mm) (菊割れゴムサイズ)144×17 耐熱温度(℃) ゴム:120、止水フタ:110 アズワン品番 65-0381-58 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷


SUGICO(スギコ)トラップフタ A蓋
蓋の中心につまみがついています。
材質 ABS/ステンレス(SUS304) 型番 (適合)TO-196シリーズ/TO-197シリーズ/TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ 関連資料 寸法図(0.06MB)
1個
269 税込296
4日以内出荷

マーブル×ダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。
表面処理 内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋の中心につまみがついています。
適合 TO-196シリーズ/TO-197シリーズ/TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ 材質 ABS/ステンレス(SUS304) 関連資料 寸法図(0.05MB) 寸法図(0.06MB)
1個
278 税込306
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓フタ
ミニキッチン用の流し排水栓フタです。防臭・防虫用としてご使用ください。
用途排水栓用のフタとして
1個
439 税込483
当日出荷

用途流しの排水口の上において水をためることができます。 使わない時は吸盤により側面などにつけることができます。 適合内径(Φmm) 120
1個
469 税込516
当日出荷

流し排水栓と菊割れとフタのセット。排水口のサイズに簡単に手で切って使えます(134・145・150mm)
材質 ゴム/EPDM、フタ/ポリプロピレン
1個
979 税込1,077
当日出荷

1個
739 税込813
当日出荷

適合 TO-156、158、159 板厚(mm) 4 外径(mm) Φ82.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図(0.06MB)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷


キッチンのシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台 材質 ステンレス 厚さ(mm) 17 適合内径(Φmm) 144 使用温度(℃) 1~60 上径×下径×高さH(mm) 144×142×17 アズワン品番 64-5150-84
1個
1,698 税込1,868
当日出荷