接着剤用ガンのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
466件の「接着剤用ガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「速乾ボンドスプレーガン」、「高粘度 スプレー」、「カートリッジガン」などの商品も取り扱っております。

メタルロックシリーズ50g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(樹脂製)です。 容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、 引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
仕様 50gダブルカートリッジ専用ガン、2液自動混合吐出器。 トラスコ品番 364-6254 材質 樹脂製 質量(g) 240 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

1台
15,980 税込17,578
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品 スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ 電圧(V) 100 消費電力(W) 7 定格電圧 100V AC 50/60Hz 温度(℃) (ノズル)160 ヒーター PTCヒーター 電源タイプ AC電源式 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M(TM) パネルボンドミニ 38315、パネルボンドミニ 38315Nの2液混合製品を定量吐出させる用のハンドガンです。
付属品 1:1と2:1共用プランジャー付き 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1丁
9,698 税込10,668
当日出荷

コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質/仕上 スチール 仕様 ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ 適合 330mL用 トラスコ品番 103-7854 質量(kg) 0.5 危険物の類別 非危険物
1本
729 税込802
当日出荷

ロータリー式コーキングガン ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用
材質 (筒/グリップ)金属/樹脂 仕様 TTシステム 適合 (コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml トラスコ品番 332-6926 全長(mm) 370 質量(g) 605 全高(mm) 220 機能 液だれ防止機構 危険物の類別 非危険物
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。一定量での塗布ができ、建築外装・内装、ゲルコート、多彩模様塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布 仕様 圧送式 空気使用量(L/min) 25Wキャップ:170、10Wキャップ:100 吹付空気圧力(MPa) 0.29 パタン開き(mm) 25Wキャップ:250~400 10Wキャップ:100~250
1丁
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用 エスコ品番 EA934WF-50 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。
用途プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用 TGK品番 576-17-91-25 トラスコ品番 322-9041 外形寸法(mm) 140×90×60H 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。パタン幅・空気量を調整でき、厚膜を作る塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布 仕様 圧送式 空気使用量(L/min) 270 吹付空気圧力(MPa) 0.29 ノズル口径(Φmm) 2 パタン開き(mm) 300-400
1丁
23,980 税込26,378
当日出荷


ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。手に穏やかで滑りにくいソフトグリップを採用。頑丈な金属グリップ
適合 (コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml 仕様 TTシステム トラスコ品番 332-6942 材質 (筒/グリップ)金属/金属・樹脂 全長(mm) 380 質量(g) 710 全高(mm) 190 製品質量(g) 710 危険物の類別 非危険物
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に 電源タイプ AC電源式 仕様 安全ヒューズ内蔵 付属品 グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm) トラスコ品番 755-4397 寸法(mm) 185×155 質量(g) 220 タイプ トリガータイプ 電源(V) AC100 消費電力(W) 14 使用温度(℃) スティック:160 電源コード(m) 約1.5 硬化時間(分) 約1~4 予熱時間 5~10分 発熱体 PTCヒーター 適合径(Φmm) スティック:11 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

メタルグリップL(品番:METAL L)用のアプリケーターです。
適合 METAL L用 トラスコ品番 820-2718 質量(g) 800 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 75×300×180 危険物の類別 非危険物 適合用途 耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

コンプレッサー・電源いらず、コードレスタイプで手軽に使えるひび割れ補修用注入ガン。Uカット、Vカットが不要、直接クラックを補修するので初期の美観を損なわず施工時間も大幅に短縮します。ひび割れ内部が湿潤状態でもしっかり硬化する、湿気硬化型エポキシ樹脂。
仕様 中圧樹脂注入工法 セット内容 スムースガン×1、スムースエポ×6、注入プラノズル×3、シリコンチップ×3
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途木工・家具塗装、金属塗装 塗料ノズル径(Φmm) 1.5 空気使用量(L/min) 約130 パターン開き(mm) 180 セット内容 ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g) 本体:390、カップ:210 供給方式 吸上げ式 塗料噴出量(mL/min) 約180 吹付空気圧力(MPa) 0.3~0.35 カップ容量(mL) 600 所要圧縮機(kw) 0.75以上 取付口 G1/4(カップ) エア取入口 G1/4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.0MB)
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。 1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
仕様 16mL/1握り タイプ ワンタッチ式 付属品 プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm) 295 全長(mm) 425 質量(kg) 1.1 容量(mL) 550 内径(Φmm) 51 ハンドル 強力型 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

作業効率を追求した360°ハンドル・回転機能付。 本体アルミダイキャスト製で軽量で取り扱いが便利。 ハンドルが360°回転するので、障害物のある所でもコーキングガンの支持位置を変えないで作業ができます。
材質/仕上 スチール 仕様 360°ハンドル回転 適合 コーキング剤/330ml トラスコ品番 227-7280 質量(kg) 0.68 危険物の類別 非危険物
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。
用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。 トラスコ品番 383-4973 最高使用圧力(MPa) 0.7 空気使用量(L/min) 440 パターン開き(mm) 265 塗料噴出量(mL/min) 150 吹付空気圧力(MPa) 0.29 ノズル口径(Φmm) 1.2 所要圧縮機(kw) 5.5 塗料供給方式 圧送式 エアー取付口 G1/4 カップ取付口 G3/8
1丁
59,980 税込65,978
当日出荷