搬送台車のおすすめ人気ランキング

2026/01/22更新
299件の「搬送台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「運搬用台車」、「パネル 運搬 台車」、「パイプ 台車」などの商品も取り扱っております。
グリーン 車輪径(Φmm) 125 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり ブレーキ種類 ストッパー 色(本体) グリーン RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 長尺物搬送、グリーン購入対応商品 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪) TPRゴム ブレーキ有無 なし キャスター (前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) スチール スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大切な「商品」、「荷物」を盗難、紛失の事故から守ります。 別売の中間棚(非付属)をセットする事も可能。 折りたためば保管スペースに困りません。
用途医薬品や取扱い注意品目の搬送、保管に。 重要書類や情報データの漏洩防止に。 高額商品の盗難防止に。 表面処理 カチオン電着塗装+粉体塗装
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接一体構造です。 三面パネル付なので変形物の搬送に最適です。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様 三面パネル付 付属品 ストッパーセットLSP-2SET トラスコ品番 768-0724 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム キャスター 自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm) 600 ハンドル 固定 ハンドル高さ(mm) 900 材質(車輪・金具) 鋳物 材質(ハンドル) スチール/メラミン焼付塗装 荷台寸法(奥行)(mm) 900 ブレーキ/ストッパー あり 材質(荷台) スチール/メラミン焼付塗装
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm) 65 材質(本体) PP 材質(車輪) ナイロン ブレーキ有無 なし 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト 前輪タイプ 自在 スタッキング可否 可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

悪路でも搬送を可能にする、クローラーユニットを取り付けた押手を折りたたむことができるイレクター製運搬台車です。キャスター仕様の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。
仕様 折りたたみハンドル 高さ(mm) 乗越え段差許容:40 材質(車輪) プラスチック/ステンレス/スチール(ベアリング) ブレーキ有無 なし 荷台寸法(幅)(mm) 466 最大積載荷重(kg) 100 ハンドル高さ(mm) 878 材質(フレーム) プラスチック被覆スチールパイプ/スチール/プラスチック 材質(ハンドル) 鉄・プラスチック キャスター金具 ステンレス・スチール 特性 悪路でも搬送を可能 荷台寸法(奥行)(mm) 688 材質(荷台) プラスチック ハンドルタイプ 折りたたみ
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

脚付機器の安定移動に。 4面ガード付で脱落防止。 安定の双輪キャスター仕様。 屋外でもらくらく搬送。 【RoHS対応】 アルミフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
用途コンパクトで省スペース収納 ネスティング収納時の転倒防止用ホルダー対応 大型什器でも各脚に使用で安定移動 車輪径(Φmm) 50 高さ(mm) 積載部:58(周囲折曲25H)、外周ガイド:25 材質(車輪) ナイロン 穴径(Φmm) 12(センター) 荷台寸法(幅)(mm) 170 寸法(幅W×長さL)(mm) 163(125)×163(125)(積載部(ナット取付部)) 材質(車輪・金具) 材質(フレーム) 3.2tスチール製鋼板 有効寸法(mm) 175(積載部) 荷台寸法(奥行)(mm) 170 材質(荷台)
1台ほか
4,398 税込4,838
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ 金網 金網高さ(mm) 500
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベニヤ板などの木材・金属製のパイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に適しており、ハンドルは必要に応じて取り外しできます。 土台となる樹脂の表面に細工を入れ、商品の落下やズレの予防できる滑り止め加工 キャスターは外側キャスターと中央キャスターに10mmの差をつけ、運搬の操作性を向上させ、自在キャスターの片側はロック機構付
質量(kg) 35.0 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり 耐荷重(kg) 200 床面高さ(mm) 245 荷台寸法(mm) 1000×600 ブレーキ種類 ストッパー 特性 ハンドル着脱可、滑り止め(積載面) 材質(荷台) PP ハンドルタイプ 着脱式、サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツマミを引くだけでモタレ部分が簡単に組立て、折りたたみが出来ます。 エレベーターを利用する時は三角柱の頂点より内蔵のパイプを引き上げ、後側の蝶ねじで固定した後、たて積して下さい。 マンションのエレベーターにも楽々のれます。(念の為本体側面のフックを利用してロープ掛して下さい。) 強力なブレーキもついています。 平地のみでの搬送は横積にして下さい。
ブレーキ有無 あり キャスター 4輪(自在×2、固定×2) 材質(台) スチール ブレーキ種類 フットブレーキ 特性 取っ手付き ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
91,980 税込101,178
6日以内出荷

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪) ゴム タイプ サイド付 材質(キャスター) ゴム キャスター種類 固定車2個,自在車2個 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強化PP+本体下部に補強プレートを入れることで、300kgの耐荷重を実現しました。 キャスターは4輪とも自在で移動がスムーズ! 内2輪にはブレーキを搭載し、まさにプロ仕様! キャスターはウレタン製のため、耐油性、耐摩耗性、耐低温性に優れており、床面に油が付着しやすい機械工場などの使用にも適しています。 ステップストッパー付きキャスター搭載のため、踏むだけでストッパーをONにできます。
用途運搬用として 材質 PP+ガラス繊維 材質(車輪) ポリウレタン ブレーキ有無 あり キャスター 自在キャスター×4個(うち2輪はブレーキ付き) キャスター径(Φmm) 75 ブレーキ種類 ストッパー 特性 ストッパー付 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) ポリプロピレン(PP) スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。 右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
1台
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

搬送・保管に大いにお役立ていただける 移り変わりの激しい物流システムの中で、品揃えや豊富なストックに応えられるように設計された運搬台車です。 軽量で小回りがきくラクラク設計。
寸法(mm) 430×1255×H220(オプション棚枠取付時H1500) 材質(車輪) ゴム 耐荷重(kg) 600
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

使いたい時にすぐに使用できるコンパクト設計の台車。
材質 アルミ、ポリプロピレン
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルが取り外し可能で、様々な形状の長物板が運べます。 固定の大型キャスターに補助輪(自在)もついていて安定して使用できます。
トラスコ品番 819-4978 全長(mm) 1320 質量(kg) 14 材質(車輪) ゴム 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 900×580×1300 キャスター 自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個 均等荷重(kg) 200 荷台寸法(幅)(mm) 580 ハンドル高さ(mm) 1100 キャスター径(Φmm) 200 荷台寸法(奥行)(mm) 900 すくい板(mm) (長さ)470×(幅)125 材質(荷台) スチール
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。 合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。 台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。 ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで 質量(kg) 30 材質(車輪) 天然ゴム 車輪幅(mm) 32 ブレーキ有無 あり 積載荷重(kg) 200 キャスター 自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2 床面高さ(mm) 195 荷台寸法(幅)(mm) 600 ハンドル高さ(mm) 825 キャスター径(Φmm) 125 ブレーキ種類 ストッパー 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 特性 静か 取扱説明書 (2.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm) 1000 材質(荷台) スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マット スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

車輪径(Φmm) 100 高さ(mm) 880 ブレーキ有無 あり 耐荷重(kg) 60 キャスター 4輪(自在×2、固定×2) 荷台寸法(mm) 900×600 荷台寸法(幅)(mm) 900 ハンドル高さ(mm) 880 構成 (フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型 ブレーキ種類 ストッパー 荷台寸法(奥行)(mm) 600 ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1個
36,515 税込40,167
13日以内出荷

大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。 頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルなし。
材質 スチール 車輪径(Φmm) 200 材質(車輪) ノーカーボングレーゴム 荷台寸法(幅)(mm) 775 材質(ハンドル) スチール/粉体塗装 特性 軽量 荷台寸法(奥行)(mm) 1225 材質(荷台) スチール/粉体塗装
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別 固定両袖 材質 ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール・6インチキャスター 全長(mm) 1215 材質(本体) スチール 全幅(mm) 765 キャスター 自在×2個、固定×2個 材質(キャスター) ゴム 外装 ユニクロメッキ、全周ゴム
1台
54,980 税込60,478
当日出荷