教育歯車のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
117件の「教育歯車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「歯車」、「スターリングエンジン」、「丸棒」などの商品も取り扱っております。
平歯車キット KHK(小原歯車工業)ランキング1位
KHK(小原歯車工業)平歯車キット
平歯車を2段に使用し、減速、増速が行えます。最も一般的な歯車の組合わせです。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別平歯車質量(kg)約1取付け方法平行軸(二段)使用SS1.5-16 2個、PS1.5-22 2個歯数比1.89
1キット
35,980税込39,578
3日以内出荷

リンク学習セット アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング2位
アーテック[学校教材・教育玩具]リンク学習セット
材質:ABS
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。材質ABS質量(g)357セット内容基本四角(オレンジ)×4、ハーフB(青)×2、ハーフC(薄水)×8、ハーフD(水)×4、回転軸C×8、ステー×4、18ベース×1
1セットほか
2,728税込3,001
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Tempatron ギアキット TEMPATRONランキング3位
仕様ギアキット. 識別カラー付きキット(一定の時間でカムシャフトが1回転します) シャフト / 穴サイズ2 mm (公称)RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ歯車キット
1個
2,998税込3,298
7日以内出荷


平歯車 モジュール0.5 黄銅 協育歯車ランキング5位
モジュール0.5種別平歯車材質黄銅圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
1個
229税込252
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)

少ない段数で大きな減速比が得られる。 大きなトルクが伝達できる。 入力軸と出力軸を同軸上に配置できる。 多段の遊星歯車に負荷を分散できるので、磨耗やギア欠けが比較的少ない。
付属品ハンドル1組寸法(mm)Φ75×20速比【内歯車固定時】4.8、【太陽歯車固定時】1.263、【遊星歯車固定時】3.8
1セット
19,880税込21,868
4日以内出荷

KHK(小原歯車工業)ウォームキット
1段で大きな減速をすることが出来ます。セルフロック現象によりホイール側から回転させることができません。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別ウォームホイール質量(kg)約1取付け方法食い違い軸使用SW2-R1、PG2-20R1歯数比20
1キット
36,980税込40,678
翌々日出荷


材質MC901種別平歯車形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
1個
899税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

セット内容ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2全長(mm)約6軸穴径(mm)1.9モジュール0.5
1個
249税込274
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]三球儀組立キット
電動で回転する三球儀をつくろう。太陽・地球・月の自転や公転を再現。材質:木,ポリスチレン,金属,プラ。サイズ:組立時:Φ120×110mm。セット内容:パーツ板A・B×各1、モーター・軸×各1、スペーサー×1、導線(赤)・(黒)×各1、電池ボックス×1、発泡スチロール球(大・中・小)×各1、両面テープ・やすり×各1
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容パーツ板A×1、パーツ板B×1、モーター×1、軸×1、スペーサー×1、導線(赤)×1、導線(黒)×1、電池ボックス×1、発泡スチロール球大・中・小×各1、両面テープ×1、やすり×1材質木、発泡スチロール、鉄寸法(mm)285×178×40アズワン品番64-8932-31
1セット
1,137税込1,251
当日出荷

レゴエデュケーションレゴ SPIKE プライム
スクラッチをベースとした専用アプリで直感的なプログラミング 入門・基礎・発展をあわせた様々な組立てモデル 教科を横断した「STEAM教育」で、児童・生徒が主体的に問題解決に取組めるプログラミング教材
1セット
77,000税込84,700
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リンク機構のアーム材、軸受け材、構造材などに幅広く使える強度の高いABS製アーム。サイズは幅10mm長さ210mm厚さ 3.5mm。5mm間隔で3mmの穴が設けられ、取り付け個所を自由に選べ、ニッパーやカッターで手軽に好みの長さに切断。色はグレー。3mmプッシュリベットセットと組み合わせて、ロボット工作の動きに必要な様々な構造を作ることができます。
セット内容10×210×3.5mmアーム4本、取り付け用ビス
1セット
359税込395
当日出荷

レゴ(R)エデュケーション SPIKE(TM)プライム拡張セット (45681) で、わくわくするロボットコンペティションの世界に挑戦しましょう。 レゴ(R)エデュケーション SPIKE プライムセット (45678) の世界をさらに広げる、大きな車輪や歯車、カラーセンサー、Lモーターなどパーツ604個が入ったこのセットには、10時間以上に相当するSTEAM学習コンテンツも収録されています。 小学校高学年から中学生の子どもたちがより高度なモデル制作に挑戦したり、ロボットコンペティションに初めて参加する前の準備として利用したりするのに最適です。
タイプパーツ数:604適合年齢(歳)10以上
1セット
28,000税込30,800
当日出荷

ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。減速比を大きくとったゆっくりしたスピードが特徴。71.4:1、149.9:1、314.9:1、661.2:1の4種類のギヤ比が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×24×30
1個
809税込890
欠品中

KLASS(クラス/旧:極東産機)歯車セット/β-EZ用
適合機種β-XP、XPⅡ、EZセット内容平歯車34T(ドクター用)、平歯車47T(糊付用大)、平歯車16T(ナラシ用)、平歯車23T(糊付用小)、2段歯車12/14T(ドライブ用)×各1
1セット
3,298税込3,628
当日出荷

1個
1,200税込1,320
4日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック ギア30
【「アーテックブロック」とは】日本で生まれた新しいブロックです。世界25ヵ国、日本全国4000箇所以上の幼稚園、保育園に採用2020年にはグッド・トイ賞にも選ばれた安心の日本製ブロックです。子供から大人までずーっと遊べます。すべての面に穴があいた独自構造のブロック。全方向への連結が可能で、小さいお子さまでも、想像した形をどんどん形にしていけます。材質:ABS。サイズ:Φ64×10mm。セット内容:ギヤ×8
用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(mm)Φ64×10
1セット(8個)
790税込869
3日以内出荷

1個
1,200税込1,320
4日以内出荷

1個
13,980税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)