敷鉄板のおすすめ人気ランキング

2026/01/21更新
126件の「敷鉄板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事現場 鉄板」、「駐車場鉄板」、「軽量鉄板」などの商品も取り扱っております。
グランドプラボード エムエフランキング1位
39kgと軽量の為、輸送費大幅削減可能。少人数、短時間で設営可能。 クレーン作業不用による安全対策。敷鉄板に比べ輸送時、設営時の騒音緩和。 プラスチック(ポリエチレン)に木質繊維を混合した複合材料です。木質の繊維質を利用して樹脂を繊維強化した素材。
用途仮設現場の敷板に材質ウッドプラスチック質量(kg)39寸法(厚さ×幅W×長さL)mm15(13)×1219×2438エンボス加工片面
1枚
29,980税込32,978
3日以内出荷

縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 奥岡製作所ランキング2位
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ適合(荷重側溝)T-2長さ(mm)600種類U字溝
1枚
3,598税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【オーダー】SUS304縞板 厚さ3.0mm ノーブランドランキング3位
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8.00~10.50。Cr クローム/18.00~20.00。Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.40調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
1枚
2,398税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)

敷板 ワニ板 日大工業ランキング4位
繰り返し使えて復元性があります。 ワニ板同士の連結固定用、下地との固定アンカー止め用に4ヵ所直径:30mmの穴があいています。 すべり止め効果があり、腐食せずサビません。 超軽量で持ち運びが便利です。 強くて丈夫です。 どんな重量物が乗っても割れません。 床に敷くと断熱効果があります。 ぬかるみでは2枚重ねて敷くとより使いやすいです。
用途建築現場の資材置き場・荷台に、出入り時の床養生・引越し荷物の養生に、造園・農作業の足場の養生に、ゴルフ・イベント会場・歩道などの養生にブルー厚さ(mm)16長さ(m)1.8トラスコ品番438-7503材質ポリエチレン(PE)質量(kg)5幅(m)1.1耐荷重(t)60
1枚
9,998税込10,998
当日出荷

ニューストロングマット 篠田ゴムランキング5位
敷鉄板に比べ、運搬費が安価 抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性 弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です 施設面/地面へ確実にフィットします 弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません 歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。トラスコ品番331-8206材質合成ゴム(SBR)幅(mm)1厚さ(mm)9(リブ部分は11)質量(kg)24長さ(m)2寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1枚
15,980税込17,578
3日以内出荷

サンコー(三甲)敷板 黒
敷板表面には縞鋼板形状の突起を設置し、滑り止めの効果があります。樹脂製でありながら、トラック等の大型車輌が乗っても破壊しない強度を持っています。
種別ノンスリップマット幅(mm)1500長さ(mm)1200再生ブラックトラスコ品番459-3669材質リサイクルPE厚さ(mm)25質量(kg)24外寸(mm)1500×1200×25寸法(幅W×長さL)(m)1.5×1.2
1枚
49,980税込54,978
翌々日出荷

スリップ防止用のシート。廃材をリサイクル利用した環境配慮商品。
用途工場、作業場、通路、すべり止め、長尺、ロール材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)トラスコ品番790-0686幅(mm)915厚さ(mm)約1.5質量(kg)1.5~1.6(1m2あたり)シルバー長さ(m)20
1本
29,980税込32,978
翌々日出荷

1枚
38,980税込42,878
5日以内出荷

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8.00~10.50。Cr クローム/18.00~20.00。Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.50調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
1枚
2,398税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)

敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。 両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。 営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。 耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。 丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。
材質樹脂(ポリエチレン)厚さ(mm)総厚:18.5[ベース12.5、リブ3(両面)]使用環境温度(℃)-60~60耐荷重(t)120
1枚
24,980税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能なプラスチック製の敷板です。プラスチック製の為、柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。安心の国内生産品です。再生プラスチックが全プラスチック中の50%以上使用されており、環境に優しい商品です。
用途工事現場など、ぬかるみ対策用の敷板になります。ぬかるみでは大型車程度までを想定。硬い地盤で最大実績60t車両。 敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適です。材質ウッドプラスチックエコマーク認定認定穴数6(持手穴2箇所・接続穴4箇所)エコマーク認定番号23 118 005
1枚
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1枚
3,298税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
1枚
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分Si ケイ素0.25。Fe 鉄/0.4。Cu 銅/0.1。Mg マグネシウム/2.2~2.8。Mn マンガン/0.1。Cr クローム/0.15~0.35。Zn 亜鉛/0.1。AL アルミ/96.7以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.38調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断切断公差-1、+2参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)サービス分類オーダー・加工
1枚
3,598税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)

ケーマックス敷鉄板スロープ
敷鉄板の段差を解消するための樹脂スロープ。歩行者のつまずきや、自転車の転倒防止に役立ちます。
タイプ1500L
1ケース(4個)
31,980税込35,178
5日以内出荷

1個
7,598税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8.00~10.50。Cr クローム/18.00~20.00。Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.40調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
1枚
1,998税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)

スーパージュライト48(ニューダイコク板) パワーアップで新登場! 重量に耐える丈夫でしっかりとした製品です。総厚17mm(リブは4mm)×1,220mm×2,440mm(4尺×8尺判)の大判です。1人で運べる程度の軽量(約40キログラム)です。 割れずに、反りにくい!地面になじむ!ポリエチレン樹脂製敷板。塩ビ、ポリプロピレンとは違います!
基材厚さ(mm)13寸法(幅W×長さL)(mm)1220×2440リブ厚(mm)4総厚(mm)17
1枚
49,980税込54,978
11日以内出荷


ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.70参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
1枚
1,698税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)