- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- 時計付ストップウオッチのおすすめ人気ランキング
時計付ストップウオッチのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新95件の「時計付ストップウオッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストップウォッチ 電池式」、「ストップウォッチ アナログ」、「タイムキーパー」などの商品も取り扱っております。
防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)
規格
JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠
表示方式
8桁、9:59'59"999(10時間)
分解能
1/1000秒
寸法(mm)
75×60×19
温度範囲(℃)
(作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40
表示
FE型液晶表示
振動数
水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数)
時間精度
±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
最大計時
23時間59分59秒
仕様
1/100秒ストップウォッチ機能。スプリットタイム計測機能。時計機能(時刻、日付、アラーム)。ネックストラップ付
付属品
電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個)
材質
ABS樹脂
色
黒
本体寸法(mm)
79×67×20
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.7MB)
1台
¥799
税込¥879
当日出荷
最大計時
23時間59分59秒
計測単位
1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上)
付属品
ネックストラップ
質量(g)
60
電源
リチウムボタン電池CR2032
機能
【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
71×56×28
計測機能
通常計測、スプリット計測、1・2着計測
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
最大計時
23時間59分59秒
計測単位
1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上)
付属品
ネックストラップ
質量(g)
60
電源
リチウムボタン電池CR2032
機能
【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
67×59×19
アズワン品番
0-1891-01
計測機能
通常計測、スプリット計測、1・2着計測
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
時計やアラーム、カレンダー等の機能が付いた多機能ストップウォッチ
用途ストップウォッチで時間管理したい方。
付属品
取扱説明書(保証書付)、ストラップ、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質
ABS、PMMA
寸法(mm)
幅64×高さ78×奥行20
色
ブラック
測定範囲
1秒~23時間59分59秒
材質(本体)
ABS、PMMA
質量(g)
約44(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
精度
時計:月差±30秒以内(常温)
機能
【日付・時刻】年・月・日・曜・時刻(12/24時間表示)、【時報】毎正時(00分)
設定時間
最大23時間59分59秒/最小1秒
保証期間
1年
計測範囲
最大23時間59分59秒
最大設定時間
23時間59分59秒
電池寿命
約2年(1日30分間連続使用した場合)
主材質
ABS、PMMA
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅64×高さ78×奥行20
アラーム
約60秒
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。防滴機能も備えた商品です。
最大計時
9時間59分59秒
最小計時
1/100秒
トラスコ品番
293-1338
材質
プラスチック枠
色
黒(ブラック)
質量(g)
70
種類
ストップウォッチ
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
81×66×23
機能
防滴タイプ・時計付き・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー付き
使用電池
ボタン型電池CR2032
計測内容
単純計時・積算計時・カウントダウンタイマー・ベースカウント機能・ストローク測定・スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付)
計測機能
単純計時、積算計時、めざまし機能付、カウントダウンタイマー
防水性
JIS防滴2型
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
使いやすいシンプル設計。フロントのモードボタンでラップタイム計測とスプリットタイム計測の切替が可能です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
62×63.5×17
色
ブラック
使用電池
CR-2025(モニター用付属)
質量(g)
40.3
電池寿命
約3年
時間精度(%)
99.997685
材質
樹脂
仕様
1/100秒計測、10時間計(通常計測、積算計測、ラップ・スプリット計測、1・2位同時計測)
ラップ/スプリット、タイマー、時刻表示、アラームモード、カウントモード付防水ストップウォッチです。
用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。
仕様
ラップ/スプリット最大記録数:100回
トラスコ品番
256-0900
幅(mm)
58
高さ(mm)
83
使用温度範囲(℃)
0~40
奥行(mm)
21
電源(V)
リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)
電源
リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)
最大計時
9時間59分59秒
最小計時
1/100秒
アラーム警鳴時間(秒)
約30
計測時間
ラップ/スプリット最大:9時間59分59秒
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
大画面・モード表示で見やすく、分かりやすく多機能です。
最大計時
100時間
仕様
最小計時(秒):1/100
セット内容
携帯ストラップ
材質
ケース:プラスチック、ガラス:アクリル
質量(g)
63
電源
コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属)
測定項目
リピートタイマー機能、減算タイマー(10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能)、アラーム機能、操作確認音ON/OFF切り替え可能、本体抗菌仕様、ストップウォッチ機能(スプリット計測最大100時間計測)、単純計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
70×56×27
表示形式
デジタル
電池寿命
約2年
防水性
日常生活防水
シンプルでコンパクト。
ポケットに入る大きさです。
強力マグネット付・リピート機能付・カウントアップ機能付
用途薄型コンパクトサイズのデジタルタイマー
仕様
最大セット時間99分59秒 警鳴時間約1分
付属品
アルカリボタン電池LR44×2個
材質
ABS樹脂
質量(g)
25
表示形式
デジタル
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
9×53×70
時計機能付で1/1000秒まで計測可能なストップウォッチです。 ラップ/スプリットタイムを最大100本×2メモリー保存可能です。 雨や水辺でも安心の5気圧防水機能付です。
防水性
5気圧防水
トラスコ品番
836-2068
寸法(mm)
83×24×64
測定範囲
0.001秒~9時間59分59秒
質量(g)
85
電源
リチウム電池CR2032×1
機能
10時間計測、通常計測、ラップ・スプリット計測、1~100位同時計測
トラスコ品番
197-7457
質量(g)
60
アズワン品番
64-8712-31
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
濡れた手でも操作可能な防滴仕様 (JIS C 0920 IPX2に準拠)
時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
防水性
IPX2準拠
表示内容
ストップウォッチ1/100秒表示(30分まで)、 1秒表示(30分経過後):計測時間最大24時間、時計表示:12/24時間切り替え可能
材質
ABS樹脂
質量(g)
約41(電池含む)
電源
ボタン電池LR44 1個(約2年使用可能)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×76×19
機能
時計(12/24H 切り替え可能)、カレンダー、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
2つの減算タイマーが連動して交代にスタート・ストップを繰り返す、ダブルリピートタイマー機能付です。音色の異ならタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
アズワン品番
1-6239-11
防水性
5気圧防水(日常生活用強化防水)
トラスコ品番
323-5718
厚さ(mm)
23.4
質量(g)
71
機能
(ストップウォッチ)1/100秒計測 100時間計。(時計・カレンダー)フルオートカレンダー、アラーム
使用電池
リチウム電池SB-T51(CR2032)1個
電池寿命
約3年(エコモードに切り替えると7年)
時間精度(%)
±0.0012以内
月差換算
±30秒以内(常温)
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
SIAA抗菌仕様で衛生的
3パターンの鳴動時間が選べる(2秒・15秒・60秒)
大きい数字ではっきり表示
便利な時計機能付
便利なリピート機能付
取り付け便利な強力マグネット付
立てて置けるスタンド付
材質
ABS樹脂
電源
リチウムボタン電池 CR2032×1個
表示方式
液晶デジタル4桁
機能
ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム
保証期間
1年間
最大設定時間
199分50秒
アラーム警鳴時間(秒)
2/15/60
マグネット
ネオジウム磁石
リピート機能
あり
計測時間
(カウントアップ)最大180分00秒
最大計時
100時間
最小計時
1/100(秒)
質量(g)
61
電源
ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状耐で24ケ月持続)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
73×61×23
計測内容
最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
防水性
5気圧防水
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質
ABS
使用温度範囲(℃)
0~40
本体質量(g)
約75(電池含む)
文字高(mm)
30
表示形式
デジタル
設定時間
最大99分59秒/1秒単位
設置方法
スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)
70以上
取扱説明書
(0.67MB)
アラーム
約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約82×76×23
タイマー機能
カウントダウン方式
カウントダウン機能
○
リピート機能
○
電池寿命(年)
約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
カウントアップ、カウントダウン、リピート機能付で文字が大きくて見やすい表示。
パワーON・OFFのスイッチ付。
取付方法はマグネット式、スタンド、ストラップの3WAYタイプ。
質量(g)
約55(乾電池含まず)
電源
単4乾電池1本(別売り)
機能
カウントダウン、カウントアップ、リピート機能
表示形式
デジタル
最大設定時間
99分59秒
最小設定時間
1秒
設置方法
マグネット式、スタンド式、ストラップ式の3WAY
主材質
ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
22×84×76
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
音量(dB)
80
取扱説明書
(3.0MB)
カウントダウン機能
カウントアップ/カウントダウン
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
色
レッド×ブラック
本体質量(g)
約40
使用電池
LR44×1個(モニタ用電池付属)
表示内容
ストップウォッチ:スプリットタイム表示、デュアルタイム表示(計測時間 23時間59分59秒)
時計機能
12・24時間表示(平均月差±45秒)
最小計時
1/100秒(最初の30分間)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
約8×6.5×1.5
カレンダー
月日曜日表示
作動温度(℃)
0~45
アラーム
59秒間(スヌーズ機能付き)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。
大きい液晶表示。
簡単操作の時間設定キーを採用しています。
アラーム設定時間になった際、2段階の音で電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時)
設定した時間を再度表示するリピート機能付き。
時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。
本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。
また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。
設定時間
(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒
付属品
コイン形リチウム電池CR2032×1個、取扱説明書
トラスコ品番
820-2931
材質
ABS樹脂
質量(g)
約65(電池含む)
電源
コイン形リチウム電池CR2032×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85×69×14
機能
12時間制
表示形式
デジタル
設置方法
壁掛け、スタンド、マグネット
電池寿命
約1年
時計機能
○
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
リピート機能
○
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷