曲面のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
3,677件の「曲面」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「曲面ディスク」、「曲面ミラー」、「曲面 ディスプレイ」などの商品も取り扱っております。
曲面の研磨作業に最適です。
用途曲面の研磨作業に。 外径(Φmm) 125 トラスコ品番 378-4151 質量(g) 37 アズワン品番 65-1946-34 着脱方式 マジックテープ式
1個
949 税込1,044
当日出荷

仕様 約0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。 材質 透明アクリル5mm厚
1個
2,210 税込2,431
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊富なラインアップ文字高25mm、45mm、70mm、100mm、170mm、300mm。 位置決めが簡単なマーキングシートでカットして使うこともでき、後処理も簡単。 曲面マーキングも自在。 各文字高用のマスキングシートでプリント間違いを軽減。
用途測点No.等のマーキング 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 270×440
1個
629 税込692
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ 材質 針:ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。
用途サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。曲面の研磨及び塗装面の足付け作業などに。 厚さ(mm) 10 仕様 クッションパッド 適合 (パッド)28869DMA、28869LA トラスコ品番 391-3511 寸法(mm) 123 質量(g) 15
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

エコノミータイプの布シート研磨材です。
用途曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。基材が布でできているため丈夫で破れ難く重研削に最適です。手で裂いて使うことができます。 材質 砥材:酸化アルミニウム、接着剤:レジン 長さ(mm) 280 幅(mm) 230 砥材面:赤茶色、基材面:白色 砥材 アランダム砥粒 適合材 車輌・金属・木工などの塗装面 接着剤 合成樹脂
1箱(50枚)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイドな視界を確保する曲面レンズ(300R)を採用!!
用途外装パーツ 適合 20~32mmΦのミラーステー 材質 本体/樹脂、ステー/亜鉛合金ダイキャスト 形状 角型 寸法(mm) 200×225mm
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3種類の粒度(#60・#120・#240)が入っているため、用途に合わせて使えます。 接着剤にニカワを使用しているため仕上がりがきれいで手にもやさしいです。 電動サンダーにもご利用できます。
用途金属のサビ落としや曲面・平面の研磨 木工研磨など セット内容 (細目)#240×1枚(中目)#120×1枚(荒目)#60×1枚 寸法(mm) 230×93 砥材 A(アルミナ) タイプ 乾式 適合材 金属、木工
1セット(3枚)
279 税込307
当日出荷

測量時のNo.や工事などのマーキングに必要な文字・記号がスプレーを吹き付けるだけで、美しく簡単に表示できます。 。軽くて丈夫なP.P製のプレートで、耐久性・耐溶剤性に優れています。。 折り曲げ自在ですから、曲面へのマーキングも可能です。 。一枚のプレートに多種類の文字・記号が集約されています。
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動巻取式の曲面測定に便利なメジャーです。使い勝手のよい手のひらに収まるコンパクトサイズです。
用途一般測定用や曲面の測定に 寸法(mm) Φ52×16 質量(g) 21
1個
229 税込252
当日出荷

曲面部対応の保護フィルムです。特殊TPU素材を使用。硬度3~4Hのハードコートです。気泡が時間の経過とともに消えていく気泡レスフィルム。透過率80%のため、フィルムを貼っても、色は鮮やかです。
付属品 クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種 OnePlus Ace 3 取付方式 シリコン吸着 枚数 1枚 特性 曲面対応
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷

柔軟性のあるワンタッチ中間ソフトパッドです。(外径127mm用) 曲面及びライン研磨に使用する柔軟性のある中間パッドです。
外径(Φmm) 125 仕様 ワンタッチタイプ トラスコ品番 818-5542 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 9000 最高使用周速度(m/s[m/min]) 59.8[3589]
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

TIME322Xシリーズの粗さ試験機には、さまざまな用途に適したオプションのピックアップがいくつか装備されています。
仕様 針先半径:5um、針角度:90度、針力:4mN 測定範囲 200um
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

曲面部対応の保護フィルムです。特殊TPU素材を使用。硬度3~4Hのハードコートです。気泡が時間の経過とともに消えていく気泡レスフィルム。透過率80%のため、フィルムを貼っても、色は鮮やかです。
付属品 クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種 LEITZ PHONE1 取付方式 シリコン吸着 特性 曲面対応
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷

3Dスキャナはその仕組み上、黒・透明・高光沢などの表面を持つワークのスキャンが難しいという特徴があります。AESUBスキャンスプレーは、そんなワークに塗布することで表面を白色の塗膜で覆い、対象物をスキャン可能な状態にします。これにより、ワークの素材や色に左右されることなく、スキャン作業を行うことができます。しかも、なんとスキャン後は着色が自然に消えて、元の色に戻ります。リバースエンジニアリングや3D曲面検査の可能性を拡大し、3Dスキャンの作業時間を短縮できます。また、この昇華する特徴を様々な用途でご検討頂けます。特に革製品・布製品・ゴム系素材など、。清掃が困難な製品にもご活用頂けます。塗膜の上からターゲットマーカを貼れます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(200mL)ほか
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー 種類 フリー テープ長さ(m) 1.5 テープ幅(mm) 8 材質(テープ) ガラス繊維入塩ビ被覆 目盛仕様 メートル目盛 目盛種別 両面 材質(カシメ部) 真ちゅう 材質(テープ端部) ABS樹脂 質量(g) 25 寸法(mm) Φ54×20 長さ許容差(mm) ±1.4 トラスコ品番 816-4007
1個
399 税込439
当日出荷

曲面部対応の保護フィルムです。特殊TPU素材を使用。硬度3~4Hのハードコートです。気泡が時間の経過とともに消えていく気泡レスフィルム。透過率80%のため、フィルムを貼っても、色は鮮やかです。
付属品 クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種 Motorola edge 40 取付方式 シリコン吸着 特性 曲面対応
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷

3Dスキャナはその仕組み上、黒・透明・高光沢などの表面を持つワークのスキャンが難しいという特徴があります。AESUBスキャンスプレーは、そんなワークに塗布することで表面を白色の塗膜で覆い、対象物をスキャン可能な状態にします。これにより、ワークの素材や色に左右されることなく、スキャン作業を行うことができます。しかも、なんとスキャン後は着色が自然に消えて、元の色に戻ります。リバースエンジニアリングや3D曲面検査の可能性を拡大し、3Dスキャンの作業時間を短縮できます。また、この昇華する特徴を様々な用途でご検討頂けます。特に革製品・布製品・ゴム系素材など、。清掃が困難な製品にもご活用頂けます。塗膜の上からターゲットマーカを貼れます。
仕様 【スキャン可能時間】1~2時間 その他 【昇華時間】2~4時間 サイズ 【ワークサイズ】目安S~M(10cm~1m) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷

アール面・曲面の塗装に適します。塗面の形状にならう設計で、吸排気ダクト・パイプ・ポールなどが能率的に塗装できます。
材質 ポリエステル RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)