- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 書庫戸車のおすすめ人気ランキング
書庫戸車のおすすめ人気ランキング
2026/03/29更新115件の「書庫戸車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニ戸車」、「引き戸 ローラー」、「plus 戸車」などの商品も取り扱っております。
扉の各部品です。
1セット(2個)
¥229税込¥252
当日出荷
構造物への取り付けを何ら留め具を必要としないで固定できます。 構造が簡単で、しかも丈夫で安価です。 プラスチック成形品なので、さびません。
寸法(mm)【取付孔】(長さ)40.5×(幅)11×(板厚)1.0又は0.8材質(本体)ポリエチレン(PE)関連資料寸法図(0.05MB)車輪タイプ丸型
下レールによって車の種類を使い分けます。
ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。タイヤはジュラコン(R)を使用している為、開閉時はとても静かです。
種類平車カバー無耐荷重(kg)14(2個)
1個
¥479税込¥527
当日出荷
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等材質(車輪)SUS303材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(芯軸)SUS304
戸の上下調整ができる下部スライドローラー
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。ストローク(mm)最大5色黒材質(本体)6ナイロン材質(車輪)ポリアセタール耐荷重(kg)10(2ヶで)推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
1個
¥489税込¥538
当日出荷
ACE(エース)プラスチックローラー
耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低い、軽快・低騒音で使用できます。
耐薬品性・耐腐食性に優れています。
用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等寸法H(mm)6.6材質外輪 : ポリアセタール樹脂軸径(Φmm)6ピッチ(mm)1
高さ調整機能付。
用途木製建具材質(軸)鉄板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
スリーナイン島野アルミ 405-2 カバー無丸車
下レールによって車の種類を使い分けます。
ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。タイヤはジュラコン(R)を使用している為、開閉時はとても静かです。
種類丸車カバー無耐荷重(kg)14(2個)
1個
¥479税込¥527
当日出荷
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304
高さ調整機能付。
用途木造建具車輪径(Φmm)30材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)鉄
オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等材質(車輪)鉄鋳物。オイルレス入。サビ止め加工済み
高さ調整機能付。
用途木製建具材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
AS上部レールの中を走行する設計となっております。
戸の上下調整を行ってもキャッチ力が一定です。
用途家具用引戸金具セット
食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。材質6ナイロン色黒推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
1個
¥269税込¥296
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.5材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ショーケースなどのガラス戸用です。
材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)デルリン(DRS-16-H4W0.25)車輪樹脂ベアリング関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥189税込¥208
当日出荷
SUGICO(スギコ)ワンタッチ式 ナイロン戸車 平型
引戸などに留め具を必要とせず、ワンタッチで固定できます。車輪の脱着が簡単にできます。プラスチック成形品なので、サビません。
材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンタイプ平型開口寸法(mm)35-36×12.5-13車輪タイプ平型





![KR 書庫用戸車 プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono58728565-240607-02.jpg)

![KR 書庫用スライダー プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono58728574-190613-02.jpg)