木吊り金具のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
119件の「木吊り金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防振吊り木」、「LG フック」、「ネグロス 吊り金具」などの商品も取り扱っております。
用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具 サイズ W3/8 表面処理 電気亜鉛めっき仕上げ
1個
199 税込219
当日出荷

用途木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定します ねじの呼び M4.5 材質 表面処理 ユニクロメッキ 全幅(mm) 19 使用荷重(kg) 約250(最大引抜強度) ねじ長さ(mm) 38 太さ(mm) 4.5 ねじ山種類 ウィット
1パック(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

吊ボルト径 W3/8” 仕様 全ねじボルトと併用して木材からの吊足に 材質 スチール(電気亜鉛メッキ) 取付穴径 直径4mm
1個
235 税込259
当日出荷

1個
119 税込131
当日出荷

用途木材などに固定する吊ボルト サイズ W3/8 表面処理 電気亜鉛めっき仕上げ
1個
239 税込263
当日出荷

木材から吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
適合吊りボルト W3/8 適合板厚(mm) 50以上 表面処理 電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,598 税込2,858
当日出荷

木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。 材質(本体) JIS G 3302 SGHC 付属品 ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12) 材質(ゴム) 合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
408 税込449
当日出荷

釘部が本体と一体の為、木材にハンマーで打ち付けるだけで確実に固定できます。 Φ4の穴を利用し、木ねじ(3.5)で補強することもできます。
適合吊りボルト W3/8 適合板厚(mm) 21以上 表面処理 電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

コードレスドライバーだけで、吊りボルト等の雌ネジハンガーが容易に設置できます。 軽量天井などへ簡単に吊りボルトを取付できます。 ALC板(気泡コンクリート)下地・コンクリート下地・鉄下地・C型鋼下地・木下地に3分の吊りボルト(W3/8-16)を接合します。 ネジにW3/8-16(3分)のナットが組み込まれています。
1箱(50個)ほか
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナット部、ねじ部は高耐食性防腐処理(ラスパートシルバー)。 締め付けは6角対辺14のソケットレンチ。
用途雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。 ねじの呼び M6.3 材質 鉄(ワッシャーはSUS304) 表面処理 ラスパート 全幅(mm) 19 太さ(mm) 6.3 ねじ山種類 ウィット
1パック(10個)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定します ねじの呼び M4.5 材質 (ねじ部)SUS410 全幅(mm) 19 使用荷重(kg) 約250(最大引抜強度) ねじ長さ(mm) 38 太さ(mm) 4.5 ねじ山種類 ウィット
1パック(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷

木材などに固定する吊ボルト。吊り木取付け部は曲げられます。
ねじの呼び W3/8 材質 表面処理 ユニクロメッキ 全幅(mm) 19 ねじ長さ(mm) 35 ねじ山種類 ウィット
1パック(10個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
79 税込87
当日出荷

用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。 ねじの呼び M5 材質 表面処理 ユニクロメッキ 全幅(mm) 19 使用荷重(kg) 約390(最大引抜強度) ねじ長さ(mm) 23 太さ(mm) 5.0
1パック(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

小型カーブミラーの天井吊下げ式専用金具です。
仕様 天井専用金具 材質 スチール 寸法(mm) 120×120 シルバー系(溶融亜鉛メッキ) 寸法L(mm) 1000 適合品番 S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50 仕上 溶融亜鉛メッキ ポール径(Φmm) 34.1
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
1,000 税込1,100
当日出荷

羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。 種類 T字脚 材質/仕上 トラスコ品番 282-0978 質量(g) 36.2 サイズ(mm) W3/8
1個
749 税込824
当日出荷

天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。 六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。 振れ止めボルトの支持に使用できます。
適合吊りボルト W3/8
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。
1個ほか
349 税込384
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)