木回しのおすすめ人気ランキング

2026/01/15更新
126件の「木回し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木廻し」、「フェリングレバー」、「伐採道具」などの商品も取り扱っております。
ハスクバーナフェリングレバー
掛かり木の廻し用。小径木用(フック付)
質量(kg) 1.65 全長(cm) 80
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

丸太をずらしたり、押し倒すのに最適な作業具です。滑り止め付きのハンドルが曲がっているため、簡単に必要十分な力が得られます。
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端は鋭利で刺さりやすく、木材を引っ掛け易い形状になっています。
用途林業などの木材を扱うプロ用。 刃幅(mm) 45
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両手でも持ちやすいロンググリップ。大径木用。(フック付)
質量(kg) 3.15 全長(cm) 130
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

掛かり木の処理に便利なツールです。先端のフック部分を掛かり木に巻きつけ輪に大きな木などを通し、てこの原理で掛かり木を処理します。軽量で持ち運びやすく掛かり木の処理の必需品です。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ハスクバーナインパクトバー
ブレイキングバーとクサビを打ち込むインパクトヒールが合体背面の平らな部分でクサビを打ち込めます。小径木用
全長(cm) 46
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。 種別 手動 ワイヤー径(Φmm) 5.0 フック口開き(mm) 15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸太の太さに合わせて挟み込む幅を調整可能。安心して持ち運び作業ができます。
挟み幅 26cm
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

材質 (頭)炭素鋼、(柄)アッシュ材 板厚(mm) 9 柄長さ(mm) 1800 爪長さ(mm) 115
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷

岩崎製作所木製 長鳶
角型木製を柄部分に採用した鳶口。 これで消火等で材木等をひっかけるために使用します。
形状
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷

チェンソーが木材に挟まるのを防ぎます。
奥行(mm) 70
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体、延長レバー、輪切り用T型アタッチメントのセット。 本体はトングとして単体で使用可能。 フェリングレバー、輪切り台として組み立てて使用します。
用途3分割方式、作業に不要な部品を脱着可能、携帯が容易。丸太の転がし、運搬、輪切りに使用する。 種別 3点
1セット
69,980 税込76,978
6日以内出荷

1台
69,980 税込76,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋭く尖った先端部が丸太に深く突き刺さるため、片手でも動かすことができます。
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SENNARI鉤山鳶
先端は鋭利で刺さりやすく、かつ先端にツノが付いている、木材を引っ掛け易い形状になっています。
用途林業などの木材を扱うプロ用。 刃幅(mm) 65 爪長さ(mm) 125 先幅(mm) 180
1個ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質 S-50Cスチール 仕上 ニッケルメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物や大きな魚などを運搬するときに、引っ掛けて使う手鉤です。
用途漁業や水産関係・水産物卸売市場・造園芸関係など 材質 (柄)樫、(鉤)鉄
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

頭は鋭く刺さりやすく、曲がっているので対象物を引っ掛けやすい形状になっています。 木柄の為、沈まず水上捜索に最適です。 熱処理加工を施しています。 頭はユニクロメッキを施しており、錆びにくくなっています。
用途消防用としての外壁はがしや障害物の除去・解体などに、木造建築物の解体や移動に、木材の移動・運搬用として トラスコ品番 789-6743 材質 頭:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、柄:木製(アッシュ材) 幅(mm) 34 全長(mm) 1800 質量(kg) 1.5 奥行(mm) 145 柄径(Φmm) 32 板厚(mm) (頭)9 頭の全長(mm) 111
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

樹木を伐倒する際にクサビと併用し追い口へ先端を差し込んで広げるために使用します。先端背面はクサビ打ち込み用のハンマーとして使用できます。頑丈な鋼製、グリップ部はサーモハンドル仕様。スエーデン製。
用途小型で携帯性に優れ、ハンマーとレバーの機能を備え、伐倒作業に最適です。伐倒。 長さ(cm) 53
1個
12,980 税込14,278
13日以内出荷