木工用ドリル・カッターのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
120件の「木工用ドリル・カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木工用ドリル 刃」、「チップソー」、「鉄工用皿錐」などの商品も取り扱っております。
アルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ 三菱ケミカルランキング1位
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで
仕様●幅(mm):910●長さ(mm):1820●厚さ(mm):3●色:Tステン●材質/仕上:アルミ樹脂複合板●注意:曲げ加工には適していません。●切断面は大変危険ですので保護手袋を取り扱いには注意してください。●原産国:日本●コード番号:387-8685アズワン品番67-2347-59
1枚
6,899税込7,589
当日出荷

アルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ 三菱ケミカルランキング2位
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
1枚
6,899税込7,589
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

No.23 6角軸ドリルカッター 大西工業ランキング3位
中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。 ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。 中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。 中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
用途鉄工・木工・アルミニウムの下穴と面取り用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質HSSドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)中ドリル溝長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ 三菱ケミカルランキング4位
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
1枚
6,899税込7,589
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

No.23 6角軸ドリルカッターロング 大西工業ランキング5位
中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
用途鉄工・木工・アルミニウムの下穴と面取り用仕様X型シンニング加工適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質HSSシャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)中ドリル溝長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
1枚
6,899税込7,589
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

・先ネジ メーカー従来品よりも引き込みの力を小さくする事により、負荷を軽減させ、バッテリー消費を軽減! ・ケガキ刃 2枚刃でケガキの負荷が半減! ・スクイ刃 2枚刃で木屑をすくう量を分散し、スクイ刃の角度を鈍角にする事ですくう負荷を軽減! ・溝形状 ラセン形状とストレート形状を組み合わせする事で、木屑の排出がスムーズになり、木屑詰まり軽減! ・6角軸(6.35mm) インパクトドライバーに装着が可能!
用途木材の貫通穴用シャンク径d(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

。軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
仕様●幅(mm):910●長さ(mm):1820●厚さ(mm):3●色:Yステン●材質/仕上:アルミ樹脂複合板●注意:曲げ加工には適していません。●切断面は大変危険ですので保護手袋を取り扱いには注意してください。●原産国:日本●コード番号:387-8675アズワン品番67-2347-60
1枚
6,899税込7,589
翌々日出荷

木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
材質高級炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35六角軸。(インパクト対応軸)切刃形状その他
1本
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
1本
799税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)

ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台600
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
169税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの研削、研磨作業に。許容回転数(min-1[r.p.m])5000ヤスリ部形状カッター目適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

シールド形状両側接触ゴムシールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑38000基本動定格荷重Cr(N)3450基本静定格荷重Cor(N)1400JIS等級G10荷重方向ラジアル転動体材質GCr15ベアリング番台600
1個
119税込131
当日出荷

釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。
用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。材質ハイス(HSS4341)軸径(Φmm)6.35
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)