- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 木片ブロックのおすすめ人気ランキング
木片ブロックのおすすめ人気ランキング
2026/02/05更新108件の「木片ブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木片」、「木材 カット」、「パレットロープ」などの商品も取り扱っております。
パラフィン用
仕様
パラフィン用
TGK品番
579-55-34-01
材質
木製
寸法(mm)
24×17×12H
種類
小
ケース入数(個)
100
1ケース(100個)
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。
色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量
版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。
材質
朴
色
芯材/灰緑色、辺材/灰白色
内容
素材
科目
図工
パラフィン用
仕様
パラフィン用
TGK品番
579-55-34-03
材質
木製
寸法(mm)
30×22×15H
種類
大
ケース入数(個)
100
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
天然ゴム
色
黒
硬度
60°±5
耐熱温度(℃)
70~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
SBR
色
黒
硬度
60°±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
パレットは50mmのスペースがあるもの
エスコ品番
EA988DJ-2
質量(kg)
2.2
最大開口(mm)
100
能力(kg)
(牽引)約900
1個
¥24,500
税込¥26,950
当日出荷
仕様
パラフィン用
TGK品番
579-55-34-02
寸法(mm)
27×20×12H
種類
中
ケース入数(個)
100
1個
¥2,120
税込¥2,332
当日出荷
コンテナトラックの奥から木製パレットを引き出す作業にご使用ください。
どの開口幅の時でも爪の取り付け板が必ず平行となる構造ですから、板の厚みにかかわらず確実につかむことができます。
開口幅は130mmまで開きますから板が厚くてもつかめます。
寸法A(mm)
最大/335、最小/280
寸法F(mm)
51
寸法B(mm)
最大/370、最小/240
寸法C(mm)
最大/130、最小/0
寸法K(mm)
57
仕様
48ピース
材質
木製
寸法(mm)
50×17×10
適合年齢(歳)
3
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
ベルトスリングで作られていますから、軽くて取扱いが簡単。アイフック付
ベルト幅(mm)
25
寸法(縦×横)(mm)
38×89
寸法(縦×横)(mm)
38×38