- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 板シンブルのおすすめ人気ランキング
板シンブルのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新83件の「板シンブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロープ用輪っか金具」、「ワイヤー金具」、「シンブル 4mm」などの商品も取り扱っております。
シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
シンブル
材質
ステンレス
種類
シンブル
ステンレス製のシンブルで、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。板厚が薄く口が開いているので現場での使用に適しています。
種類
シンブル
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。
材質
鉄(SS400)
種類
シンブル
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます
材質
ステンレス(SUS316)
種類
シンブル
錆びにくいステンレスパーツ・金属金具
材質
ステンレス
種類
シンブル
端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗防止
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
シンブル
包装
JAN付袋入り
端末加工するワイヤーコースとして使います。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
シンブル
端末加工するワイヤコースとして使います。JIS-2802に準じます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの摩耗を防ぐために使用。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
シンブル
材質
ステンレス(SUS304)
種類
シンブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤロープのアイ部分に直接荷重が掛かることを防止し、形崩れ・摩耗を防止します。
ワイヤロープの寿命を長持ちさせます。
用途ワイヤロープ先端をアイ加工する際のワイヤコース・あて金具として
材質
鉄
種類
シンブル
規格
旧JIS B2802規格準拠
表面処理
溶融亜鉛メッキ
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
材質
ステンレス(SUS304)
ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。、ワイヤーコースとして。
HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。
用途かしめ機専用アルミスリーブ
材質
ステンレス
質量(g)
48
種類
シンブル
寸法L(mm)
50
寸法A(mm)
19
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
21
適合ロープ径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷