- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 土農具
- 根切りナイフのおすすめ人気ランキング
根切りナイフのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新108件の「根切りナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「園芸用ナイフ」、「根掘り」、「根切り刃」などの商品も取り扱っております。
握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。
用途穴掘り、土すくい作業用。
材質
刃部:S45C グリップ:PP+TPR
仕様
パワーグリップ付
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
土を掘ることが出来る日本独自の形状といわれるスコップ状の刀身形状をもつ園芸用ナイフです。
錆びない・頑強・切れると高評価の冨田刃物製です。
波刃なので、植物の根や枝木からロープまで軽々と切断できます。
花壇の植替え用はもちろん、キャンプや登山に野外作業、山菜採り等にご活用ください。
草の根の張った地面に突き立てて掘り起こすことが出来る園芸ナイフです。
園芸用途で幅広く使え、一本でほとんどの作業が行えます。
材質(柄部)
天然木材
材質
【ナイフ】ステンレス、【サヤ】合皮
質量(g)
250
寸法(mm)
340×45×19
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
「ゴム太郎根切」は刃先に衝撃焼入を施した後に最終工程でハードクロームメッキをする事で、土や砂に強く耐摩耗性がアップした製品です。
ゴム太郎荒目と同じ刃を使用しているのですが、最終工程にメッキにする事でより耐摩耗性を強化しています。
柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。
柄はゴム太郎シリーズは全種類互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。
刃は未来目のアサリ無しを採用しているので、どの角度からでもスムーズに、美しい切り口を可能にしました。
今までの根切りに使う鋸のイメージをガラリと変える製品になっていると思います。
用途造園の根切でご使用になれます。
生木の根切に適しています。
刃渡り(mm)
240
切り幅(mm)
1.3
目数
8枚目/30mm
錆びに強いステンレス製。硬い土でも楽々穴掘り。
用途穴掘り、土すくい用
材質
刃部:ステンレス。柄部:グラスファイバー
質量(g)
160
穴掘り用です。刃先は焼き入れ+研磨処理。頑丈・丈夫でしっかり掘れます。
用途スコップ
材質
刃部:刃物鋼
全長(mm)
625
質量(g)
460
材質(柄部)
木
先端長(mm)
175
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
625×90×30
先幅(mm)
90
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
土ささり抜群のスチール製移植コテ
頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます
柄は手になじむ形状を採用。
用途花壇などの耕作、施肥作業。
材質
(頭部)スチール/(柄部)天然木
全長(mm)
365
長さ(mm)
(頭部)180
幅(mm)
48
質量(g)
300
板厚(mm)
(頭部)1.6
柄長さ(mm)
165
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンレスなので錆びにくいスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。
材質
ステンレス
全長(mm)
約320
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
山菜採り、ガーデニング、アウトドアに。波刃とナイフ刃と特殊先端で1丁3役波刃は根切り、小枝切り、魚のウロコ取りに。
ナイフ刃は山菜やキノコ採り、調理に。先端部は貝などのはがし、口あけに。鈴、収納ケース付き刃はサビにくいステンレス製。
全長(mm)
300
材質(本体)
スチール
質量(g)
190
材質(柄部)
木
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適しています
全長(mm)
1035
トラスコ品番
836-9933
質量(kg)
1.7
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
345
柄厚さ(mm)
1.2
先幅(mm)
125
頭部板厚(mm)
2.1
頭部肩幅(mm)
139
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷