梁受けのおすすめ人気ランキング

2026/01/29更新
49件の「梁受け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「梁受け金物」、「根太受け」、「羽子板ボルト」などの商品も取り扱っております。
梁受け金物 ツメあり タナカランキング1位
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC使用方法(1)受け材の上端に金物本体のツメをのせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(羽子板ボルトの孔位置は梁の上端から65mm)。(4)金物本体の梁側面にスクリュー釘ZS-50を規定の本数打ってください。表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個
2,198税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

内折り梁受け金物 タナカランキング2位
梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。使用方法(1)金物本体を梁の上端に合せて位置決めし、専用ビスTBA-45で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(4)金物本体の梁側面に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで締め付け、専用ビスを規定の本数打ってください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個
3,398税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

梁受け金物 HN406 カナイランキング3位
406材または206材(2枚)の梁を受ける金物です。掛かる梁の仕様に合わせてそれぞれ試験を実施、確認しています。対面に取り付けても釘同士が干渉しない釘配置となっています。
材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>406材 短期許容耐力/8.65kN 長期許容耐力/4.32kN 206材(2枚) 短期許容耐力/8.25kN 長期許容耐力/4.12kN試験機関加力梁:406材(ハウスプラス確認検査(株)HP15-KT078) 加力梁:206材(2枚) 株式会社住宅構造研究所
1個
999税込1,099
4日以内出荷

梁受け金物 ツメなし タナカランキング4位
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。
1個
1,998税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

クリ梁受け金物 栗山百造ランキング5位
梁同士を接合する金物です。 金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。 アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当使用方法(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質JIS G 3302 SGCC仕様45×60用付属品太めくぎ(ZN-40)×6本規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)1.2耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
1個
85税込94
当日出荷

プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。
用途土台と大引きの接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用ビス(STB-55)×9本厚さ(mm)2.3表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個ほか
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)関連資料(0.2MB)
1個ほか
2,998税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。 梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
1個
3,698税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途大引き端部を接合する金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT103表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験長期許容耐力/4.41kN
1個
159税込175
当日出荷

金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。材質JIS G 3302 SGHC付属品YS-N45×14本規格(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)。(財)日本建築総合試験所ⅡJ-10-0065(30mm下り取付)表面処理Z27板厚(mm)2.3短期基準接合耐力(kN)(標準取付)10.4、(30mm下り取付)9.1
1個
619税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

土台のプレカット仕口が不要なため、土台の欠損を防げます。 金物下部が基礎と干渉しない設計です。 専用スクリュー釘ZS-50を使用してください。
用途土台と大引きの接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用スクリュー釘(ZS-50)×10本使用方法(1)金物本体を大引きの取り付け位置に合わせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50(6本)で土台に取り付けてください。(2)大引きを落とし込み、金物本体の大引き側面側にスクリュー釘(4本)を打ってください。厚さ(mm)3.2規格財・建材試験センター性能試験 依 16-10、依 16-12表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)耐力試験短期基準耐力7.5kN
1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

横架材同士の接合に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
1個
3,698税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

土台との取り合いに必要な大入れあり掛けや腰掛けの加工が不要ですので、施工性に優れています。2×4工法の土台との取り合いに適した規格になっています。
用途大引材の上面を平らにして土台を接合する金物です。材質JIS G 3131 SPHC仕様90角用付属品スクリューくぎ(BN-60)×8本表面処理Z27板厚(mm)2.0耐力試験短期基準耐力7.0kN
1個
388税込427
当日出荷

大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。肩掛けがあることで施工性が向上し、より安心してご使用いただけます。
材質JIS G 3302 SGHC付属品YS-N45×18~24本規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)3.2
1個
1,598税込1,758
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
249税込274
当日出荷

横架材同士の接合に使用します。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて効率がアップしました。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
1個
2,698税込2,968
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

土台と大引を固定するための金物です。根太材および床合板等を土台面で平らに揃えられます。
用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。材質JIS G 3302 SGHC または SGCC仕様105角用付属品YD-R60×8本表面処理Z27板厚(mm)2.3
1個
669税込736
予約販売

3種類の梁受けを組み合わせて使用することにより、6通りの梁受け金物の役割を果たし、梁成105mm~450mmに対応します。
材質JIS G 3302 構造用SGH400表面処理溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装性能認定(公財)日本住宅・木材技術センター
1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

410材の梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/18.0kN 長期許容耐力/9.0kN試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP08-KT042
1個
1,098税込1,208
4日以内出荷