- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ヒーター・熱風発生機
- 棒状ヒーターのおすすめ人気ランキング
棒状ヒーターのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新107件の「棒状ヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棒 ヒーター」、「金型ヒーター」、「電熱 棒 ヒーター」などの商品も取り扱っております。
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。UL/CSA規格に適合した製品も取り扱っています。
標準型ヒーターは、内部温度を680℃常用で製作されています。
リード部は頑丈にカシメてあるので機械的振動や、衝撃性に十分耐える構造になっています。
最大径(Φ)
-0.05/-0.15
公差
全長:±2%(最小値±2.4mm)
容量公差
(100W迄)±15%、(1000W迄)±10%(冷間抵抗値換算)
耐熱温度(℃)
(リード線)200
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
金型などの加熱用ヒーターです。
材質
SUS304スズ(ヒーター本体)
リード線
メッキ軟銅ガラス編組線
容量公差
±10%(冷間抵抗値換算)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(atDC500Vメガ)
耐電圧(V/sec)
1500
関連資料
図面(0.22MB)
取扱説明書
(0.37MB)
取付けが容易で、局部から広域加熱まで幅広く使用できます。
安価でもっとも多くの用途に使われているカートリッジヒーターのスタンダードタイプです。
材質
(シース)SUS304、(絶縁チューブ)シリコンチューブ、(リード線)ガラス編組
外径公差(mm)
+0/-0.1
長さ公差(mm)
±1%
電圧
220V単相
最高使用温度(℃)
500(シース表面)
耐熱温度(℃)
180(リード線)
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。
長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。
堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。
電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
スタンダードタイプ
特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc)
容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど
電源コード(m)
2
アクリサンデー板の直線曲げ専用に開発された、安全で使いやすいヒーター棒です。
有効幅(mm)
400
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。
厚さ(mm)
1.5
構造
ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)
200
最高使用温度(℃)
250
発熱体
ニッケル-クロム系金属発熱体
リード線長さ(mm)
300
リード線
シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
電気コンロや電熱器等の補修に
種類
産業機械用ケーブル
定格電圧(V)
100
被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。
均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。
非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm)
金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
仕様
電源接続部はリード線切放し
耐電圧
1500V 1分間耐える
最高温度(℃)
被加熱物/ -60~+180
引張強度(kg)
接続部/ 3
絶縁抵抗(MΩ)
100以上常温水中
耐寒性
-60放置でひび割れせず。
リード線長さ(m)
1
保管時の絶縁性能低下、金型セット後に、長時間使用停止したときの絶縁性能低下を防止したカートリッジヒーターです。
電圧(V)
200
最高使用温度(℃)
(ヒーター表面温度)400
トラスコ品番
367-8628
主な適合純正品番
250-1
質量(g)
4
1パック(3本)
¥389
税込¥428
当日出荷
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
リ ード取出し口の強度とヒーター固定の堅牢な構造に設計されています。
発熱部先に真鍮のローレットを取り付けていますので、容易に穴から抜きとることが出来ます。
材質
(シース)SUS304、(ローレット)真鍮、(スプリング)SUS304、(絶縁チューブ)ガラスチューブ、(リード線)ガラス編組
電圧
220V単相
耐熱温度(℃)
180(リード線)
最高使用温度(℃)
500(シース表面)
外径公差(mm)
+0/-0.1
長さ公差(mm)
±1%
ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。
ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。
発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。
材質
シリコン
リード線(m)
1
生産国
日本
ヒーター外径(Φmm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。
柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
外径(Φmm)
(発熱部)2.4
リード線
1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)