棚用レールのおすすめ人気ランキング

2025/11/27更新
1,190件の「棚用レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「本棚 レール」、「棚 板 スライド レール」、「ラック レール」などの商品も取り扱っております。
ユタカ電機製作所ラックガイドレール
用途HP、HPF、SP(2U、3U)専用JIS規格用ラックガイドレール 適合 UPS610HPF、UPS1010HPF、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020SP タイプ HP、HPF、SP(2U、3U)専用 本体質量(kg) (本体)4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷


材質 ステンレス 幅(mm) 15 厚さ(mm) 5 関連資料 (3.75MB)
1セット(4本)
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6 仕上 クローム
1本ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

サンワサプライサポートアングル
重量のある機器を設置するときにご利用ください2本1組です
用途RAC-SV18用サポートアングル 間口(mm) 67 奥行(mm) 776 高さ(mm) 62 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 67×776×62 対応機種 RACSV18UN アズワン品番 64-0878-14 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 総耐荷重(kg) 30
1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷

仕様 EIA/JIS19インチラック対応ポートアングル 適合機種 BU100RS/BA100R 種類 金具 主な用途 サポートアングル(ラック搭載用レール)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

汎用レール:EIA/ECA-310準拠の4ポストラック各種で使用できる汎用タイプ。サーバー、UPSなど19インチ型機器に対応。レール紛失時の交換品として最適(HPE ProLiant/Dell PowerEdge/Lenovo ThinkSystem/APC UPS互換)。簡単取付:ラックマウント用金具を同梱、手軽に導入できるキット製品。装置をしっかりと支える1Uサーバーラックレール(奥行調整幅61cm - 91cm)。高耐久性:強度を備えたSPCC冷延鋼板製、耐荷重90kgの頑丈なラックマウントレール(マットブラック)。19インチ型機器各種に対応。仕様:標準19インチEIA/ECA-310準拠設計 | 奥行調整幅 61cm - 91cm | 耐荷重 90kg | 8 x M6 ケージナット & ネジ付属。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年メーカー保証と無料テクニカルサポートを提供
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
付属品 ねじ付 材質 スチール ブラック 表面処理 ED塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載可能質量(kg) 60/2本
1セット(2個)
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

19インチラックマウントできるDINレールです。 DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。 DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。 RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。 RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。 RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。
材質 アルミ・スチール ホワイトグレイ 規格 EIA規格 表面処理 白色アルマイト 対応 RoHS
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質 ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ 十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類 棚柱 耐荷重(N) 785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


前後マウントアングルに引掛けて取付けできます。 前後マウントアングル間690~840mmに取付可能です。
外形寸法D(mm) 595~762 塗装色 ブラック 適合機種 AHシリーズ全機種 材質 鉄t2.3 質量(kg) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載可能質量(kg) 60
1セット(2本)
5,498 税込6,048
3日以内出荷

1セット(2本)
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(2本)
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユニットケースFBLシリーズ用を19インチラック実装する際に必要なL金具
材質 アルミ 幅(mm) 19.77 ディープオリーブ(マンセル7.5Y3/1) 奥行(mm) 30 シリーズ FBP RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


組合わせで様々なL寸に対応できます。 EIA規格木工卓用ラックマウントアングルです。
黒半つや 材質 鋼板 SPCC t2.3 表面処理 塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
材質 ジュラコン(R)(M90-44) 種別 ラック 形状 R4 全長A(mm) 2000 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 8級 歯面硬度 110~120HRR 歯面仕上げ 成形 歯切基準面 底面
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)