- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- 業務用ヒーターのおすすめ人気ランキング
業務用ヒーターのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新138件の「業務用ヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オリオン ストーブ」、「温風暖房機」、「工場 ストーブ」などの商品も取り扱っております。
ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。
暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。
空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。
重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。
用途内装、塗装の乾燥油タンク容量(L)7.3仕様上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常トラスコ品番459-9306質量(kg)11.5定格電圧(V)AC100燃料消費量(L/h)0.91(強)0.65(弱)消費電力(W)(50/60Hz)35/39吐出口(Φ)157外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×255×535使用周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)8(強)11(弱)運転音(dB)(A)58(強)54(弱)熱出力(kW[kcal/h])8.8(強)6.3(弱)(7600(強)5400(弱))温風吐出量(m3/min)2.3(強)2.0(弱)温風吐出角度(°)上方17~下方17
1台
¥99,980税込¥109,978
3日以内出荷
呼吸がしやすい3層タイプのプリーツマスク。
鼻や口を圧迫しにくい、大きく広がるオメガ形状の立体構造。
ゴム紐は耳への当たりが柔らかく、痛みを軽減してくれる6mm幅の平ゴム形状。
フィルターを不織布2枚で挟んだ構造で、PFE95%以上、BFE99%以上の機能性マスク。
持ち運びに便利な、10枚入り×2袋での包装仕様。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など種別簡易マスク材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレンタイプゴム/平ゴム6mm
1袋(20枚)
¥199税込¥219
当日出荷
温風と放射の2ウェイ暖房で広い空間を暖める、業務用石油ストーブのスタンダードモデル。
【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。
【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。
【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。
用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。色メタリックグレー電源単相100V機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、6時間延長機能点火時間(秒)80
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包タイプ軽梱包用引張強度(N/10mm)39.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
2秒即暖!パラボラ型の800Wハロゲンヒーター 床置タイプ
上下首角度調節可能(手動)
組立不要
朝の着替えの5分間暖房に最適
色ブラック消費電力(W)800/400本体質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.2×32.8×46.4出力切替2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)約21.6(800W時)
1台
¥6,798税込¥7,478
当日出荷
60dBの静音設計です。
持ち運びに便利な取っ手付です。
ワイドな放熱部と安全ガード付です。
タンク容量(L)10質量(kg)15電源単相100V燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)1.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×538×587発熱量(kW[kcal/h])13/h燃焼持続時間(h)7
欠品中
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オリオン機械ジェットヒーターBRITE ロボ暖
コンパクトボディに機能満載。
収納時に3段積みが可能です。
油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。
油タンク容量(L)22質量(kg)21(油タンク空時)種類放射式直火型定格電圧(V)単相100安全装置対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃料消費量(L/h)1.44暖房の目安(コンクリート)温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)。(室内温度設定20℃)暖房の目安(木造)温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)。(室内温度設定20℃)運転音(dB)(50/60Hz)60/60角度可変上45°、下10°周波数設定要切替定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)90/95、(燃焼時)75/80発熱量(kW[kcal/h])14.1[12100]燃焼持続時間(h)15サーキュレーター風量(m3/min)(50/60Hz)4.0/5.0本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)655×520×575
シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。
ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。
直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。
運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。
ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。
優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。
ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。方式遠赤外線輻射式使用可能温度範囲-10~23℃
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白エコマーク認定番号17 112 045
1秒即暖!お手軽お手頃ハロゲンヒーター スリムタイプ(1灯300W/ホワイト)
換気不要でお部屋の空気を汚しません
軽量だから使用場所の移動も楽々
消費電力(W)300本体質量(kg)0.71寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.0×19.0×49.01時間あたりの電気代目安(円)約8.1
Chrester(コンフォー)ラウンドヒーター
仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル質量(kg)2.4消費電力(W)600(300・600切替)電源100V 50/60Hzインターフェース(電源)プラグ:防雨タイプ2端子プラグ、ケーブル:約1.8m寿命(設計)4000時間電気代の目安(目安)約18円/1時間防水仕様IP×5暖房の目安半径約1m以内外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×410
1台
¥18,900税込¥20,790
3日以内出荷
ナカトミ遠赤外線電気ヒーター
空気を汚さない遠赤外線ヒーターです。体に吸収されやすい遠赤外線効果で、体の芯から暖めます。屋内の開放的な空間でのご使用でも快適に暖まることができるので幅広い場所でのご使用ができます。ヒーター部は縦向き、横向き、斜め上に角度調整ができるので広範囲にご使用いただけます。石油・ガス暖房など燃焼式ではないので不完全燃焼もなく安全ですファンヒーターのように風が出ないのでほこりも舞いません。
仕様PL保険加入材質スチール・樹脂方式遠赤外線輻射式安全装置停電復旧時安全装置、転倒時電源遮断装置、過熱防止装置、電流ヒューズ保証期間1年発熱体シーズヒーター色(本体)白・黒
暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2)
遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。
でるでる芯機能で芯が長持ち。
かんたん確実な電子点火。
万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3トラスコ品番773-6657色ホワイト本体質量(kg)11暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで機能静止点火、電子点火、2重タンク構造本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583使用電池単2型乾電池×4点火方式電子点火暖房出力(kW)6.66~4.86適合床面積~24畳最大燃料消費量(L/h)0.647燃焼持続時間(h)9.7~13.3
1台
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
環境に配慮したラベルレスボトルです。富士山の大自然が育てた、すっきりと飲みやすい天然水です。
成分【100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg容量(mL)500シリーズ富士山の天然水本数24本原材料水(鉱水)入数1箱(500ml×24本)関連資料(6.83MB)ラベルレス対応
1ケース(500mL×24本)
¥1,498税込¥1,618
翌々日出荷
ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ!
自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に最大吐出量(L/min)12
大都産業中波エキスパート乾燥機M’EX
高性能。波長2~3μm。ウレタンから2K、フッ素まで広範囲に対応します。
高レスポンス。電源ONから出力全開まで約1分のハイスピード。ムダな電気を使いません。
高耐久性。点灯中に水をかけても割れません。
普通車ルーフからステップまで乾燥可能。
仕様3灯独立スイッチ乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20電源コード(m)10(4Pプラグ付)ポール高さ(mm)2000タイマー60分(連続運転可)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応