- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- 樹脂バーのおすすめ人気ランキング
樹脂バーのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新626件の「樹脂バー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラットバー樹脂」、「角棒 樹脂」、「樹脂 棒」などの商品も取り扱っております。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質PVC
厚さ(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホビーやDIYなどに適した平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れています
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
材質
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
厚さ(mm)
3
幅(mm)
14
長さ(mm)
1820
質量(g)
62
ホビーや工作などに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
透明性・耐候性に優れたアクリル棒です
長さ(mm)
1000
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
材質
廃プラスチック
寸法(mm)
20×100×1000(L)
質量(kg)
3.6
1個
¥3,040
税込¥3,344
当日出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
色
クリア
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PS
色
グレー
厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色
ホワイト
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
裏面のマグネットは大きめの強力マグネシートを使用していますのでしっかり留めることができ、スチール面を傷つけません。
A4のコピー用紙を約15枚留めることができます。
用途チラシやポスターなど掲示に。ホワイトボード・スチール棚・ロッカーなどへの用紙や書類の掲示に。ホワイトボードを使っての会議や説明会などの際の資料の掲示に。
特性
強力
色
黒
トラスコ品番
784-7815
質量(g)
50
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
200×33×5
1本
¥309
税込¥340
当日出荷
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
色
ホワイト
材質
硬質ABS
長さ(mm)
1000
寸法(mm)
7×7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PS
色
ホワイト
厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適!
強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。
切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)
15
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプ
フラットバー
公差(mm)
±0.23(JIS4100普通級肉厚)
寸法(縦×横)(mm)
38×89