- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- 樹脂玉のおすすめ人気ランキング
樹脂玉のおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新358件の「樹脂玉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック玉」、「樹脂ボール」、「浮き」などの商品も取り扱っております。
材質
ナイロン
材質
PP
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
材質
ジュラコン(R)
用途ハンドルの握り玉等に
ねじ
インサート(芯金)なし
材質
フェノール
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質
PA-66(ポリアミド)
比重
1.14
耐熱温度(℃)
約190(荷重4.6kg/cm2)
色
薄い黄土色
硬度
HS95
材質
ウレタン
スタンダードな樹脂の握り玉です。
材質
ABS樹脂
仕様
芯金なしタイプ
耐熱温度(℃)
70
機械組み立て部品として
ねじ
インサートなし
材質
ジュラコン(R)
仕様
樹脂管用ポリ玉
材質
黄銅(ニッケルメッキ)
常用圧力(MPa)
0.98
使用流体
油・水・空気等
最大圧力(MPa)
3.43
RoHS指令(10物質対応)
対応
中空のボールで、加熱液の保温、蒸発・飛散防止に役立ちます。
仕様
使用温度範囲:120℃まで
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプ
インサート(芯金)あり
材質(グリップ)
ABS樹脂
材質(芯金)
黄銅(カドミウム低減材)
研摩仕上げにより真球です。
焼却時に有毒ガスの発生がありません。
非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質
PP(ポリプロピレン)
比重
0.91
耐熱温度(℃)
約120
荷重
4.6kg/cm3
材質
メラミン樹脂(赤)
質量(g)
47
タイプ
インサートなし
D
40
1個
¥339
税込¥373
翌日出荷
中空成形ボールですので、穴がありません。
耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。
ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に
連続使用温度(℃)
110
材質
PP(ポリプロピレン)
樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。透明度良、着色美麗、接着性良
材質
アクリル
色
クリスタル、透明着色