樹脂蛇口のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
254件の「樹脂蛇口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラ蛇口」、「蛇口 プラスチック」、「塩ビ 蛇口」などの商品も取り扱っております。

アズワン樹脂蛇口
樹脂製ですので金属を嫌う実験にご使用いただけます。先端には水飛散防止用チューブがついています。グースネックは360°回転します。
長さ(mm) 飛散防止用チューブ:150 接続口径 VP20A(呼び径) 材質(本体) PVC(塩化ビニル樹脂) 内径(Φmm) 蛇口部分:7/飛散防止用チューブ:10 外径(Φmm) 蛇口部分:10/飛散防止用チューブ:14
1個
17,900 税込19,690
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


20A/25Aの活栓コック。シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
材質 ポリプロピレン 材質(シール) PTFE製リングおよびバイトンゴム 適合ホース内径(Φmm) 15~16
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックポリコック 20A
ポリエチレン製水道蛇口タイプの活栓コックです。
トラスコ品番 557-6482 材質 ポリエチレン 高さ(mm) 68 呼称 20A コック 20A(パッキン付き) 口径(mm) 18.3 ねじ山 45355インチ
1個
809 税込890
当日出荷


簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油 材質 本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR 高さ(mm) 110 奥行(mm) 140 規格 JIS Z 1607のB型口金を適用 使用可能液体 油類のみ 適合 一斗缶、ペール缶 危険物の類別 非危険物
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

瑞穂化成工業のケミカルコックです。取り外しのできるMJテナー等の交換用コックです。食品にも使用できます。
用途コックの交換・紛失時等 ※瑞穂化成工業のコック付き(コック交換可能式のみ可) 材質 ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM) 適合 2100、2101、2102 寸法H(mm) 87 寸法B(mm) 17.5 寸法W(mm) 90 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 寸法E (ねじ寸)20A
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコック付瓶RC-20用レバー
回転式のレバーコックです。 開栓は180°、閉栓は90°レバーを回転することにより行ないます。
用途サンプル保存・貯蔵容器 使用温度範囲(℃) 0~70
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続の省力化 ボールバルブと継手を一体化。 液体抵抗極少 液体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。 優れた機能美 鮮やかなハンドル色とクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。 開閉がスムーズで確実 トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
用途コンプレッサー等の空圧機器 小型ポンプ及び付属機器 船舶用・農業用機器 銅管配管用油圧機器 理化・医科機器 工作機械及び機器 其の他の産業機械・器具に 形状 アングル 材質(本体) 黄銅 流体 水、油、空気 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa) 0.98以下 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続 外ネジ×ドレン口 使用流体 材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコック
純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。
材質 PP 先端長(mm) 20.5 先端径(Φmm) 19(最大20)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水タンクに蛇口をつけます。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。 材質 (主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン トラスコ品番 818-7294 質量(g) 64 ねじ外径(mm) (タンク)50用
1個
859 税込945
当日出荷

サンプラテックPPコック 20A
シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
トラスコ品番 557-6466 材質 ポリプロピレン 高さ(mm) 85 呼称 20A コック 20A(パッキン付き) レバー色 ねじ山 3/4”
1個
999 税込1,099
当日出荷

IBCタンクの取り出し口に接続して、アドブルー・尿素水を取り出します。バルブ付き
対応 (IBCタンク)コダマ、三甲、シュッツ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷




小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。開度表示も備え流量調整が可能です。組立は融着で一体化しています。
形状 ストレート 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(常温) 材質(ボール) PVC 使用流体 水、油、薬品 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) EPDM 材質(ハンドル) ABS バルブ種類 ミニボールバルブ 接続方向 ストレート
1台
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)