- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 歯付き座金のおすすめ人気ランキング
歯付き座金のおすすめ人気ランキング
2026/02/27更新120件の「歯付き座金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アース座金」、「ギザギザ ワッシャー」、「ワッシャー ロック」などの商品も取り扱っております。
外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304)種類歯付き座金 外歯形
用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。材質SUS304C9P種類歯付き座金 内歯形
寸法t(mm)0.45材質鉄歯数8種類歯付き座金 内歯形表面処理ニッケル厚さt(mm)0.45
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート種類内歯ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス種類歯付き座金 皿形
材質鉄種類歯付き座金 外歯形表面処理三価ホワイト
材質鉄種類歯付き座金 外歯形表面処理ニッケル
材質鉄種類歯付き座金 内外歯形表面処理三価ホワイト
材質鉄種類歯付き座金 内歯形表面処理三価ホワイト
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40)
アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
大陽ステンレススプリング歯付き座金 外歯形 ウィット(ステンレス)(パック品)
材質ステンレス歯数(外歯形)12種類歯付き座金 外歯形
大陽ステンレススプリング歯付き座金 内歯形 ウィット(ステンレス)(パック品)
内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります
材質ステンレス種類歯付き座金 内歯形
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート種類外歯ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄種類重ね形歯付き座金 外歯形表面処理ACP
呼びM8寸法d(mm)8.4寸法t(mm)0.6寸法D(mm)16材質鉄歯数12種類歯付き座金 皿形外径D(Φmm)16表面処理三価ブラック寸法e(mm)(最大)5.1厚さt(mm)0.6内径d(Φmm)8.4
1パック(4個)
¥499税込¥549
当日出荷
大陽ステンレススプリング歯付き座金 外歯形 ウィット(ステンレス)(小箱)
材質ステンレス歯数(外歯形)12種類歯付き座金 外歯形
呼びM30寸法d(mm)31寸法t(mm)1.2寸法D(mm)43材質鉄歯数16種類歯付き座金 内歯形外径D(Φmm)43表面処理クロメート厚さt(mm)1.2内径d(Φmm)31
1パック(2個)
¥499税込¥549
翌々日出荷