- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 梱包用作業用品・工具
- 段ボールテープカッターのおすすめ人気ランキング
段ボールテープカッターのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新102件の「段ボールテープカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「段ボール開け」、「シュリンク カッター」、「カッター付きマッキー」などの商品も取り扱っております。
人間工学に基づくハンドル形状。
段ボール、テープ、紐、シュリンクラップなどのカットに便利。
刃の側面を使い分けることで、カッター、スクレーパー、梱包テープカッターとして使用できます。
鋭い刃部分はガードされています。
刃の隙間は6.2mmで大人の指は入らない安全設計。
先端部分がエッジが鋭くなく、ススクレーパーに使用できます。
エスコ品番EA589CW-2幅(mm)(カット幅)6.2厚さ(mm)10全長(mm)147材質(本体)プラスチック質量(g)24タイプ左右兼用、使い切りタイプ刃長(mm)28刃幅(mm)16刃厚(mm)0.29最大幅(mm)37材質(刃)スチール切刃形状ストレートタイプ
1個
¥830税込¥913
当日出荷
スライド式により開梱作業がはかどります。
安全な設計で荷物を傷つけません。
携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。
ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
用途PPバンドを切る。
ダンボールを開ける。
紐を切る。厚さ(mm)20色黄/紺全長(mm)165幅(mm)50材質(本体)樹脂
1本
¥459税込¥505
当日出荷
段ボールの開梱や切断、PPバンドも切断可能です。片手で刃が出せるスライド式で、作業効率がアップしました。
ストラップホール付
トラスコ品番473-6257材質グリップ:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼全長(mm)(使用時)137、(収納時)110質量(g)29刃渡り(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499税込¥549
当日出荷
安全にクリップし、切り、開けることができる。
紙、収縮ラッピング、プラスチック、紙ロール、ラベル、袋開け、その他多数の用途。
マイクロ・セラミック刃交換不可。Sliceセラミック刃
絶対に錆びず、鋭利さを保つ
耐久性のあるABSプラスチックボディに滑り止めゴム引き仕上げ
刃交換なし、コスト削減、怪我減少
両手利き用滑り止め仕上げ
埋め込みマグネットとキーリング用穴
材質(刃)セラミック材質(本体)ABS+滑り止め仕上、(ブレード)酸化ジルコニウム<刃の交換不可>寸法(mm)61.24×30.76×5.71質量(g)6
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
「セーフティ ラップカッター」はくちばし状のガイドを差し込み「すくい切り」するので、荷物を傷つけることなくシュリンクラップやPPバンドの切断が可能です。またステンレス製のテープスリッターを装備しており、カートンテープの開梱時にも箱の中身を切ることがありません。
刃の露出が少ないため安全性が高く、刃の交換もストッパーを引き、ブレードカバーをスライドさせるだけのシンプルな構造となっていますので、まさしく開梱作業に適したカッターです。
トラスコ品番403-1181全長(mm)160質量(g)47RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥799税込¥879
当日出荷
両刃の段ボールのこぎりに粘着物が残りにくいフッ素コーティング加工を施しました。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。
トラスコ品番469-6786材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼全長(mm)135質量(g)15刃長(mm)30
1本
¥499税込¥549
当日出荷
下村工業かるラク ボックスオープナー
箱が開かないその時に!手ではがしにくいダンボールが軽い力で開けられます。
のりづけされている部分を開ける、段ボールのテープを切る、お菓子の箱などのフタを開ける時に便利です。
材質本体:ABS樹脂、カッター刃:ステンレス刃物鋼質量(g)36.3
1個
¥519税込¥571
当日出荷
段ボールの開梱用万能カッターです。
仕様替刃(2枚1組)付トラスコ品番001-3315全長(mm)200質量(g)105
1本
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
オートガードシステムにより、カッターの刃による手やまわりの物を傷つけることを防止する安全カッターです。
色イエロー/ブラック付属品刃1枚付トラスコ品番275-5891全長(mm)139材質(本体)ABS樹脂(ガラス繊維入り)質量(g)85.7刃厚(mm)0.6材質(刃)合金工具鋼適合替刃TAG-K10
1丁
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
長谷川刃物開封のこ 刃ナシくん(刃なし)
物流センターで働いている従業員の声を集結させた段ボール用カッターです。刃をなくして安全性を高めた一品です。荷物の開封に最適です。
用途PPバンドやビーニールひもの切断に。トラスコ品番249-2725材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼幅(mm)25全長(mm)135質量(g)17.7奥行(mm)15刃長(mm)27刃厚(mm)1
1本
¥299税込¥329
当日出荷
スプリングで刃が自動的に戻る、安全性の高い開梱用カッターです。左右両用設計。
用途段ボールを安全に開梱するカッターです。全長(mm)118適合替刃SKB-7質量(g)43トラスコ品番402-7370材質本体(樹脂部):ABS樹脂(再生100%)、本体(金属部):ステンレス色オレンジ刃厚(mm)0.4材質(刃)合金工具鋼
1丁
¥529税込¥582
当日出荷
荷物の開閉に最適です。異物混入対策や安全対策に使用できます。中身を傷つけにくい短い刃です。
用途段ボールや荷物の開閉に。PPテープやPPバンドの切断に。トラスコ品番403-6361材質本体:ポリプロピレン樹脂(PP)、刃:ステンレス刃物鋼全長(mm)135色赤質量(g)15刃長(mm)30
1本
¥379税込¥417
当日出荷
本体から刃先が少ししか出ていませんのでカッターナイフと比べて手を切る心配が軽減されます。
とてもコンパクトで軽量なので持ち運びに便利で作業性が高くなります。
磁石が内蔵されていますのでホワイトボードなどに貼り付けて保管する事も出来ます。
用途ダンボールやビニールテープで包装されたものの開梱作業に材質ABS質量(g)7.5切込深さ(mm)約1材質(刃)セラミック寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)61×37×4.4
1個
¥499税込¥549
当日出荷
内容物と刃が接触しないので安全です。又、替刃ポケットもついているので折れてもすぐに交換出来ます。
用途PPバンドを切る。
封函針を抜く。仕様本体付属品R刃2枚付トラスコ品番403-0338質量(g)140刃厚(mm)0.6アズワン品番64-8254-32RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。刃径(Φmm)45適合替刃RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45PRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
すくい切り+テープスリッターで開梱作業を安全に手軽に・安心設計の2ポイント。
中身を傷つけにくい。刃に指が触れにくい。
本体先端は便利なテープスリッター・サビにくい高硬度ステンレス刃!!
洗えるステンレス刃・刃の交換作業がいらない、使いきりタイプの安心設計。
左右両用・NSF認証取得。
安全コードを取り付けることによって、本体の落下や荷物への混入リスクを軽減できます。
摩耗、溶剤への耐性に優れたホルダー。
用途荷作りひも・一般PPバンド・薄いダンボール・ペットボトルのラベル・ストレッチフィルムなどの開梱作業に仕様左右兼用・水洗いOK材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
曲線切りもラクラク。
抗菌剤入り樹脂を使用。
用途家庭・業務そしてホビーにて段ボールをカットする際にご使用ください。全長(mm)190付属品保管用ケース(オレフィン樹脂)付き刃長(mm)75材質(ボディ)PP樹脂材質(ブレード)ステンレス刃物鋼刃渡り(mm)75
ハードな現場でも使える、頑丈で安心設計の開梱用用カッター。ダブルカートンも切断可能。ワンタッチで替え刃交換。サビにくいステンレス刃。広めの刃幅で、厚手素材にも対応!。前方部分は耐摩耗性に優れ、グリップしやすいボディ形状。左右両用
用途ダブルカートンのカット、ストレッチフィルムのカット、厚手の床材やゴムシート等のカット、金属製のテープスリッター、その他、PPバンドPETフィルムのカットなどにも幅(mm)44厚さ(mm)20全長(mm)171.52質量(g)54パッケージサイズ(mm)220×80×厚さ21適合替刃カイコーンPRO 替え刃RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
martorカートンカッター SECUMAX MDP 145
金属センサー感知可能タイプです。物流現場など繰り返しの開梱作業が必要な場面に最適です。開梱時に中身を傷つけません。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります。使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。
用途開梱作業全般に。ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に。食品現場などでの使用に。トラスコ品番161-2726全長(mm)118材質/仕上本体:金属探知可能樹脂質量(g)13.7刃厚(mm)0.5材質(刃)ステンレス
1丁
¥979税込¥1,077
当日出荷
手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。
用途薄手OPPテープ