- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 生活家電
- 毛玉取りグリーナーのおすすめ人気ランキング
毛玉取りグリーナーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新95件の「毛玉取りグリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリーナー」、「bosch ベルトフック」、「BOSch 18v」などの商品も取り扱っております。
使いたいときにいつでも使える充電式毛玉クリーナー。
充電してコードレスとして使えるのはもちろん、ケーブルをつないだままコード付きとしても使用可能。
付属の充電用USBケーブルを使って充電・給電。
USB充電で、海外旅行にも使えます。
使わない時はハンドルを収納できるのでコンパクトになって便利。
付属品
充電用USB ケーブル, 掃除用ブラシ
色
ネイビー
質量(g)
約210
コード長さ(m)
1.2
コード
あり
連続起動時間(分)
約40(満充電時)
電源タイプ
DC5V 充電式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
65×100×145
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
乾電池式の毛玉取り器。
付属品
お掃除ブラシ
材質
本体・お掃除ブラシ/ABS樹脂、毛玉ストックケース・網刃カバー/AS樹脂、刃/ステンレス
質量(g)
160
コード
なし
使用電池
単3形乾電池2個(別売)
サイズ(mm)
55×150×80
しっかり握れるスリムグリップ
余裕ある約42mm外刃で一度にたくさん毛玉が取れます
安全スイッチ付きで外刃を外した状態のときは電源が入りません
保管時も安心、外刃カバー付き
着脱式でお手入れ簡単な毛玉収納ケース
単3乾電池2本使用(電池別売)
付属品
外刃カバー、お手入れブラシ、取扱説明書
質量(g)
約123(乾電池を含まず)
電源
DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
61×151×88
コード
なし
動作時間
約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合)
取扱説明書
(1.2MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
小さくて軽い手のひらサイズのたまご型フォルム
約32mm外刃ですみずみまで毛玉を取ります
保管時も安心、外刃カバー付
着脱式でお手入れ簡単な毛玉収納ケース
単3乾電池2本使用(電池別売)
付属品
外刃カバー、お手入れブラシ、取扱説明書
質量(g)
約90(乾電池を含まず)
電源
DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
52×99×75
コード
なし
動作時間
約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合)
取扱説明書
(1.22MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。
かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。
清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。
目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。
酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
用途便器内の掃除、トイレタイルの掃除
種別
液体
シリーズ
サンポール
液性
酸性
商品タイプ
本体
カンタン、お手入れに。持ち運びに便利なハンディサイズ。
大人気のテスコム毛玉クリーナーシリーズKD400がリニューアル!
バッグにも入る コンパクト設計
ホコリ取りブラシつき
ピンポイントで使いやすい 直径30mm刃
収納ケース装着時は電源が入らない 安全設計
収納ケースにしまえる! 掃除用ブラシつき
乾電池式
付属品
掃除用ブラシ・収納ケース
色
W/ホワイト
直径(Φmm)
刃:30
電源
DC3.0V 単三形アルカリ乾電池 2本(別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70×44×97
本体質量(g)
96(収納ケース別)
コード
なし
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。
かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。
清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。
目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。
酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
用途便器内の掃除、トイレタイルの掃除
種別
液体
液性
酸性
商品タイプ
業務用
着たままカットOK。衣類を着たまま毛玉カット。スピードカット大型刃。スピーディーに毛玉をカット。52mmの大型刃。ふわふわガード。刃と生地の間にすき間をつくり、衣類の質感そのままに毛玉だけをしっかりカットします。毛足の長さに合わせて高・中・低の3段階切替。ダストボックス。静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。充電式。電池交換不要なUSB充電式。USB Type-C コード付き ※ACアダプターは付属していません
付属品
ふわふわガード、充電用USBケーブル、ブラシ、ポーチ、取扱説明書
質量(g)
約210(ふわふわガード装着時)
電源
充電式 USB DC5V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×95×185
コード
なし
充電時間(時間)
約8
使用可能時間(分間)
約38 (満充電時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
衣類を傷つけずスムーズに毛玉を取る乾電池式毛玉クリーナーです。さびにくく耐久性の高い大型3枚刀ステンレスカッターが回転し、360度全方向に無駄なくキレイにカットします。
コート、セーター、トレーナーはもとよりソファーや寝具、ぬいぐるみなど様々な衣類/生地に対応。毛玉のある表面をくるくる滑らせるだけでキレイにカットし衣類がよみがえります。
取れた毛玉は半透明のダストボックスに溜まります。ゴミの溜まり具合が外から見て分かるので溜まり具合をチェックしてから捨てられ便利です。
セット内容
本体、掃除用ブラシ
材質
ABS、ステンレス、PP
質量(g)
約165
電源
単3乾電池×2(別売り)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
10×9×12
コード
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ふわふわキーパーが刃と生地の間にすき間をつくり、毛足をガードして毛玉だけをカット!
衣類を素早くキレイに風合いも残ります。
繰り返し使える充電池だから電池の買換え・保管の手間いらず!
コンセントを差したままでも充電しても使えます。
セーター、マフラー、手袋、カーペットなどに。
お手入れブラシ付き。
付属品
掃除用ブラシ、電源コード、ふわふわキーパー
定格電圧(V)
AC100
寸法(cm)
約6.1×7.0×14.0
使用電池
内蔵ニッカド電池(充電回数約300回、交換不可)
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ふわふわキーパーが刃と生地の間にすき間をつくり毛足をガードして毛玉だけをカットします。セーター・マフラー・手袋・カーペットのお手入れなどにおすすめです。切れ味の良いステンレス製の内刃と外刃で、毛玉を手早くキレイに削り取ります。便利なUSB充電式のコードレスタイプだから、場所を選ばず手軽に使えます。最長で60分間連続して使用できるので衣類だけでなくカーペットなど面積の広いもののお手入れにも。丸みのあるデザインだから手に馴染んで持ちやすい。計量で扱いやすいので長時間の使用でも手が疲れにくいです。刃を外すと電源OFFになる安全スイッチ付き。
付属品
掃除用ブラシ、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)
材質
ABS樹脂、MBS樹脂
容量(mL)
【ダストボックス】20
消費電力(W)
3
定格電圧
2.4VDC
寸法(cm)
6.1×7.4×13.3
コード
なし
電池
ニッケル水素電池400mAh×2(充電回数約300回)
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
使いたいときにいつでも使える充電式毛玉クリーナー。
充電してコードレスとして使えるのはもちろん、ケーブルをつないだままコード付きとしても使用可能。
付属の充電用USBケーブルを使って充電給電。
USB充電で、海外旅行にも使えます。
使わない時はハンドルを収納できるのでコンパクトになって便利。
付属品
充電用USB ケーブル, 掃除用ブラシ
質量(kg)
約0.21
色
ブラック
電源
DC5V 充電式
コード長さ(m)
約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65×100×145
機能
風合いガード 調節段階
コード
有り
連続起動時間(分)
約40(満充電時)
充電池タイプ
ニッケル水素電池 600mAh
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
乾電池式の毛玉取り器。3段階の高さ調整付カバー・安全装置付。
材質
本体・お掃除ブラシ/ABS樹脂、毛玉ストックケース・網刃カバー/AS樹脂、刃/ステンレス
サイズ(mm)
63×160×95
質量(g)
154
使用電池
単3形乾電池2個(別売)
付属品
お掃除ブラシ
コード
なし
お出掛け前に便利なホコリ&毛玉取り洋服クリーナー!。サッとなでるだけ!洋服の気になるホコリをサッと吸い取れる!。毛玉があったらアタッチメント変更して毛玉も取れる1台2役のコードレス洋服クリーナーです。。洋服を着替えようとするとホコリがビッシリ・・・。テープ式ホコリ取りは粘着で余計に毛羽が立つし・・・。掃除機では吸引力が強すぎでよれてしまう・・・。。そんな時に便利!コードレス洋服クリーナー。ブラシヘッドで洋服をサッとなでるだけで、絶妙な吸引力で衣服についたホコリを吸い込んできれいにしてくれます。ポイントはブラシ形状、等間隔に配置されたブラシが中央の吸入口にホコリをかき集める構造で、。繊維の奥に入り込んだ微細なホコリも掻き出して吸引します。スーツや制服の日頃のお手入れはもちろん、礼服やドレスなどにも幅広く使えあっという間に綺麗!。強弱2段階の吸込み調節ができ汚れの程度により変更できます。6枚刃アタッチメントとメッシュカバーに取り換えれば毛玉取り機に!。簡単に電動毛玉取りにもなり、お出かけ前の時間が無い時にもスピーディーに、。普段の洋服のお手入れにも大活躍する1台2役のコードレス洋服クリーナーです。。充電はUSB給電、充電時間は約2.5時間、充電中はランプが点滅し充電しながらの稼働も可能です。外カバーが外れると自動停止する安全スイッチ装置も搭載しています。お忙しいお出かけ前などに大変便利なアイテムです。
用途お洋服のホコリ取りに。お洋服の毛玉取りに。お洋服の毛羽立ち取りに。お出かけ前のお洋服エチケットに
セット内容
本体、充電用USBコード、掃除用ブラシ他
材質
ABS樹脂、ステンレス
質量(g)
250
定格出力
5W
充電入力電源(V)
3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7.3×8.3×19.5
充電時間(時間)
約:2.5
稼働時間(分)
連続(無負荷時):60~70
1セット
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。
コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。
1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。
2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。
3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。
4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
3段階パワーコントロール機能
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
締付け能力(高力ボルト)
インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12
締付能力(普通ボルト)
インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16
最大締付トルク(N・m)
210
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様
プラグなし
エスコ品番
EA124LA-121
材質
タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン
質量(g)
307
容量(L)
約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)
接続ねじ
3/4”NHメス
適合圧力(MPa)
【水道圧】0.28~0.63
タンク寸法(mm)
105×124×123(H)
1個
¥8,190
税込¥9,009
当日出荷