- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 気体採取器のおすすめ人気ランキング
気体採取器のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新107件の「気体採取器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集気びん」、「検知管 アンモニア」、「気体採取器 ガステック」などの商品も取り扱っております。
気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)(注文コード:57881408)と検知管(二酸化炭素)2種、児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01(注文コード:50431737)のセットです。1回の測定コストが高かった酸素の気体検知管を児童用酸素モニタにすることで、実験のコストが大幅に削減できます。
セット内容
気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)AP-5E本体(注文コード:57881408)、児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01本体(注文コード:50431737)、検知管二酸化炭素(126KC(Ⅱ))10本(注文コード:57881347)、検知管二酸化炭素(126KH)10本(注文コード:57881356)、酸素センサ(TDO-01用)6個(注文コード:50442106)、センサ保持棒1本(注文コード:50442115)、呼気採取用ポリ袋5枚(注文コード:28572444)
1セット
¥24,300
税込¥26,730
7日以内出荷
「気体の検ちゃんⅡ」
ものの燃え方や人間の呼吸、植物の光合・呼吸の単元で使用します。
光合成や呼吸で変化する気体の体積の割合を調べます。
小学生の力でも容易に使えるようにポンプは軽く引きやすい50mL。
セット内容
ポンプ:容量50mL(1ストローク)1個、チップカッター、ワセリン、呼気採取用ポリ袋5枚、安全ゴムキャップ20個、収納ケース
1個
¥13,000
税込¥14,300
3日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
「気体の検ちゃんII」AP-5E用
水銀などの有害物質を含んでいませんので、安心してご利用いただけます。
使用後もガラスくずとして廃棄できます。
容量(mL)
50
使用検知管名
159KA
測定範囲(%)
6~24
適合ガス
酸素
対象
小学校6年「燃焼の仕組み」「人の体のつくりと働き」「生物と環境」
分子式
O2
1箱(5本)
¥2,300
税込¥2,530
3日以内出荷
酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ。酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]。4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます。1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品
酸素センサ SIG 6個
寸法(mm)
90×25×72、ケーブル長450
測定項目
気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2)
測定方式
酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導
測定範囲(%)
酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9
機能
ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載
表示モード
%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示
分解能(%)
酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
1個
¥36,000
税込¥39,600
3日以内出荷
「気体の検ちゃんII」AP-5E用
有害物質を含んでいませんので、安心してご利用いただけます。
使用後もガラスくずとして廃棄できます。
型式
126KH
容量(mL)
50
測定範囲(%)
0.5~8
適合ガス
二酸化炭素(高濃度用)
測定ガス
二酸化炭素(高濃度用)
対象
小学校6年「燃焼の仕組み」「人の体のつくりと働き」「生物と環境」
分子式
CO2
1箱(10本)
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
使い捨てタブレット型センサ(空気亜鉛電池)を利用した簡易の酸素濃度モニタです。酸素センサは、本体にセットして連続約30時間程度濃度測定できます。
センサ部分は、引出しても使用できるので、密閉された容器内部に入れて測定することもできます。
付属品
酸素センサ(TDO-01用)6個
種別
TDO-01
寸法(mm)
約121×43×24
電源
単4乾電池2個(別売)
測定対象気体
酸素(O2)
測定範囲(%)
10.0~50(10.0%以下は、誤差が大きくなります)
ケーブル長(mm)
約450
分解能(%)
0.1
1個
¥10,000
税込¥11,000
3日以内出荷
使い捨てのタブレット型センサ(空気亜鉛電池)を利用した簡易の酸素濃度モニタと、気体濃度測定の実験に使う器具のセットです。
セット内容
児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01本体1個、酸素センサ(TDO-01用)6個×2、センサ保持棒1本、単4乾電池2個、収納ケース
種別
TDO-01FS
寸法(mm)
121×43×24(酸素モニタ本体)
測定範囲(%)
10.0~50.0(10.0%以下は、誤差が大きくなります)
測定対象
酸素
分解能(%)
0.1
1個
¥12,000
税込¥13,200
3日以内出荷
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
地球・月・太陽の三球を模型化し、地球の自転、公転、月の満ち欠け、四季における昼夜の長短などを説明するものです。ハンドルで軸を回すことにより、連結された機構部が月と地球の公転、自転を表すように動くので、三球による諸現象の理解を深めることができます。タイミングベルト方式を採用し、駆動音を抑えスムーズに動作します。
仕様
太陽モデル:内部に光源ランプ付き、地球モデル:日本語表記
寸法(mm)
606×200×365(本体)、Φ130(太陽モデル)、Φ120(地球モデル)、Φ35(月モデル)
電源
AC100V
1個
¥120,000
税込¥132,000
4日以内出荷
検知管に一定量の試料ガスを通気させるハンディタイプの採取器です。小型・軽量で操作も簡単かつ電源を必要としませんので、現場での大気環境測定に大変便利です。 ●見やすいフローインジケータ採用で、測定終了確認が簡単です。 ●AP-20CTはLED表示のカウンタ付です。 ●オプション品 1181頁
付属品
ハンドストラップ、取付口ゴム管、収納ケース、グリス
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品
フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本
純度(%)
95(V/V)
化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。
軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。
測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。
電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容
本体×1。収納ケース×1。保守用グリス×1。交換用取付口ゴム管×2。ハンドストラップ×1。取扱説明書×1。保証書×1
全長(mm)
240
質量(g)
300
アズワン品番
8-5661-01
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
コンパクトに、実感を伴った気体発生の実験ができる。二重構造の丈夫な袋の中で、気体発生の実験が手軽に、そして落ち着いて行えるセットです。
三方活栓付きで発生した気体の採取が簡単にできます。
付属の注射筒で、反応前に袋内の余分な空気を抜き出したり、試薬を入れたりすることができます。
セット内容
マイティーパック850mL・穴あきシリコン栓・三方活栓・シリコン管(500mm)・L字管(大)・ディスポーザブル注射筒・ストロー
1セット
¥4,200
税込¥4,620
4日以内出荷
付属品
ケース、インレットゴム、グリス
アズワン品番
9-070-02
1個
¥23,980
税込¥26,378
12日以内出荷
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに
厚さ(mm)
0.05
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
TGK品番
169-81-15-05
セット内容
発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー
型式
No.500
スペース
発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
種類
セット
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷