- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- 水ブラシのおすすめ人気ランキング
水ブラシのおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新688件の「水ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース付きブラシ」、「長いデッキブラシ」、「通水 ブラシ」などの商品も取り扱っております。
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。材質(ブラシ部)PP材質(柄部)PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム耐熱温度(℃)60伸縮範囲(cm)約100~150
1個
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
手元で水量調節出来ます。伸縮柄で長さを変えられます。軽くて丈夫なアルミ柄を使用しています。ワイドタイプで広く洗えます。ブラシと柄はねじ込み式で交換が出来ます。
商品タイプ本体全長(cm)【伸縮柄】110~175材質(ブラシ部)PVC・PP・TPR材質(ハンドル)アルミ・PA・ABS・PVC質量(g)約1030寸法(cm)約33.2×113×10.6繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,998税込¥3,298
4日以内出荷
軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。
ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。
高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。
工場内、オフィス、厨房の備え付けに。幅(mm)470長さ(mm)1200種別本体材質柄:スチール、ABS。ワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ)質量(g)490柄の形状継ぎ柄繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。
専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。
通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209危険物の類別非危険物
取り付けはホースジョイントに差し込むだけでご使用出来ます。傷付けにくい先割れタイプ(毛先)。持ちやすいハンディタイプ
商品タイプ本体材質本体・毛:PP、ジョイント:ABS、パッキン:PVC質量(g)約210寸法(cm)約11×38.5×7繰り返し・詰め替え対応
1本
¥599税込¥659
当日出荷
Vikan(ヴァイカン)デッキブラシ(通水タイプ)
オールラウンドに使用可能なスタンダードタイプです。
HACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。
また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて有るので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。
寸法(幅W×奥行D)(mm)65×275材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)120材質(ボディ)ポリプロピレン
高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ種類長柄タイプ適合ブラシ:593436材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き寸法(mm)全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45危険物の類別非危険物適合用途洗車
1セット
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
Vikan(ヴァイカン)デッキブラシ ハードタイプ
広いフロアのしつこい汚れも効果的に抜群に洗浄力を発揮する大型タイプです。
HACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。
また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて有るので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。
質量(kg)0.535寸法(幅W×奥行D)(mm)75×300毛丈(mm)44耐熱温度(℃)120材質(ボディ)ポリプロピレン材質(毛)ポリエステル毛材ハード
アズマ工業外壁・天井払い4.7m
いままであきらめていた外壁・天井などの高い場所にブラシが届き、しっかりお掃除することができます。最大約4.7mにも長くなる外壁・天井払いですが、重さはたったの約1000g。 軽くて丈夫でサビにくいアルミ製です。ゴシゴシとこすることで壁・天井の材質を傷めないように、ブラシは適度な固さに設定しました。
全長(cm)約210~470質量(g)約1000材質(ブラシ部)樹脂材質(柄部)アルミ拭き幅(cm)約29繰り返し・詰め替え対応
1本
¥5,398税込¥5,938
11日以内出荷
ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。種類長柄タイプトラスコ品番003-7877長さ(mm)780~1240寸法(mm)200×970×105質量(g)605接続方法ワンタッチ接続式伸縮範囲(cm)78~124適合コネクタタカギ製コネクタすべて危険物の類別非危険物TKG品番7-1287-1101TKG品番(2017)6-1229-1101適合用途洗車
1本
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
Vikan(ヴァイカン)デッキブラシ 7060
大型タイプのデッキブラシです。
Vikan社の全てのハンドルとジョイントできます。(ハンドル別売です)
用途広いフロアのしつこい汚れの洗浄に材質ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル幅(mm)300質量(g)535タイプハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)47耐熱温度(℃)121
ハンドル2958とセット品コンパクトタイプのデッキブラシ。
周囲の毛束はかくどがついており、壁や床の隅まで洗浄する事ができます。
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル、ハンドル:アルミ質量(g)622線径(mm)0.5
Vikan(ヴァイカン)コンパクトデッキブラシ
コンパクトタイプのデッキブラシ。周囲の毛束はかくどがついており、壁や床の隅まで洗浄する事ができます。
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル質量(g)322線径(mm)0.5
CONDOR(山崎産業)通水デッキブラシN-18 1.8m
水を流しながら外壁をラクラクお掃除。
ホースをつないで流し洗いができます
伸縮柄
商品タイプ本体全長(mm)約1180~1900幅(mm)約190材質(ブラシ部)塩化ビニル樹脂材質(ハンドル)アルミ合金材質(ヘッド)PP材質ハンドル固定ネジ:ABS樹脂質量(g)580柄径(Φmm)22/25材質(ジョイント)PP繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,998税込¥3,298
翌々日出荷
取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。
ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。
用途に合わせ通水ありと無しを選べます。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209毛丈(mm)約60材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC材質(柄部)アルミパイプ径(Φmm)22危険物の類別非危険物適合ハンドル75464218・75464227・47775274ブラシ寸法(mm)70×270×97適合用途洗車
セフティー3ロング伸縮散水お掃除スポンジ
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具の洗浄・車の洗浄・窓掃除等。材質(柄部)アルミニウム・ABS樹脂・PP、TPE・合成ゴム材質(頭)ポリウレタンフォーム耐熱温度(℃)60伸縮範囲(cm)約100~150
1個
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
ポールの先端にガラスワイパー、天井払 い、エレキャッチを取り付けて御使用ください。
全長(mm)1900~4500材質アルミ質量(g)約780TKG品番9-1374-1201TKG品番(2017)6-1232-1301繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
隅のゴミを掃き出す台形ヘッド。
耐久性の高い継ぎ柄を採用、たわみ・ゆるみの心配なく安心してご使用いただけます。組み立て式。
毛丈(mm)40柄の形状継ぎ柄材質(ブラシ部)PET材質(ヘッド)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途清掃用。ベランダそうじ用。幅(mm)160長さ(mm)780~1240質量(g)540トラスコ品番003-7869材質(主要部)ポリエチレン(PE)、PET樹脂適合コネクタタカギ製コネクター全種類商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
1本
¥3,398税込¥3,738
当日出荷