- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 水専用容器のおすすめ人気ランキング
水専用容器のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新143件の「水専用容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水用ポリタンク」、「お湯タンク」、「耐熱ポリタンク」などの商品も取り扱っております。
大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)
約17
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
取手
なし
容量(L)
30
材質
本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)
(コック先端部)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mm
タイプ
コック付き
口内径(Φmm)
96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×302×375
アズワン品番
1-2168-02
1本
¥5,831
税込¥6,414
当日出荷
液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等
材質
ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)
32
耐熱温度(℃)
60
寸法A(Φmm)
32
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。
材質
ポリエチレン
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
取手
あり
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。
突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)
口数
片口
口外径(Φmm)
30
ノズル
なし
コック
あり
コック先端部寸法(Φmm)
内径/Φ8.5、 外径/Φ12
取手
あり
水保存用のコック付きポリタンク【ウォータータンク】
コック付きの水保存用ポリタンク。
コックのレバー操作で簡単に水の吐出が可能です。キャップをゆるめたり、面倒なエアピン操作の必要は有りません。
コックには出水用と空気用の2つの口があり、空気を吸入しながら最後まで安定して水が出ます。
水を入れる口はワイドな直径9cm。手を入れて中まで洗えます。
使用後はコックより水漏れする場合がありますので、必ずコックが上にある状態にして下さい。
容量(L)
20
材質
ポリエチレン、ABS、シリコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×24×32
水が注ぎやすいノズル付きのウォータータンク20L。キャンプやバーベキューなどの水を確保し、調理や洗浄に役立ちます。水道が近くにない、畑などの水やりに。付属のノズルが水やりに便利。大容量サイズ。防災用の給水タンクの備えとして。水専用容器です。20L
容量(L)
20
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×20×36
持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬
口径(Φmm)
大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50
材質
本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取手
あり
必要な量だけ注げる便利なコック付きです。
内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。
大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。
材質
ポリカーボネイト
質量(kg)
0.85
タイプ
蛇口式コック
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
取手
あり
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質
高密度ポリエチレン
色
イエロー
商品タイプ
本体
業界初!お湯専用容器です。レジャーや介護・避難用具・温泉汲にお勧めします。(水も使用可)。熱湯100℃を入れても変形しません。呼吸するキャップを搭載することにより、お湯が冷めても空気圧を調整して、変形を防ぐ安全設計!空気穴からお湯や水は漏れません。100℃の熱湯でも6時間後、約40℃をキープ(室温環境10℃時)。温泉水も使用可能です。
材質
ポリエチレン
色
ベージュ
容量(L)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×245×340
アズワン品番
64-9288-91
TKG品番
9-0254-1101
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズル
なし
仕様
パッキン付
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
口数
両口
耐熱温度(℃)
80
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)
44
寸法A'(mm)
44
取手
あり
直径約105mmのキャップを採用しています。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。屋外専用タンクです。使用時には背面のエア抜き栓を開けてご使用ください。水専用タンク
用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。
底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。
口部は広口のため、容易に洗浄することができます。
コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。
接触透明で、液面レベルを確認することができます。
オートクレープ(121℃、20分)可です。
口内径(Φmm)
95
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
0~121℃
口数
片口
ノズル
なし
コック
あり
取手
なし
非難生活に欠かせない飲料水の給水・一時保管をはじめ、アイデア次第で多用途に利用できます。必要量が注げる注ぎ口付きです。
燃焼の際に塩素ガスが発生しないポリオレフィンフィルムを使用しています。
食品衛生法に基づく合成樹脂製の器具及び容器包装の規格試験に適合しています。
印刷用インクは多層フィルム内部に施されており、内容物や人体に直接触れないので安心です。
開口部に特殊構造のチャック「エクシール(特許取得品)」を使用しています。
材質
ナイロン、ポリエチレン(飲料水に接するフィルムの食品衛生証明取得済)
寸法(mm)
H280×W345+注ぎ口部約26×GZ90
容量(L)
4
アズワン品番
65-1795-06
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
容器/LDPE(特殊ポリエチレン)
規格
食品衛生法適合
口径(Φmm)
32
タンクを置いたまま、ラクラク水を出すことができます。
蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。
取っ手付きで持ち運びに便利。
材質
ポリエチレン(無機系抗菌剤使用)
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
取手
あり
使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。
最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。
開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。
包装等級Ⅱ合格。
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
(外装)ダンボール
材質(本体)
LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン)
口内径(Φmm)
52.5
材質(コック)
PE(ポリエチレン)
材質(ノズル)
PP(ポリプロピレン)
防災やレジャーに最適です。
注ぐのに便利なコック付き。
取っ手が付いているので持ち運びに便利です。
使用後はコンパクトに折りたたんで収納できます。
飲料水を入れたままの保管には適しておりません。あくまでも一時的な使用に際してお使いいただけます。
用途防災・レジャー等水や飲料の持ち運びに
材質
LDPE
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。
特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。
取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。
口内径(Φmm)
31.6
材質
高密度ポリエチレン
目盛
なし
口数
片口
ノズル
あり
コック
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取手
あり