水消火器のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
112件の「水消火器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「訓練用消火器」、「水消火器 ミヤタ」、「消火訓練用標的」などの商品も取り扱っております。
圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。
種類 薬剤/水(浸潤剤等入り) 放射距離 4~8m 使用圧力範囲 2.0~9.8(×10-1MPa)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、EPDM、NBR トラスコ品番 818-7499 寸法(mm) 85×40×120 質量(g) 49 適合ホース内径×外径(Φmm) 12~15×21
1個
669 税込736
当日出荷

純水ベースの消火薬剤使用。電子機器類への二次被害を防ぎ、消火後迅速な復旧が可能です。クリーンルームやオフィスにおすすめです。
種別 蓄圧式 材質 ステンレス 種類 能力 A-1・C 本体質量(kg) 5.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×142×491 薬剤タンク容量(L) 3 型式承認番号 消第23~188号 放射時間 約21秒(20℃) 放射距離 4~7m(20℃)
1本
26,980 税込29,678
当日出荷

訓練用消火具を使用する際に一緒に使用することで、訓練の効果をより高めることができます。簡単に起き上がるので、すぐに何度でも使用できます。組み立て式なので持ち出しも収納も簡単です。
用途放水の精度アップの一助に大活躍の、おてがる訓練まとです。 質量(g) 約350 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約630×250×260(正立時)
1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷

種類 薬剤/水(浸潤剤等入り) トラスコ品番 114-0153 寸法(mm) 135Φ×510H 質量(kg) 約2.8
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別 蓄圧式 タイプ 蓄圧式(業務用) 種類 薬剤/粉末ABC 全幅(mm) 約180
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純水を主成分にした薬剤なので、使用後の汚損が少なく、クリーンルーム、サーバールーム、医療施設などにおすすめです。身体への影響も少なく安心です。
種類 薬剤/水(浸潤剤等入り) 種別 蓄圧式 使用温度範囲(℃) 0~+40 全幅(mm) 約200
1本
37,980 税込41,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ消火器蛇口
仕様 上部:104-012、本体部:赤塗装 材質 青銅 取付穴径(Φmm) 22~27、厚5~35 アズワン品番 64-6489-79
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先! 新しいカタチの消火用具。 消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。 人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に! 質量(g) 約230(1個あたり) 寸法(Φmm) 76
1箱(2個)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

取付方式 立看板 材質 板/鉄、枠/鉄(白塗装) トラスコ品番 743-2861 寸法(mm) 枠/800×555、板/700×547 質量(kg) 3.5 タイプ 片面表示
1枚
7,998 税込8,798
7日以内出荷

小便器に貼るだけでトイレ掃除がラクに! 的に命中すると絵柄が変わるため、つい狙いたくなり結果、便器の外に漏らすことなく清掃作業が軽減します。
仕様 的の直径33mm 使用場所 トイレ
1袋(10枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース内径12~15mm、外径21mmまで適合するコネクタです。 付ければ通水、外せば止水します。
適合 G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074 トラスコ品番 172-6552 高さ(mm) 62 質量(g) 40 接続方式 ニップル-ホース 主要材質 樹脂 適合ホース外径(Φmm) 21 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース内径×外径(Φmm) 12~15×21
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

とっさのときの初期消火用水に!。廊下や部屋のコーナーにピタッと収まる三角形状。火元に向けて複数回投水できるセブンホール構造(1回の給水で7~8回程度投水可能)。大きくスイングできる大型グリップなので遠くまで投水可能。
材質 本体・外フタ/ポリエチレンハンドル、内キャップ/ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×290×H345 TKG品番 9-2605-0901 TKG品番(2017) 6-2395-1301
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類 薬剤/二酸化炭素 種別 蓄圧式 タイプ 蓄圧式 使用温度範囲(℃) -30~+40
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カクダイO・DE・N
仕様 上部:104-013、塗装仕上げ 材質 青銅 アズワン品番 64-6489-59
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

コーンに被せるだけの着脱簡単なビニールカバーです。RoHS2.0準拠ノンフタル酸軟質ビニール生地を使用しています。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。 トラスコ品番 183-7102 材質 軟質ビニール 質量(g) 57 縦(mm) 430 横(mm) 290 表示内容 発火点 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
799 税込879
当日出荷

アヒルを傾けると吐水します。手洗い専用水栓です。
仕様 専用セラミックシート 材質 PVC、黄銅 呼び径(mm) 13 取付穴径(Φmm) 22~27(厚5~35) ハンドル形状 レバーハンドル アズワン品番 64-6489-88
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。 国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004) 総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に 仕様 消火薬剤/二酸化炭素62g 付属品 車載用アタッチメント トラスコ品番 819-4071 質量(g) 約370 使用温度範囲(℃) (車室内)-30~105 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 195×60×45 放射時間 約8秒
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

付ければ通水、外せば止水します。
用途ホースとニップル接続用。 適合 ニップル/G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074 トラスコ品番 381-3967 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 72 質量(g) 48 接続方式 ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm) 26 適合ホース内径(Φmm) 15~18 適合ホース内径×外径(Φmm) 15~18×26
1個
999 税込1,099
当日出荷