油圧プレスのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
171件の「油圧プレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「10t プレス」、「油圧プレス 20t」、「自動車 プレス機」などの商品も取り扱っております。
油圧矯正プレス マサダ製作所ランキング1位
鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品Vブロック
1台
189,800税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ミニプレスセット(手動式) RIKEN(理研機器)ランキング2位
ストローク(mm)100構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式出力(kN)50圧力計AS100-100M
1セット
179,800税込197,780
3日以内出荷

油圧プレス 長崎ジャッキランキング3位
長崎ジャッキ油圧プレス
能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。 ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。 NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式) NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。 ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。
圧力(kg/cm2)300
1台
249,800税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

10tプレス(メーター付き) JTCランキング4位
グリセリン入りメーター付(MPa表示)
最大荷重(t)10(49MPa)ストローク(mm)175寸法(mm)680×450×1070先端径(mm)(ラム)52本体質量(kg)51RoHS指令(10物質対応)対応
1台
77,980税込85,778
4日以内出荷

メーター付き 12t油圧プレス MTOランキング5位
自動車やオートバイ、各種機械等のメンテナンスに最適な、メーター付き油圧プレスです。
用途ベアリングやギヤ、プーリーなどの圧入や取り外し作業に能力(t)12付属品プレート2枚ストローク(mm)175質量(kg)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)785(プレスシリンダー含)×1660×500
1台
74,980税込82,478
4日以内出荷

プレスプレート2枚付属
能力(t)12ストローク(mm)175質量(kg)48.5寸法(幅W×奥行D)(mm)【台座】530×165本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235作業面寸法(mm)0~610
1台
46,980税込51,678
翌々日出荷

1個
549,800税込604,780
92日以内出荷

グリセリン入りメーター付(MPa表示)認証指定工具対応。
最大荷重(t)12(59MPa)仕様ブレート2枚付きストローク(mm)175寸法(幅W×奥行D)(mm)695×500先端径(mm)(ラム)52本体質量(kg)78RoHS指令(10物質対応)対応
1台
97,980税込107,778
4日以内出荷

手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
1台
38,980税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
付属品ヤゲン台仕様フットスイッチ式
1台
669,800税込736,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マサダ製作所プレスジャッキ部
開口部寸法を自在に変更可能な油圧プレスジャッキ部です。(お客様作業)
付属品ハンドル(3本つなぎ)
1台
159,800税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エアー・手動どちらでも作業可能で、キャスターつきのため移動先で作業可能です。 低床式、テーブルまでわずか195mmなので重量物でも安全にセットできます。
揚力(kN[tf])350(35)トラスコ品番491-5411ストローク(mm)105質量(kg)160奥行(mm)700内寸(mm)【フレーム】400全高1100mm(手動ハンドル除く)作業面寸法(mm)270~370
1個
699,800税込769,780
3日以内出荷


安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2吐出口径Rc3/8
1台
39,980税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。 押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
材質スチール
1セット
29,980税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アズワン万力プレス機
低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。 手動式ですので任意の圧力調節が可能です。 各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイププレス機最大ストローク(mm)115
1台
121,000税込133,100
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製にストローク(mm)(熱板)0~90ボイラータンク加熱温度(℃)室温+20~300ヒーター容量(W)660/熱板×2枚温度調整方法PID方式電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
1個
537,000税込590,700
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シリンダの取り付けはプレス台のねじ部にシリンダのカラーねじをねじ込むだけで簡単です。 理研の70MPa仕様標準シリンダを取り付けて使用するプレスフレームです。
ストローク(mm)100
1個
169,980税込186,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エス・ティ・ジャパン卓上ミニ油圧プレス
最大2.5トンの加圧ができる小型の油圧プレス機です。 誰でも簡単に透明なKBr錠剤の成型ができます。
寸法(mm)127×192×201質量(kg)4.5
1個ほか
269,000税込295,900
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きにセット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)ねじの種類プーラーボルト:平行ねじサイズ(mm)18(センターボルト頭部)適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
1セット
9,998税込10,998
当日出荷