- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 油圧計のおすすめ人気ランキング
油圧計のおすすめ人気ランキング
2026/03/16更新207件の「油圧計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧ゲージ」、「油圧メーター」、「圧力計 油圧」などの商品も取り扱っております。
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A(縁なし形)
質量(g)
230
大きさ(Φ)
60mm
種類
グリセリン入圧力計
ねじ径
G1/4B
寸法a(mm)
10
精度
±1.6%F.S.
使用温度(℃)
-5~50
寸法D(Φmm)
67
接続ねじ
G1/4
材質(ケース)
SUS-304
寸法b(mm)
29
精度(%)
±1.6FS
寸法h(mm)
56
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
寸法f(mm)
12
寸法d
G1/4B
外径(Φmm)
39
仕様
●封入液:グリセリン液100%●許容振動範囲:0~7G●株形状:四角●カラーリング:なし
形状
中心裏ネジ
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)
質量(g)
110
大きさ(Φ)
39mm
種類
グリセリン入圧力計
使用温度範囲(℃)
-5~40
精度
±3%/F.S.
接続ねじ
R1/4(PT)
材質(ケース)
ステンレス
精度(%)
±3/F.S.
使用流体
一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用
精度
1.6級
ケース形状
A枠(立型つば無し)
仕様
●屋内用●その他:飛散しにくいアクリルガラス、ポリカーボネイトガラスも対応可能です
種類
汎用圧力計
主要材質
黄銅
測定流体
空圧、油圧、その他
材質(接液部)
黄銅
振動がある場所で使用が可能です。
用途圧力測定に使用。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
厚さ(mm)
約30.5
材質
本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
種類
グリセリン入圧力計
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G1/4
測定流体
気体、液体
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度
±1.6%F.S
大きさ(Φ)
60mm
種類
汎用圧力計
寸法L(mm)
14
寸法H(mm)
89
使用温度(℃)
-5~45
寸法D(Φmm)
63.5
接続ねじ
G1/4B
材質(ケース)
SS Crメッキ
精度(%)
±1.6F.S.
保護等級
IP30相当
大きさ
Φ60
寸法h(mm)
57
測定流体
空圧、油圧、その他
主な用途
一般
材質(株)
C3604
寸法f(mm)
14
適合流体
気体または液体
寸法d
1/4
材質(接続部)
C3604BD
接続形状
T
特性
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
エンジン内部の圧力漏れや詰まり等異常を調べるゲージのセットです。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
トラスコ品番
853-5953
セット内容
各種アタッチメント
質量(kg)
2.3
最小目盛
0.02
圧力計(MPa)
0~0.7
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
外径(Φmm)
50
ケース形状
A枠(立型つば無し)
大きさ(Φ)
50mm
種類
グリセリン入圧力計
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC2
精度(%)
1.6F.S
外径(Φmm)
60
使用流体
一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
ケース形状
A枠(立型つば無し)
仕様
●封入液:グリセリン液●許容振動範囲:0~7G●株形状:四角●カラーリング:なし
質量(g)
250
大きさ(Φ)
60mm
種類
グリセリン入圧力計
使用温度範囲(℃)
-5~40
精度
±3% F.S.
精度(%)
±1.6/F.S.
測定流体
油、水
指示誤差
±0.3%/10℃
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
精度
±2.5%F.S.
接続ねじ
G1/4
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)
仕様
屋内用
種類
汎用圧力計
外径(Φmm)
60
測定流体
空圧、油圧、その他
適合流体
気体または液体
小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用
精度
2.5級
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
材質(ケース)
SPCC(黒塗装)
測定流体
空気又は液体(但し、腐食性がないこと)
材質(カバー)
SUS430
材質(接液部)
黄銅
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。
小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。
ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)
材質
本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
厚さ(mm)
28.5
測定範囲(MPa)
0~1.0
種類
汎用圧力計
精度
±2.5%F.S.
測定流体
空圧、油圧、その他
圧力レンジ
0~100 abs.kPa
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)
約300
使用温度範囲(℃)
-5~45
呼び
DU
外径(Φmm)
60
材質(ブルドン管)
SUS316
材質(株)
SUS316
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
使用温度範囲(℃)
-5~45
外径(Φmm)
60
材質(ブルドン管)
SUS316
材質(株)
SUS316
エンジン油圧の測定に使用します。
ホース長さ(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタサイズ
M8×1.0・M10×1.0・1/4×18・1/8×27・3/8×18
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
グリセリン入圧力計
寸法F(mm)
54
最高使用圧力
フルスケールの75%(静圧)、66%(脈動圧)
外径(Φmm)
63
精度
±1.6% FS
接続ねじ
G1/4
寸法E(mm)
68
寸法B(mm)
28
材質(ケース)
ステンレス(AISI304)
精度(%)
±1.6FS
測定流体
液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど)
材質(ブルドン管)
燐青銅
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
接続ねじ
G1/4B
質量(g)
180
大きさ(Φ)
60mm
種類
汎用圧力計
ねじ径
G1/4B
寸法a(mm)
12
精度
±1.6%F.S.
寸法D(Φmm)
64
材質(ケース)
SPC
寸法b(mm)
32
精度(%)
±1.6F.S.
外装色
黒塗装
寸法h(mm)
58
測定流体
気体、液体
材質(カバー)
SPC
材質(株)
C3604BD
寸法f(mm)
16
寸法d
G1/4B
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状
立形ツバ無し(AT)
ケース形状
BL-AT
大きさ(Φ)
75mm
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
89
外径(Φmm)
75
精度
±1.6%F.S.
寸法D(mm)
68
接続ねじ
3/8G(PF)
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
14
材質(ケース)
ABS樹脂
精度(%)
±1.6F.S.
測定流体
気体、液体
材質(ブルドン管)
C2680
材質(株)
C3604
材質
黄銅製
最高使用圧力(MPa)
50
耐圧(MPa)
75