- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧ポンプ
- 油圧電動ポンプのおすすめ人気ランキング
油圧電動ポンプのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新170件の「油圧電動ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 油圧 ジャッキ」、「電動ポンプ」、「電動ジャッキ」などの商品も取り扱っております。
軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。
単相100V電源対応なので現場を選びません。
作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。
特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。
小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業
あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。
最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
質量(kg)
11
使用圧力(MPa)
1.5~70
最大電流(A)
6.5
定格出力(kW)
0.25
モーター電圧(V)
(50/60Hz)単相100
自動高低圧2段吐出形ポンプとなっていますので高能率作業ができます
単相100V電源の軽量小型油圧ポンプです
用途ジャッキ用、工具用、機具用、プレス用、油圧応用機械用。
トラスコ品番
161-5568
電圧(V)
単相100
タンク容量(L)
1.6
最大圧力(MPa)
72
1台
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
最高圧力70mpaです。
電動ポンプで重量8、7kgの軽量型です。
手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。
100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。
スイッチがポンプ本体に付いています。
軽くて持運びが楽です。
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能
仕様
超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁
付属品
カプラー
トラスコ品番
721-6351
材質
アルミ、スチール
質量(kg)
8.7
電源(V)
AC100
吐出量(L/min)
高圧:0.3、低圧:0.6
有効油量(L)
1.6
圧力(MPa)
70
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
モーターは堅牢で小型の整流子モーターを採用。故障もなく安定した性能を発揮します。
油圧力が68MPaを超えると自動的に安全弁が働き、過度の圧力がかからない設計です。
付属品
標準ホース(2m)
質量(kg)
16.4
タイプ
電磁弁タイプ
周波数(Hz)
50/60
タンク容量(L)
3
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)
68(700)
吐出量(L/min)
低圧1MPa/2.5、高圧68MPa/0.35
モーター出力(W)
450
モーター電圧(V)
AC100
寸法(縦×横×高さ)(mm)
212×212×342
1台
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)
高圧:70/低圧:1.5
種類
その他ポンプ
使用流体
一般作動油
使用作動油
ISO VG32
吐出口径
Rc3/8
UP-45SVGシリーズは450W 最高圧力70Mpaで、軽量でハイスピードな小型油圧ポンプです。UP-45SVG-3Mはマニュアルハンドル付きです。戻りの微調節が可能です。有効油量は2.0リットルで、様々なシリンダーや工具と一緒に使用できます。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.35リットル/分
用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード
電圧(V)
AC100(単相)
最高使用圧力(MPa)
高圧:70、低圧:7
モーター
整流子
定格出力(kW)
0.45
最大電流(A)
9.5
バルブ形式
手動/ニードル弁
吐出量(L/min)
高圧:0.35、低圧:2.5
質量(kg)
16.1
絶縁種別
E種/開放型
操作
手動弁、手元スイッチ、保持型
タイプ
単動シリンダー用
油タンク油量(L)
全:3、有効:2
1台
¥149,800
税込¥164,780
13日以内出荷
最高圧力70mpaです。
電動ポンプで重量7、5kgの軽量型です。
手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。
100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。
スイッチがポンプ本体に付いています。
軽くて持運びが楽です。
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能
仕様
超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁
付属品
カプラー
トラスコ品番
721-6343
材質
アルミ、スチール
質量(kg)
7.5
電源(V)
AC100
吐出量(L/min)
高圧:0.3、低圧:0.6
有効油量(L)
0.8
圧力(MPa)
70
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。
単相100V電源対応なので現場を選びません。
作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。
特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。
小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
油タンク油量(L)
3
種類
その他ポンプ
電流(A)
9.5(最大時)
電圧(V)
単相100(50/60Hz)
最高使用圧力(MPa)
(高圧/低圧)70/15
吐出量(L/min)
(高圧/低圧)0.35/2.5
絶縁種別
E種全閉
油タンク有効油量(L)
2
電動機出力(kW)
0.45
有効内容量(L)
2
吐出量(L/min)
低圧:3.31、高圧:0.32
仕様
圧力保持ナシ/電磁2方弁搭載/リモコン
トラスコ品番
838-8240
タイプ
単動
種類
その他ポンプ
電圧(V)
単相100
最高使用圧力(MPa)
低圧:1.4、高圧:70
電動機出力(kW)
0.4(0.5)
1個
¥299,800
税込¥329,780
31日以内出荷
トラスコ品番
806-7738
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
用途シリンダのスペースが狭いジャッキアップ作業に最適
仕様
ISO9001認証取得工場製
セット内容
シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース
ポンプ
【手動ポンプ】2段吐出
ホース長さ(mm)
1800
圧力計が取り付けられたジャッキです。荷重表示が一目でわかります。
付属品
ハンドル
規定圧力まで出ればモーターがストップし、圧着不良を防ぎます。圧力規制が2重構造の安全対策です。
圧着・圧縮、ベンダーなどに接続使用できます。
付属品
2mホース(取付カプラ径:3/8)
トラスコ品番
405-2391
寸法(mm)
244×160×350
質量(kg)
14
材質(本体)
樹脂
設定圧力(MPa)
(高圧)68.5、(低圧)2
JIS規格
JIS9711適合
タンク油量(L)
2
適合工具
圧着端子工具-12号A、12号B、圧縮端子工具-16号B、EP-520C、EP-1000A
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
付属品
ヤゲン台
仕様
フットスイッチ式
1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。
用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に
接続部ねじ
管用平行ネジ
最高吐出圧(MPa)
0.2(2kgf/cm2)
1クラス上の性能を実現しました!!UP-35RH と比較して、低圧時で30%、高圧時で50% のパワーアップ。低圧ピストンを止めることにより、高圧ピストンにパワーを集中 !。エネルギーロスが無い為、油温の上昇も低減 !。防滴性、防音性も向上 !。行きも戻りも、中間停止・圧力保持が可能 !。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.3リットル/分
用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード
油タンク油量(L)
全:1、有効:0.8
電圧(V)
AC100
最高使用圧力(MPa)
高圧:72、低圧:3
モーター
整流子
容量(W)
350
電流(A)
7.5
吐出量(L/min)
高圧:0.3、低圧:2.5
質量(kg)
10.5
1台
¥159,800
税込¥175,780
13日以内出荷
高性能アキシャルピストン式を採用し圧力の変動による吐出量の変化がきわめて少ないポンプです。
過負荷防止のため安全弁と圧力スイッチによる、2重の安全機構を持ってます。
容量(L)
4.5
モーター
単相100V/200V(50Hz/60Hz)
吐出圧力(MPa)
70
使用作動油
ISO VG32
有効油量(L)
3.5
吐出量(L/min)(50/60Hz)
0.4/0.48
定格電流(A)(50/60Hz)
6.8/6.0