- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧バルブ
- 油研のおすすめ人気ランキング
油研のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新218件の「油研」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧シリンダーオイル」、「油圧ポンプオイル」、「オイルiso vg32」などの商品も取り扱っております。
高効率、低騒音
全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。
損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。
吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。
吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類
ピストンポンプ
使用流体
石油系作動油
回転方向
時計方向(標準)(軸端から見て)
機種
単段ポンプ
使用油
ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)
許容回転速度(r/min)
600~1800
強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
最高使用圧力(MPa)
35
接続方式
サブプレート取付形
流量(L/min)
(最大)100
許容面圧(MPa)
(タンク側)21
手動操作方式
プッシュピン付
デザイン
70
最高切換頻度(min-1)
300
バルブ種類
電磁制御弁
ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。
ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。
最高使用圧力(MPa)
31.5
接続方式
サブプレート取付形
流量(L/min)
(最大)120
許容面圧(MPa)
(タンク側)16
手動操作方式
プッシュピン付
結線方式
ターミナルボックス形
デザイン
50
最高切換頻度(min-1)
240
バルブ種類
電磁制御弁
オイルストーン潤滑油
用途オイルストーン(油砥石)を効率良く使う為に潤滑油として使用します。
適合範囲
オイルストーン
成分
鉱物油100%
容量(mL)
100
質量(g)
120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×40×145
粘度
ISO10
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性
1本(100mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。
また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。
最高使用圧力(MPa)
25
ねじの種類
Rc
バルブ種類
圧力制御弁
圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。
接続方式
サブプレート取付形
バルブ種類
流量制御弁
高効率、低騒音
全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。
損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。
吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。
吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類
ピストンポンプ
取付方式
フート取付形
制御方式
プレッシャコンペンセータ制御形
圧力調整範囲(MPa)
1.2~16
使用流体
石油系作動油
回転方向
時計方向(標準)(軸端から見て)
機種
単段ポンプ
使用油
ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)
定格使用圧力(MPa)
16
ポートの向き
アキシアルポート
軸端形状
平行キー形
許容回転速度(r/min)
600~1800
トップランナー基準適合の高効率(IE3)電動機。ポンプ直結電動機でポンプ取付が容易。芯出し作業不要。小形設計。保守が容易
極数
4P
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
バルブ種類
圧力制御弁
作動油は、油圧装置の中で動力伝達媒体として使用されている流体です。また同時に潤滑、防錆、冷却などの作用も行っています。
油圧機器の能力を十分に発揮させるには、作動油の選択と管理が大切です。理研純正パワーオイルは鉱油系作動油を標準仕様としております。
色
泡黄色
使用温度範囲(℃)
5~60
適合範囲
油圧作動
引火点(℃)
200以上
密度(g/cm3 at15℃)
約0.87
ニッパー、ペンチのメンテンナンスオイルに
ニッパーやペンチ用の防錆油です。
工具の摺動部に塗布することで錆を防ぎ、滑らかな動きを維持します。
オイルは無色無臭で、人体に害の少ないものを採用しているため、手工具にも安心して使えます。
色
無色透明
容量(mL)
30
引火点(℃)
221
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-5106-66
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.03L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1個(30mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
小形。長寿命。保守が容易
許容回転速度(min-1)
(最低)600
高効率。低騒音。省エネルギータイプ。低発熱。広範囲な押しのけ容積
仕様
汚染度:NAS1638-10級以内
制御方式
プレッシャコンペンセータ制御形
回転方向
軸端から見て時計方向
使用油
石油系作動油
粘度(mm2/s)
20~400
許容回転速度(r/min)
600~1800
油温(℃)
0~60
低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。
射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も5.8~237cm3/revと広範囲のものを用意しております。なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
最高使用圧力(MPa)
(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14
吐出口径
Φ21
種類
ベーンポンプ
取付方式
フート取付形
使用流体
石油系作動油、水成形作動油、合成作動油
回転方向
時計方向(標準)(軸端から見て)
ポートの向き
吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上