- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 内装工事関連
- 注入ピンのおすすめ人気ランキング
注入ピンのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新110件の「注入ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「注入ガン」、「注入プラグ」、「注入」などの商品も取り扱っております。
学校やマンション等のコンクリート、モルタル面の浮き・劣化などによる落下を防止します
エポキシ樹脂注入時、同時に挿入することで補強を高めることができます
学校やマンション等のコンクリート、モルタル面の浮き・劣化などによる落下を防止します。
エポキシ樹脂注入時、同時に挿入することで補強を高めることができます。
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用
材質
SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)
対応
引抜強度(N)
1500
強度
頭抜強度:1000N
剪断強度(N)
3870
1ケース(100本)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類
メートル並目
種類
平行ピンB種h7
材質
SUS303
タイプ
B種
長さ(mm)
55
テーパー
8
径(mm)
3
1袋(10本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。
用途エポキシ系樹脂の注入
全長(mm)
390
質量(kg)
1.4
容量(mL)
200
動作方式
手動式
油槽径(Φmm)
50
吐出量(mL/ストローク)
1.5
最大圧力(MPa)
25
危険物の類別
非危険物
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1袋(1000枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類
メートル並目
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質
ステンレス
タイプ
硬質
種類
平行ピン
寸法R
約0.2
表面粗さ
0.2a以下
JIS適合:JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。
揺変性:10mmの厚みでもダレがほとんどありません。
高強度:機械的強度および接着強さに優れます。
耐水性:硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。
作業性:グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。
主成分
主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂環式ポリアミン
可使時間(分)
40±10分(30℃、500g)
外観
主剤:乳白色粘稠液体(グリース状)、硬化剤:茶褐色粘稠液体(グリース状)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
混合比
主剤:硬化剤=2:1(質量比)
主なワーク
パーツ
材質
SUS303
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
JIS適合:JIS A 6024-2008(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。
揺変性:5mm前後の間隙でもダレがほとんどありません。
作業性:マヨネーズ状で、混合や塗布および注入性に優れます。
高強度:機械的強度および接着強さに優れます。
耐水性:硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。
用途モルタル、タイルの浮き注入補修。コンクリート構造物などのひび割れ補修。
タックコート(下塗り材):天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート。
ライニング:ガラスクロス貼り付け時のタックコート、および目詰め。
樹脂モルタル用バインダー:「ボンド Pモルタル」(樹脂モルタル)用バインダー。
不陸調整、ピンホール目つぶし、接着、充てん。
成分
主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミン類
主成分
主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂環式ポリアミン
可使時間(分)
40±10分(30℃、500g)
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★,JIS A6024
外観
主剤:乳白色マヨネーズ状、硬化剤:茶褐色マヨネーズ状
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
主なワーク
パーツ
1セット(3kg)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
コンプレッサー・電源いらず、コードレスタイプで手軽に使えるひび割れ補修用注入ガン。Uカット、Vカットが不要、直接クラックを補修するので初期の美観を損なわず施工時間も大幅に短縮します。ひび割れ内部が湿潤状態でもしっかり硬化する、湿気硬化型エポキシ樹脂。
仕様
中圧樹脂注入工法
セット内容
スムースガン×1、スムースエポ×6、注入プラノズル×3、シリコンチップ×3
モルタルの浮き注入の際に使用するアンカーピンです。 全ネジのSUS304製です。
用途モルタルの浮き注入の際に使用するアンカーピンです。 全ネジのSUS304製です。
材質
SUS304製
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
取扱説明書(1.56MB)
材質
ステンレス
種類
スプリングピン ストレート