洗い出しクリアーのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
80件の「洗い出しクリアー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 ブレーカー」、「洗い出し」、「玄関 土間 シート」などの商品も取り扱っております。
洗い出し特有のセメントのアクを防ぎ、自然石そのままの光沢が出せます。洗い出しが白ボケせず、美しい色を保ちます。光沢・耐候性に優れています。水性ですから取扱が容易です。
使用方法 1.洗い出しが終わったら、濡れているうちに「洗い出しクリヤー」を原液のまま刷毛で塗布してください。2.2回塗りを原則とし、1回塗りが乾いてからもう一度塗布してください。3.使用後の工具等は清水でよく洗ってください。4.5℃以下での施工は避けてください。 危険物の類別 非危険物 施工面積(m2) 16(4kg、原液使用)
1ケース(4kg×4缶)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

シーカ・ジャパンルガゾールC
コンクリート打継面のレイタンスや脆弱部を容易にかつ均一に除去できます。 コンクリート表面薄層部のみ遅延させるため、レイタンスや脆弱部の除去処理の時間的制約が少なくなります。 コンクリート打継引張強度のバラツキも少なく、チッピング処理と同程度以上になります。 ウェットブラスト、チッピング処理に比べて経済的で、工程短縮・省力化が図れます。 コンクリートや鉄筋に悪影響をおよぼしません。
用途コンクリートの水平打継ぎ目処理。骨材洗い出し化粧仕上など。 淡褐色液体 pH 8.0 主成分 グルコン酸塩 標準使用量 300g/m2 密度(g/cm3) 1.05~1.07 粘度(mPa・s) 5 危険物の類別 非危険物
1缶(18L)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

関西パテ化工あらいやさん
人造石、自然石のセメント洗い出しやコンクリート・モルタルの打継ぎ面のレイタンス洗い出し
主な用途 モルタル、コンクリート 危険物の類別 非危険物
1ケース(4kg×4缶)ほか
31,980 税込35,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1個(40g)
289 税込318
5日以内出荷

一般コンクリートの水平打継目処理剤です。 コンクリート打設時点で原液を300g/m2(ジョウロ散布の場合は2倍希釈液を600g/m2)散布することにより、打設後24時間(20℃)以内の圧力水等により打継目処理が効果的・効率的に行えます。
用途ダム、ケーソン、橋梁下部工、PCタンク、LNGタンク基礎、砂防堰堤、下水処理場、浄水場、地下鉄、発電所、共同構骨材露出工法など。 遊歩道、参道などの洗い出し美粧など。 淡褐色液体 pH 8.0±1.0 比重 1.06 標準使用量 300g/m2 粘度(mPa・s) 1.0(25℃) 危険物の類別 非危険物
1缶(18L)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

高いインパクトエネルギーで、パワフルなハツリ性能。 左右対称な為、困難な解体用途においても、作業しやすく、横向き作業も可能。 メンテナンス不要のブラシレスSRモーターと、トリプルチャンバー潤滑システムで、サービス点検の間隔と製品寿命の延長を実現。 別売のDRS-Bダストリムーバルシステムにより最大95%のダストを除去。
無負荷打撃数(min-1) 1950 電源(V) 100 チャック TE-S 質量(kg) 12.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 710×141×305 一回あたり打撃力(J) 26
1セット
499,800 税込549,780
8日以内出荷

マシーンの重心バランスを最大限追求し、最高の快適操作性を追及。 運搬に便利な軽量化とコンパクト化、折りたたんでライトバンにも搭載可能。 伸縮構造ハンドル(特許出願済)現場の状況に応じて最適な長さに調整できるよう、ハンドルに伸縮構造を採用。 無段高さ調整ハンドル作業者の体格に合わせて操作しやすい最適な高さに設定可能。調整はレバーの簡単操作で、現場でも素早く調整可能。 クイックピッチコントロール手元のレバーを引くだけで、ブレードの角度を現場の作業内容に合わせて、素早く無段階に調整可能。 遠心キルスイッチ(安全装置)ハンドルの空転を防止し、自動的にエンジンが停止する安全スイッチを標準装備。 クロームメッキ安全スカート耐腐食性に優れたクロームメッキを使用。パイプリングを増やすことで、より安全性を高めました。
用途ビル・工場・倉庫・ターミナル・ガレージ等あらゆるコンクリート土間の能率的仕上機。 トラスコ品番 471-6892 質量(kg) 85 羽根枚数 4 本体質量(kg) 85 最大出力 5.7PS 燃料タンク容量(L) 3.6 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 937×1932×740 回転数 60~130r.p.m. 動力 EX-17空冷4サイクルガソリンエンジン
1台
569,800 税込626,780
翌々日出荷

電源や油圧を必要としない機動性、独立性の高さは他を寄せつけません。また、多彩なアタッチメントは道路工事などあらゆる現場に対応します。 省エネ、高機能、高信頼に重点をおいた設計。エンジン式ブレーカーとして最大の打撃数。
打撃数(min-1[回/分]) 1000 排気量(cm3) 41.5
1台
699,800 税込769,780
6日以内出荷

TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分]) 1400 仕様 ジャンクサイズ/Φ26×80L トラスコ品番 380-9056 ストローク(mm) 130 全長(mm) 490 質量(kg) 15 ホース内径(Φmm) 19(3/4) 空気消費量(m3/min) 1.05 エアーインレット(インチ) 1 ピストン径(Φmm) 35
1台
88,980 税込97,878
当日出荷

手元に伝わる振動を極限まで抑制。先進の防振技術。 防振ハウジング。ハンドル部と振動部が別体の構造でハンドル部へ伝わる振動を大幅に低減します。 カウンタウェイト。ピストンに合わせて逆向きに動くカウンタウェイトが本機の振動を低減します。 ソフトノーロード。無負荷時のモータ回転数を抑え低振動。ビット先端の暴れが少ないからしっかり狙える。 ストライカの大幅な速度アップによりハツリ能率約120%向上(メーカー従来機比較) キャブタイヤコードフック。ハウジングに持ち手を設置。通電表示ランプ。
打撃数(min-1[回/分]) 870 シャンク形状 29mm六角シャンク 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 218 振動3軸合成値(m/s2) 6.5 打撃エネルギーJoule(ジュール) 57.7(EPTA基準)/62(旧基準値) 全長(mm) 843 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 843×210×608 付属品 十字ブルポイント29-400、六角棒レンチ5 質量(kg) 31
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

破砕力アップで高効率ハツリ作業
付属品 ブルポイント(30×410mm)・プラスチックケース 質量(kg) 18 電流(A) 15 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 1430/1850 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 781×131×266 打撃数(min-1[回/分]) 1300 コード長さ(m) 5 打撃エネルギーJoule(ジュール) 40.9/54.7(EPTA基準/旧基準値) 振動3軸合成値(m/s2) 6.5
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

落ち着いた色合いの和風砂利です。 洗い出し仕上げを行うときにも、使用されます。
用途和風庭園に 材質 元浜砂利 質量(kg) 10 粒サイズ(mm) 8~12
1セット(10kg×2袋)ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

東空販売ブレーカ
強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。
用途建造物の基礎ハツリやコンクリートの破砕など。 打撃数(bpm) 950 仕様 エア式 全長(mm) 610 質量(kg) 30 ストローク(mm) 180 空気消費量(m3/min) 1.60 エアー接続口 1PF 適合ホース内径(Φmm) 19 ピストン径(Φmm) 45 トラスコ品番 463-0254
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

水を飛び散らせずに床や壁面を洗浄。
適合機種 MHW0700/0800
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

主に床仕上げ工法として、古くから多くの人に愛されてきた伝統的な左官工法「洗い出し仕上げ」。近年では、仕上げの「難しさ」「手間の多さ」からまさに 職人技としてのイメージが強く、馴染みが薄くなっていますが、本商品では職人さながらの仕上げが、従来工法よりも「簡単」に、そして「手軽」に実現することができます。カラーモルタルと組み合わせることによって多様なデザインにも調和し、分譲マンションや個人住宅のエクステリア、商業施設や店舗のオープンスペースなどといった様々な空間を美しく彩ります。ネット上のシートに大磯砂利を貼付け、簡単な施工にも関わらず、美しい洗い出し仕上げが実現します。1箱で約1平米分。シートに天然砂利が均等に固定(接着)されており、床洗出し仕上げの他、垂直面・曲面へも施工可能。素材も柔らかく折り曲げやカットも自由自在。シート辺の波形を合わせる事により目地も目立ちません。また300角シートなので取り扱いも容易。
用途外構・流れ・室内・店舗等、床・壁洗出し仕上げ材、日本家屋の土間、玄関・アプローチ セット内容 300mm角シート×11枚(約1平米)、予備砂利(150g) 形状 4辺波形 寸法(mm) 9~12 質量(kg) (シート)約1/枚 緑・青/黒・ダークグレー サイズ M 種類 大磯(グリーンMIX)、洗い出しネット輝/玉砂利 寸法(縦×横)(mm) (シート)300×300 工法 洗い出し シート厚さ(mm) 7(前後)
1箱(11枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1袋(10kg)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主に床仕上げ工法として、古くから多くの人に愛されてきた伝統的な左官工法「洗い出し仕上げ」。近年では、仕上げの「難しさ」「手間の多さ」からまさに 職人技としてのイメージが強く、馴染みが薄くなっていますが、本商品では職人さながらの仕上げが、従来工法よりも「簡単」に、そして「手軽」に実現することができます。カラーモルタルと組み合わせることによって多様なデザインにも調和し、分譲マンションや個人住宅のエクステリア、商業施設や店舗のオープンスペースなどといった様々な空間を美しく彩ります。ネット上のシートに大磯砂利を貼付け、簡単な施工にも関わらず、美しい洗い出し仕上げが実現します。1箱で約1平米分。シートに天然砂利が均等に固定(接着)されており、床洗出し仕上げの他、垂直面・曲面へも施工可能。素材も柔らかく折り曲げやカットも自由自在。シート辺の波形を合わせる事により目地も目立ちません。また300角シートなので取り扱いも容易。
用途外構・流れ・室内・店舗等、床・壁洗出し仕上げ材、日本家屋の土間、玄関・アプローチ セット内容 300mm角シート×11枚(約1平米)、予備砂利(150g) 形状 3辺波形 寸法(mm) 9~12 質量(kg) (シート)約1/枚 緑・青/黒・ダークグレー サイズ M 種類 大磯(グリーンMIX)、洗い出しネット輝/玉砂利 寸法(縦×横)(mm) (シート)300×300 工法 洗い出し シート厚さ(mm) 7(前後)
1箱(11枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

洗い出しでは難しい施工も簡単に折り、曲げ、カットが自由自在
材質 ネット:綿、石:天然石 幅(mm) 300 寸法(mm) 1玉実寸:約7~13 サイズ S 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×300×約5 質量(g/m2) 約8.1 使用場所 床(軽歩行)、壁(屋内外)
1箱(11枚)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)