- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 船舶艤装品
- 浮き輪のおすすめ人気ランキング
浮き輪のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新217件の「浮き輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浮環」、「救命浮き輪」、「浮き」などの商品も取り扱っております。
浮力(kg)
【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間
エスコ品番
EA915DG-21
材質
浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布)
厚さ(mm)
70
質量(g)
約795
内径×外径(Φmm)
300×550
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
大サイズのプラスチック樹脂製の救命用浮環(浮き輪)です。中空式、ハードタイプ(表面が固い)のため、「浮力が高い」、「パンクしない」、「遠くまで投げやすい」の3点が特長です。SOLAS条約適合品。外周ロープ、反射材付き。メーカー取り扱いの「ケース付救命浮環ロープ(ポリプロピレン製/Φ6mm×30メートル)」とのセットでのご購入をおすすめいたします。・サイズ:外径720mm×内径440mm×厚さ105mm。・重量:約2.5kg
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質
浮力:独立気泡発泡ウレタン
厚さ(mm)
115
内径(Φmm)
460
外径(Φmm)
760
高さ(m)
投下:50
夏らしいカラーが爽やかな浮き輪。
ソフトな手触りで、レトロな雰囲気が大人っぽいデザインです。
大きめサイズでゆったりとした時間を過ごせます。
材質
PVC
質量(kg)
0.88
耐荷重(kg)
100
適合年齢(歳)
6歳以上
寸法(Φ×高さH)(cm)
110×35
1個
¥6,798
税込¥7,478
10日以内出荷
オーストラリア発のサニーライフは、夏の生活(SUNNYLIFE)からインスパイアされた、ビーチガール達のための雑貨ブランドです。
海やプールで友達や家族と思いっきりはしゃぎたい時にぴったりのかわいいビーチグッズです。
リゾート気分を盛り上げる、貝殻のデザインの浮き輪。
ユニークなモチーフで、ビーチやプールで目立つこと間違いなしです。
大きめサイズでゆったりとした時間を過ごせます。
仕様
空気入:必要
材質
ポリ塩化ビニル
耐荷重(kg)
100以下
小型船舶用救命浮環、標準サイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場
浮力(kg)
約8.1
仕様
国土交通省型式承認品
質量(g)
約600
外径(mm)
395
内径(mm)
160
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
玩具安全基準合格
空気注入後の内周126~129cm、ロープ付
本体寸法(cm)
100
材質
PVC
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
玩具安全基準合格
用途空気注入後の内周126~129cm、ロープ付
材質
PVC
寸法(cm)
100
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
小型船舶用救命浮環、大きいサイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場
浮力(kg)
約13.1
仕様
国土交通省型式承認品
質量(g)
約880
外径(mm)
550
内径(mm)
300
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
著しく大きい浮力を有した発泡スチロールフロートです
海水・雨水に侵されません
強く中まで均一に満たされており、浸水・沈没の心配がなく、浮力が減りません
軽いので、持ち運び・移動が至って簡単です
バンド付について・使用中にバンドが伸びて外れてしまう事がありましたが、同品は、2重バンド採用で伸びず、長くお使いいただけます
用途ハマチ・タイ・貝類などの養殖
桟橋・土木工事等
オイルフェンスの浮体に
関連資料
KPフロート規格表
コンパクトで軽いため、救助者に投げることが可能。腕を通して使用するタイプなので、人は中に入れない。
用途小型船舶用救命浮環
付属品
救命索Φ4mm×15m付
厚さ(mm)
80
直径(Φmm)
390
質量(g)
520
内径(Φmm)
145
型式承認番号
4564
浮力(kg)
約9.3
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されています。人が中に入れるタイプです。
用途救命浮環
厚さ(mm)
84
質量(kg)
2.9
直径(Φmm)
773
内径(Φmm)
425
型式承認番号
4770
浮力(kg)
24.5
高さ(m)
投下試験:50
1着
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。
脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。
前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様
再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ
胴囲(cm)
120まで
型式承認番号
第3670号
適応体重(kg)
90まで
各種認証
桜マーク
EVA樹脂(エチレン ビニールアセタート コポリマー)を使用しており、
弾力性に富み、耐衝撃性に強く、柔軟性にも優れており、ひび割れや毟れの心配がございません。
また、揚網機等での破損もございません。
耐候性にも優れ、安定した浮力を有し、長期間の使用に最適です。
ロープ通しの口元は、一体成型になっており、口元切れする事もなく、安心して御使用いただけます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
色
イエロー
許容誤差
±5%
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
浮環用救命索です。水に浮き、キンク(ねじれ)しません。
用途航海中の船舶で、動揺が激しいときの歩行を助けたり、大波にさらわれるのを防いだりするため、甲板上に縦横に張り渡すロープです。
材質
ポリエチレン製ブレイドロープ
色
オレンジ
寸法(mm×m)
Φ8×30
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。布巻タイプ。人が中に入れるタイプです。
用途救命浮環
厚さ(mm)
80
質量(kg)
3.1
直径(Φmm)
764
内径(Φmm)
426
型式承認番号
2856
浮力(kg)
23.1
高さ(m)
投下試験:50
1着
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
水難者救助の際に救命浮環(浮き輪)に取りつけて使用するロープです。
樹脂製のケースに入っているため、保管や扱いにすぐれています。
色
ロープ:オレンジ
品番
LBU/R(C)
ロープ径(Φmm)
6
ロープ長さ(m)
30
切断荷重(kg)
ロープ:250
材質(ロープ)
ポリプロピレン製(水に浮く)
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷