- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 浴室ドア取っ手のおすすめ人気ランキング
浴室ドア取っ手のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新115件の「浴室ドア取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂 取っ手」、「折れ戸 取っ手」、「両面取手」などの商品も取り扱っております。
樹脂製で扉を軽量化できます。
材質
ポリスチレン
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×28
種類
裏止めハンドル
ねじ径
M4
取付け方法
めねじ
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
用途一般機器、設備
材質
ポリアミド(PA6 GF30)+アルミニウム(Al)
仕上
黒色+アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等
材質
ABS
質量(g)
87
垂直許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
材質
樹脂
仕様
間仕切り錠
色
ペールホワイト
種類
レバーハンドル
勝手
左右兼用
バックセット
32mm
対応戸厚(mm)
30(アルミ框)
開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル
材質
アクリル樹脂
全長(mm)
192
ビスピッチ(mm)
170
幅(mm)
22
色
乳白
奥行(mm)
51
取付ねじ
M8ボルト
取手
取手
ドア厚(mm)
33~36
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上
ガラス繊維強化ナイロン6
表側裏側2方向からの取り付けが可能な取手です。取付ねじは、カバーにより隠れ、スッキリとした外観になります。カバーはワンタッチにて取り付け可能です。
用途業務用冷凍・冷蔵庫・厨房機器・ショーケース等
材質
ZDC、ABS
部品名称
取手、カバー
表面処理
Cr(サチライト)、黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
高さ(mm)
38
質量(g)
50
種類
ハンドル
グリップ径(Φmm)
25
取付け方法
丸穴
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
エラストマーをコーティングしたパネル取手です。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
(取手)BSBM/Cr。(コーティング)エラストマー/アイボリー
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質
アルミ樹脂コーティング/樹脂
色
アイボリ
握り径(Φmm)
32
仕様
らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品
A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
38
アズワン品番
64-6796-96
推奨取付ボルト
M5
適合フレーム
□30シリーズ(L=12mm)、□40シリーズ(L=14mm)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに
寸法H(mm)
70
適合扉厚(mm)
10~40
セット内容
ハンドル×2個 取付ねじ×4本
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
25
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質
PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
245
ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
38
種類
ハンドル
グリップ径(Φmm)
25
取付け方法
丸穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
材質
樹脂
仕様
空錠
色
ペールホワイト
種類
レバーハンドル
バックセット
32mm
対応戸厚(mm)
30(アルミ框)
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軽量で強靱です。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
高さ(mm)
40
質量(g)
54
種類
ハンドル
長さL(mm)
245
グリップ径(Φmm)
24
取付け方法
丸穴
ピッチP(mm)
203
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
仕様
内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ)
適合
木造
材質
アルミ形材
パネル
デザイン無し樹脂パネル
用途各種機器、設備など。
材質
亜鉛合金(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)
対応