- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- 消石灰のおすすめ人気ランキング
消石灰のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新163件の「消石灰」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消石灰消毒」、「粒状消石灰」、「水酸化カルシウム」などの商品も取り扱っております。
生石炭を化合させた白色粉末で、アルカリ分65%以上を含む土壌中和剤。
タイプ
粉末
名称
Calcium hydroxide
化学式
Ca(OH)2
化学組成
Ca(OH)2
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
危険物の類別
非危険物
特性
皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)
平均分子量
74.09
CAS登録番号
1305-62-0
別称
消石灰
粒子が細かくきれいなラインがひけます。
発熱がなく安心して使用していただけます。
色
ホワイト
仕様
炭酸カルシウム系白ライン
成分
炭酸カルシウム
材質
炭酸カルシウム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
340×500×90
1袋(20kg)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
酸性土壌を中和しながら、カルシウムは植物の細胞壁を作る大切な栄養分です。
使用量の目安は土壌や作物の種類により異なりますが、施す目安は1坪当たり約250gです。
酸性土壌の中和をするとともにカルシウムの補充ができます。
窒素の働きを増進させリン酸の働きを助けます。
有機物の分解を促進し好気性菌を増やします。
根の育成・葉緑素を作る作用を促進し野菜の色・ツヤ・味を良くし秀品率の高い収穫が望めます。
成分
アルカリ分 70.0%
名称
70肥料消石灰
登録保証
栃木県第1764号
アルカリ分75%以上含む粒状石炭肥料で、まき易く即効性がある。
仕様
まきやすい
タイプ
粒状
寸法(縦×横×高さH)(cm)
50×35×7
1袋(10kg)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
効き目が早く、速やかに土壌酸度を矯正します。
用途土壌改良、土づくり、菜園・花壇等
成分
アルカリ分70%
名称
野州70消石灰
登録保証
栃木県第409号
水で溶いても発熱せず安全!
公共施設(学校・幼稚園など)にも多く使用されています。
風で飛散しにくい!使用後に消しやすい!ライン引き器の中で固まらず使いやすさ抜群!
用途各種スポーツのライン引きに!
主成分
炭酸カルシウム
危険物の類別
非危険物
1袋(20kg)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
酸性土壌を中和し、固形形成を助けます。
花木や観葉植物はリン酸の吸収を高める為、葉や花の色が良くなります。
緩行的ですのでやりすぎても安心な上、土壌中の有機物を分解させ窒素の無機化を盛んにして地力の増進に役立ちます。
用途土壌改良材。
名称
炭酸苦土石灰3号
鮮やかな純白色で粉の飛散も少ない。
人体無害の炭酸カルシウム製。
用途グランドや臨時駐車場等の白線引き
容量(L)
約14
質量(kg)
20
マイゾックスコード
213457
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
石灰岩を焼いて作る消石灰には大きく分けて2種類あると言われています。一つは工業用や農業用に大量生産される、重油などで焼く製法、もう一つは、日本伝統の土中窯で石炭と岩塩を混ぜて焼く製法。本品はその土中窯で作られる塩焼き消石灰で、純白で未消化が無く漆喰に最適な消石灰です。
容量(kg)
20
成分
水酸化カルシウム
仕様
産地 製造地:淡路島
危険物の類別
非危険物
1袋
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
名称
Calcium carbonate
化学式
CaCO3
化学組成
CaCO3
危険物の類別
非危険物
平均分子量
100.09
CAS登録番号
471-34-1
即効性の窒素肥料で、水に溶け易く作物にも良く吸収される。
仕様
まきやすい
タイプ
粒状
カキ殻を火力乾燥・粉砕した物でアルカリ分35%以上、微量要素を多く含む。
タイプ
粉末
仕様
有機の肥料
日本古来の左官材料で、出来上がりの美しさが特長です。
従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材料です。
用途壁の塗り替え・屋根瓦・スレート・煙突等のヒビ割れ、スキ間補修に。
名称
酸化カルシウム
等級
一級
形状
粉末~塊
色
白色~灰白色
化学式
CaO
濃度(%)
93
比重
3.37g/cm3(20℃)
化学組成
CaO
融点(℃)
2572
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0063-56
危険物の類別
非危険物
凝固点(℃)
2572
特性
飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
56.08
CAS登録番号
1305-78-8
別称
生石灰
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
施工現場で発生するプラスターボード端材と卵殻をリサイクル。人体や環境にやさしい商品です。
用途グラウンド用白線
材質
プラスターボード端材+卵殻
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
18112163
1個(20kg)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
天然のカキガラでできた有機石灰です。施肥後すぐに植え付けが行えます。土を柔らかく改良します。
適合作物
花、野菜、庭木、果樹、盆栽
成分
アルカリ45%
名称
かきがら肥料
登録保証
広島県第1135号
効き目が穏やかで、ゆっくりと土壌酸度を矯正します。
用途土壌改良、土づくり、菜園・花壇等
成分
アルカリ分55%
名称
16炭酸苦土石灰肥料
登録保証
栃木県第1406号
苦土分15%・アルカリ分55%以上、苦土分の補給・土壌中和剤。
仕様
まきやすい
タイプ
粒状