- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 消音タイプのおすすめ人気ランキング
消音タイプのおすすめ人気ランキング
2026/03/08更新1,699件の「消音タイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静音ラッチ」、「静音」、「消音 エアーガン」などの商品も取り扱っております。
レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。施錠機能を持ちます。消音タイプ。
適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」付属品ラッチ本体、フロント板材質スチール、SUS430、ポリアセタール縦(mm)(フロント板)130横(mm)(フロント板)25ビスピッチ(mm)32、(フロント)114
レバーハンドルを戻すスプリングを内臓しています。ラッチボルトの向き(回転します)で左右を兼用できます。付属のリングを使用することにより、23Φラッチしても使用することができます。施錠機能を持ちます。消音タイプです。
適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタール縦(mm)(フロント板)58横(mm)(フロント板)22.5(25)ビスピッチ(mm)32、(フロント)42
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)車輪径(Φmm)28付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼色車輪:白、ケース:DG色車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
NASTA(ナスタ)ポスト(屋内タイプ)静音ダイヤル錠
前入れ前出しタイプ
錠前静穏ダイヤル錠材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイト色ヘアーライン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150
1個
¥13,980税込¥15,378
4日以内出荷
消音タイプの樹脂ローラー戸締まり。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉に寸法(mm)37
1個
¥269税込¥296
3日以内出荷
消音タイプの樹脂ローラー戸締まり。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉に
コーワソニア集合郵便受箱 PKS-DL
PUSH KEY POSTデザイン 静音ダイヤル錠タイプ。壁面調和を意識した美しいデザイン。
用途前入後出 集合郵便受箱ポスト 静音ダイヤル錠仕様投函タイプ前入後出材質(本体)ZAM0.7t材質(扉)アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)材質(パネル)【投入側】アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)+ポリカーボネート(ガラス色)3.0t材質(フラップ)アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
用途屋内木製建具(敷居用)材質/仕上(枠)ステンレス鋼SUS304、(車)626ZZベアリング入デルリン車F1.5C9E14
タイプ山V型エスコ品番EA986RF-11材質(車輪)ウレタン樹脂耐荷重(kg)15(2個)調整範囲(mm)(車高・調整方向/下側)6材質(軸受)Duメタルサイズ(mm)(掘込)長さ50×幅14×深さ26
1セット(2個)
¥1,060税込¥1,166
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.5材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
Φ75省音キャスター採用で音が静かです。
エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。
軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。
豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。
ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。
ハンドル収納時は平台車として使用可能です。
ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790騒音値(dB)40.75特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト、平台車として使用適合ストッパーKW-GJS、MP-6039NFB材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ヨコヅナ吊戸車 樹脂車
吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
サイズ(mm)40材質(枠)鉄枠寸法A(mm)253寸法B(mm)30寸法C(mm)35寸法D(mm)40寸法E(mm)52寸法F(mm)17.5寸法G(mm)10寸法H(mm)24寸法I(mm)13寸法J(mm)19寸法K(mm)65寸法L(mm)25寸法M(mm)2.3寸法N(mm)5.4寸法O(mm)3(R)板厚・材質SPCC(t2.3)材質(軸)鉄(6mm)材質(車輪)6ナイロン自重(g)185耐荷重(2ヶ当り)(kg)40タイプ丸型
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。タイプ平型材質(車輪)LPプラス成型加工材質(枠)ジンクロメッキ付芯棒5mm材質(芯軸)鉄
吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
サイズ(mm)50材質(枠)鉄枠寸法A(mm)266寸法B(mm)33寸法C(mm)44寸法D(mm)50寸法E(mm)58寸法F(mm)19寸法G(mm)11寸法H(mm)25寸法I(mm)14.4寸法J(mm)19寸法K(mm)65寸法L(mm)25寸法M(mm)2.3寸法N(mm)5.4寸法O(mm)5(R)板厚・材質SPCC(t2.3)材質(軸)鉄(8mm)材質(車輪)ジュラコン(R)♯6200ZZベアリング入り自重(g)255耐荷重(2ヶ当り)(kg)80タイプ丸型
レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。消音タイプ。
適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」付属品ラッチ本体、フロント板材質スチール、SUS430、ポリアセタール縦(mm)(フロント板)130横(mm)(フロント板)25バックセット51mmビスピッチ(mm)32、(フロント)114