- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 清掃具
- 溝さらいのおすすめ人気ランキング
溝さらいのおすすめ人気ランキング
2026/02/06更新78件の「溝さらい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「u字溝清掃」、「側溝 の 掃除」、「泥 すくい」などの商品も取り扱っております。
アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。
頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います
リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます
水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)長さ(mm)(頭部)155全長(mm)1380質量(g)720深さ(mm)(頭部)65板厚(mm)(頭部)1.2先幅(mm)(頭部)130
1丁
¥2,798税込¥3,078
翌々日出荷
砂利かきや、すくいあげに使用します。
全長(mm)1200エスコ品番EA650BG-8材質特殊鋼(鍛造焼入)質量(kg)1.4先端寸法(mm)235×240
1個
¥5,630税込¥6,193
翌日出荷
アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ
水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)全長(mm)1290質量(g)580深さ(mm)(頭部)38板厚(mm)(頭部)1.2頭部長(mm)135先幅(mm)(頭部)100
1丁
¥2,498税込¥2,748
翌々日出荷
アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ
頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います
グリップ部にエラストマー樹脂を採用しフィット感が得られます
水抜き穴を採用
用途狭い場所での溝の清掃作業
泥すくい作業
頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ部)樹脂(エラストマー)長さ(mm)(頭部)125全長(mm)765質量(g)520深さ(mm)(頭部)65板厚(mm)(頭部)1.2先幅(mm)(頭部)110
1丁
¥2,198税込¥2,418
翌々日出荷
グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ
リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます
水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業
泥すくい作業材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE)長さ(mm)(頭部)200全長(mm)1090質量(g)400深さ(mm)(頭部)60先幅(mm)(頭部)145
1丁
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
用途溝の清掃作業
泥すくい作業材質(頭部)スチール/(柄部)天然木全長(mm)650質量(g)500板厚(mm)1.2頭部長(mm)130先幅(mm)105頭部深さ(mm)35
1本
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
ヘッド部は角形形状で、コーナー部分の汚泥もすっきり取れ、Kaoグリリース吸着シートの取り出しにも最適です。さらにヘッド部はメッシュ構造で汚泥すくいの際に余分な水分をすくうことなく、しっかりと水切りできます。
用途グリーストラップ清掃用品
錆びにくいステンレス製。
用途タメマス掃除用材質頭部:ステンレス。柄部:木幅(mm)130全長(mm)430高さ(mm)430質量(g)260奥行(mm)95頭部長(mm)120先端幅(mm)90
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
軽量深型タイプの溝掃除用ジョレンです。幅16センチ前後のU字溝にぴったりフィットし、底部のゴミも残さず掻き取れます。軽量深型タイプで一度に大量の土、ゴミをすくえます。樹脂ヘッドandスチールパイプで扱いやすい軽量タイプです。
用途溝掃除用。幅(mm)(ヘッド部)160材質ヘッド部:ABS、柄:スチール質量(g)570柄長さ(mm)1200
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
溝の清掃、泥上げ作業に最適です。
頭部はステンレス製でさびにくい。
全長(mm)1230先端幅(mm)155エスコ品番EA650BJ-3材質頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜質量(kg)0.9先端寸法(mm)深さ:57先端長(mm)185
1個
¥3,740税込¥4,114
当日出荷