- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 耕うん機
- 溝切機のおすすめ人気ランキング
溝切機のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新139件の「溝切機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「田面ライダー」、「田んぼ溝切り機」、「手押し溝切機」などの商品も取り扱っております。
水管理は稲作の健康管理!稲の生育にマッチした灌排水!
理想的な穂づくりを目ざす「溝切効果」
中干しで無効分けつを抑え、登熟を良好にします。
十分な間断灌水で、後半の穂実を向上させます。
落水適期まで灌水。品質、収量を高めます。
落水を速やかにし、地表の乾きが良く、コンバインの収穫作業をラクにします。
まっすぐに、深く安定した、きれいな溝を切ることができ、作業効率も各段にアップします。
後ろエンジン&ハンドル操舵。アーチ型デザインの新構造採用!
仕様
作業速度(m/sec):0.8、能率(a/h):60
質量(kg)
24.7
車輪径(Φmm)
600
回転数(min-1[r.p.m])
車輪:30
溝幅(mm)
240
溝深さ(mm)
120
全長×全幅W×全高(mm)
1235×510×1020
水管理は稲作の健康管理!稲の生育にマッチした灌排水!
理想的な穂づくりを目ざす「溝切効果」
中干しで無効分けつを抑え、登熟を良好にします。
十分な間断灌水で、後半の穂実を向上させます。
落水適期まで灌水。品質、収量を高めます。
落水を速やかにし、地表の乾きが良く、コンバインの収穫作業をラクにします。
歩行型 : 抱え持ちがラクなバランス設計!
全長×全幅W×全高(mm)
1385×370×920
質量(kg)
15.7
車輪径(Φmm)
600
回転数(min-1[r.p.m])
車輪:30
溝幅(mm)
160~220
溝深さ(mm)
80~130
「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])
8000
最大切削深さ(mm)
24(90°時)
切削幅(mm)
三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)。普通カッタ:2.4~21(8厘~7分)
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1150
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
全長(mm)
270
仕様
二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品
スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規
質量(kg)
4
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
【株間15cm以上に最適!! 稲を守りながら稲間の除草に。刈払機用 水田稲間除草カッター 中干しの達人!】。刈払機に取り付けた中干しの達人用チップソーと稲株保護カバーが稲株を守り、水田の中干し時期の除草を助けます。直径130mmの中干しの達人用チップソーは小径で手軽なため、除草しにくい株間の隅々まで簡単に除草できます。刈高さの調節可能!。エンジン刈払機に取付け簡単!。畑(大豆・とうもろこし・にんにく)でも便利!
用途中干し時期の水田の稲間の除草用具。超小径の中干しの達人用チップソー(Φ130mm)と稲株を傷つけないカバーで稲と稲の間15cm以上の稲間の除草が可能!
仕様
斜め埋込み
セット内容
カバーベース:1個 / 樹脂カバー:2枚(左右共通) / タッピングネジ:6本 / チップソー 130×8P:1枚 / Uボルト:2本 / 蝶ナット:4個
質量(g)
520
刃型
片刃
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
193×126×150
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。
水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
用途水田用給排水口。
材質
ポリエチレン
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。
人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。
培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
クッション性の良い大型シートを採用し、さらに乗り心地が向上しました。共立独自開発の専用プラウで長持ちする深く確実な溝を作ります。強化型ラグを採用。変形に強いリブと一枚板の組み合わせによりラグの変形を防ぎます。
材質
プラウ:ステンレス
車輪径(Φmm)
620(ラグ10枚)
溝幅(mm)
150~190
溝深さ(mm)
100~140
乾燥質量(kg)
21.4
始動方式
iスタート
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1285×450×1010
排気量(cm3)
42.7
1台
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
ネジをゆるめて取水量の調節ができます。操作が簡単で見まわり(水まわり)の時間が極めて短縮されます。ABS樹脂製で土中の酸、アルカリにも腐食せず丈夫です。
材質
ABS樹脂
寸法A(mm)
60
エンジンをフロントに搭載することで操舵機構を実現。条移動も乗ったまま行えます。キャスター角を設けているので、操舵性を犠牲にすることなく直進性にも優れています。新開発のプラウで綺麗な溝を仕上げて湿田にも対応します。新型ミッション採用で耐久性、走破性が向上しました。
材質
プラウ:ステンレス
車輪径(Φmm)
617(ラグ10枚)
溝幅(mm)
150~190
溝深さ(mm)
100~140
乾燥質量(kg)
25
始動方式
iスタート
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1345×510×1010
排気量(cm3)
42.7
1台
¥269,800
税込¥296,780
6日以内出荷
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合
排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ
320×100(mm)
質量(g)
800
耕うん幅(mm)
約100
耕深(mm)
-20~+20(調整可能)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
アルミフレームで軽量の為、軽トラックへの積み降ろしが楽です。 (メーカー従来商品対比約1/2)
上面のみメッシュで側面、前後方はシートの為、ホコリの心配がありません。
工具なしで簡単に組立てる事ができます。
ファスナーを開け、両側面と後方の3方向からの排出ができます。
籾摺機からの籾殻の投入口は後方、上面の2ヶ所から投入できます。
材質
アルミ
中耕・除草は稲作初期の必須作業!
初期育成を旺盛にする「中耕・除草効果」
分けつを促進、有効茎数を早期確保。
地温を高め、開帳型の稲を育てる。
悪性のガスを抜き、酸素を供給。
施肥効果を高める。
除草剤に抵抗力のある雑草の除草。
仕様
能率(a/h):18
型式
3条用
全長×全幅W×全高(mm)
1360×830×840
水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。
材質
ABS樹脂
軽量でキャベツ・ブロッコリー・玉ネギ・ネギなどの中耕作業に最適!
小型軽量、低重心で持ち運びが容易で中耕作業などに最適。
主クラッチ・遠心クラッチの二重クラッチで安心作業ができます。
小型4サイクルガソリンエンジン採用で、排気はクリーン。ハウス内作業などにも適しています。
様々な作付体形に合わせて、中耕・除草・土寄せ作業に活躍するオプション部品が豊富です。
補助ハンドルを使えば、広幅の畝も崩さず作業。
仕様
作業速度:0.5~0.75m/s
質量(kg)
16.5
使用燃料
自動車用レギュラーガソリン
全長×全幅W×全高(mm)
機体:1020×570×910
燃料タンク容量(L)
0.5
エンジン回転数(min-1[r.p.m])
7000
エンジンタイプ
空冷4サイクルガソリンエンジン
エンジン形式
EH025
始動方式
リコイル式
エンジン出力(PS/kW)
0.7/0.5[最大1.0/0.7]
排気量(cc)
総:24.5
耕運深さ(mm)
40
耕運幅(mm)
100
1台
¥128,800
税込¥141,680
翌日出荷