- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- 溶存酸素計のおすすめ人気ランキング
溶存酸素計のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新153件の「溶存酸素計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶存酸素計 do-5509」、「ポータブル溶存酸素計」、「DOメーター」などの商品も取り扱っております。
1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。
安心のIP-67防水対応です。
投げ込み型4mプローブで様々な測定方法に対応できます(PDO-520)。
測定範囲
(溶存酸素)0~20.0mg/L、(温度)0~50℃
電源
単4電池×4
精度
(溶存酸素)±0.4mg/L、(温度)±0.8℃
測定方式
ポーラログラフ式プローブ
表示分解能
(溶存酸素)0.1mg/L、(温度)0.1℃
機能
自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ
消費電流(mA)
約DC6.2
ディスプレイ
3桁液晶ディスプレイ
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
190×40×40
仕様
DO-5509用溶存液
アズワン品番
6-7944-12
1本(50mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途フィールドのDO測定やBOD測定に。
付属品
ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書
質量(g)
約280(電池含む)
消費電力(W)
約0.014(電池3V使用時)
電源
単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション)
測定方式
隔膜式ガルバニ電池法
アナログ出力
(ch1)出力数/2、項目/測定値、温度
プリンタ出力
EPS-P30(オプション)接続可
温度補償
自動
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×35×173
インターフェース
(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット
電池寿命(時間)
約400
校正
ゼロ・スパン、(温度)1点校正
表示範囲
【標準隔膜使用時】(溶存酸素)0~22.00mg/L、(飽和率)0~220%。【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)0~55.00mg/L、(飽和率)0~550%、(温度)-5~110.0℃
繰返し性
計器本体/【標準隔膜使用時】(溶存酸素)±0.03mg/L、(飽和率)±2%。【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)±0.2mg/L、(飽和率)±2%、(温度)±0.2℃
表示器
カスタムLCD
データメモリ
1000データ
使用温湿度範囲
0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃)
出力仕様
(溶存酸素/飽和率)0~1V FS(各レンジ)、(温度)0~1V(0~100℃)
時計機能
有(測定時常時表示)
オートホールド
有(安定判断値:固定)
防水仕様
IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)
アズワン品番
61-8517-69
メモリー機能
インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定)
接続センサー
(ch1)溶存酸素
補正機能
塩分補正、大気圧補正
1台
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
気中酸素・溶存酸素の計測が可能です。
仕様
ポーラログラフ式センサ採用、自動温度補正機能、データホールド機能、最大・最小値ホールド
付属品
溶存酸素プローブ、ダイヤフラム、電解液、ハードケース、お試し電池、取扱説明書
TGK品番
825-80-75-02
測定範囲
(溶存酸素)0~20mg/L、(気中酸素)0~100%、(温度)0~50℃
質量(g)
約335
電源
006P(9V)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×180×32
分解能
(溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃
測定原理
ポーラログラフ式
確度
(溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7%、(温度)±0.8℃
アズワン品番
64-3728-86
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
無流速環境や流速変動の大きな場所でも安定した測定が可能。
一般的な溶存酸素計のように隔膜や電解液を使用しないので、その交換が不要であり、電極洗浄や校正などのメンテナンスがシンプル。
交換部品はセンサーキャップだけ。
測定範囲
DO:0.1~20.00mg/L、飽和率:1~200%、温度:0~50℃
質量(g)
約330(電池含まず)
電源
単3形アルカリ電池/NiMH電池
精度
DO:±0.1mg/L(0~8mg/L)、±0.2mg/L(8mg/L以上)、飽和率:±1%、温度:±0.3℃
測定原理
蛍光発光時間測定方式
ガルバニ電極法を採用
養殖業に最適な1台
4000mまでの高度補正機能
51g/Lまでの塩化物補正機能
画面が大きく温度も同時表示
温度も同時表示
日常防水機能付き
用途取扱いの容易な養殖業に適したガルバニ電極法DO計
使い方の容易なガルバニ電極法を採用した、日常防水タイプの1台です。
養殖業での使用に適しており、ボディ、センサー部ともに頑丈なつくりになっています。
高度補正、塩化物補正機能も付属し、広範囲の測定が可能です。
画面が大きく温度も同時に表示します。
セット内容
本体、DO電極(HI 76409/4)、メンブラン2個、電極電解液(HI 7042S)、校正用ミニドライバー、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書他
測定範囲
(溶存酸素)0.0~50.0ppm (mg/L)、(酸素飽和度)0~600%、(温度)-5.0~50.0℃
質量(g)
300
電源
単四アルカリ電池3個
ケーブル長(m)
4
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
185×72×36
精度
(溶存酸素)測定値の±1%、(酸素飽和度)測定値の±1%、(温度)±0.2℃
測定方法
ガルバニ電極法
温度補償
自動 (-5~50℃)
校正
手動(空気校正)
使用環境温度(℃)
0~50
検出単位
(溶存酸素)0.1ppm、(酸素飽和度)1.0%、(温度)0.1℃
防水仕様
日常防水
補正機能
高度補正:0~4000m (検出単位:100m)、塩化物補正:0~51g/L (検出単位:1g/L)
仕様
本体分解能:0.01mg/L、本体精度:±0.5%、メモリ点数:200、付属電極サイズ(mm):シャフト長/120、シャフト径/12
測定範囲
本体/0.00~99.9mg/L、付属電極/0~20mg/L
質量(g)
270
電源
単3乾電池×4本(テスト用付属)
防塵防水性能
IP67
サイズ(mm)
222×70×35
仕様
付属品(mL):専用電極DO-500×1本、メンブレンキャップDO-503×3個、 電極内部液(30)×1本、カソード研磨紙×2枚
測定範囲
溶存酸素/0~20.00mg/L(ppm)、 飽和酸素濃度/0~200.0%、 温度/0~45℃
質量(g)
180
電源
単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
測定項目
溶存酸素・飽和酸素濃度・温度
精度
±0.30mg/L
型番
AS720
サイズ(mm)
本体/65×120×31
アズワン品番
1-2813-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
防水
IP57
1個
¥80,860
税込¥88,946
当日出荷
オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
電源
単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)
消費電力
電池電圧3V 5mA 以下(待機時)
表示
バックライト付きモノクロカスタムLCD
温度
測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。
機能
安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値
防塵防水性能
IP67相当
1台で溶存酸素、気中酸素、温度が測定できます。
付属品
酸素プローブ、ダイヤフラム付電極キャップ、電解液、006P(9V)電池、取扱説明書(保証書付)
測定範囲
(溶存酸素)0~20.0mg/L、(気中酸素)0~100.0%、(温度)0~50℃
質量(g)
約450(電池・プローブ含む)
電源
006P(9V)電池×1
コード長さ(m)
4
精度
(溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7℃:参考値、(温度)±0.8℃[23±5℃において]
測定方式
ポーラログラフ式(温度センサ付)
分解能
(溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃
機能
Max.Min表示、データホールド、オートパワーオフ
画面表示寸法(mm)
44×29LCD
使用環境
0~50℃、80%RH以下
サンプリング周期
約1秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
135×60×33
プローブ長(mm)
Φ28×190
補正機能
(温度:自動)0~50℃、(%塩分:自動)0~39%塩分(重量%)、(高度:手動)0 ~3900m
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
【特長その1:性能】
卓上型の精度性能を実現
DO(溶存酸素)は0.00~50.00ppm (mg/L)、酸素飽和度は0.0~600.0%までと広範囲の測定が可能
塩化物、気圧、温度補正機能を搭載しており、より精度の高い測定が可能
サンプル条件を入力することでDOの測定値から水質、環境調査の指標とされるBOD(生物化学的酸素要求量)、OUR(酸素利用速度)、SOUR(比酸素利用速度)の自動計算が可能(BODの測定方法はJIS K 0102による)
電極を接続すると自動で電極の調整(分極)を開始
PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属
測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属
GLP機能により前回の校正情報を確認
【特長その2:強さ】
野外使用に適した機能を装備
IP67の防水機能
人間工学に基づいたデザイン
電極内部液、メンブランキャップなど測定に必要なものはすべて標準付属
すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計
野外使用に便利なバックライト機能
約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
使用環境温度(℃)
0~50
防水仕様
日常防水
センサホルダ/フック構造、カラーグラフィックBlanview(R)液晶を採用。プッシュプルロック式コネクタ、防水・防塵・耐衝撃設計、MicroUSBポート搭載、メータスタンド機能。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。
質量(g)
約400(電池あり)、約320(電池なし)
出力
マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。フォノ:プリンタ接続用。
電源
単3形電池4本
入力
マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。プッシュプルコネクタ:センサ接続用。
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
215×90×34
機能
安定判断機能:オートステイブル / オートホールド/ 瞬時値測定
電池寿命(時間)
100以上(画面明るさ:3、省電力モード:ON、センサ未接続、アルカリ電池使用)
メモリー
10000 点
防塵防水性能
IP67相当
画面サイズ
カラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)
パラメータ
大気温度/湿度(相対)/大気圧
ハンディタイプの単項目水質計です。
パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。
手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。