- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 指サック
- 溶接用指サックのおすすめ人気ランキング
溶接用指サックのおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新112件の「溶接用指サック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指サック 厚手」、「滑りやすい 指サック」、「指サック 防刃」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,670
税込¥1,837
当日出荷
有機溶剤の指先作業用として、金属表面処理・洗浄・清拭等に使えます。
材質
PU(ポリウレタン)
厚さ(mm)
0.25
色
グレー
機能
耐溶剤
全長(cm)
7
用途火傷などからの保護に。溶接ビート部、アーク熱、トーチハンドル部などの熱からの保護に
連続耐熱温度(℃)
1000
アズワン品番
64-8609-22
RoHS指令(10物質対応)
対応
瞬間耐熱温度(℃)
1400
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
伸縮性の高いゲル素材で、指を包み込みながら保湿ガードします。
薄型ですので肌にフィットし、指の曲げ伸ばしも容易です。
着けたまま水仕事も可能です。
材質
エラストマー
全長
約38mm
アズワン品番
8-5412-01
適合寸法(cm)
(指周囲)4~7cm
1袋(3個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
軽い接着性があり着脱が簡単
バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として
幅(mm)
20
色
緑
長さ(m)
30
仕様
バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥789
税込¥868
当日出荷
エスコ品番
EA334B
材質
外材:シリカファイバークロス、内材:セラミックブランケット
幅(mm)
850
質量(g)
600
長さ(m)
0.85
連続使用温度(℃)
1000
融点(℃)
1760
瞬間耐熱温度(℃)
1650
1個
¥11,600
税込¥12,760
当日出荷
親指と人差し指を刃物から防御します。
包丁、カッター、彫刻刀など、押さえる指側に装着して保護します。
質量(g)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ケブラー繊維を使用した耐切創指サックです。
用途指先の危険作業に
色
イエロー
材質
ケブラー100%薄地ニット(10ゲージ)
入数(双)
10
ゲージ数
10
親指以外の4つの指に使用できます。
アルミニウムステーにより固定力を強化しています。
伸縮性・フィット性に優れた素材を使用しています。
サイズ
フリー
材質
ナイロン・クロロプレンゴム・ポリエステル・アルミニウム
アズワン品番
7-4295-01
洗濯方法
手洗い
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
高強度繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地を使用した耐切創カバーです。ガラス片やカッターなどから指先を守ります。
厚さ(mm)
2.7
立体縫製の技術により実現。
指の形にぴったりフィットしたこれまでにない形の皮シンブルです。
トップからサイド前継ぎ目がなく、腹側は全面二重皮で安心です。
防刃制に優れたトワロン繊維を使用した3本指タイプ。
指先腹部は滑り止め付で安全性を高めています。
タイプ
3本指タイプ、左右兼用
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
自着性と手切れ性を持った低粘着の指カバーテープです。
巻き直しができ、巻いてから押さえるとより密着します。
伸縮性に富んでおり約2倍位まで伸びます。
白いラインが鮮明に見える方が接着面になります。
用途作業性を高めるための指用テープ
色
ベージュ
材質
不織布
幅(mm)
約25(縮小時)
長さ(m)
約7.5(縮小時)
1巻
¥289
税込¥318
当日出荷
合成ゴム(NBR)製帯電防止指サック。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミ混入を防ぎます。
ノンパウダー、ノンシリコンで貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含まないクリーンな指サックです。
色
乳白色
材質
合成ゴム(NBR)
長さ(mm)
48
厚さ(mm)
0.11~0.14
タイプ
無硫黄
入数(双)
500
加工
(NBR)
機能
帯電防止
全長(cm)
4.8
表面抵抗値(Ω)
1010
表面抵抗率(Ω/sq)
1010
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉無
テープ・シールがくっつきません!
用途テープ・シール貼り用サック
仕様
口巻き:あり、表面ザラ加工:あり
材質
シリコンゴム
形状
ストレート
厚さ(mm)
0.35±0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
シール防着、非粘着性
外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。
材質/仕上
外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)。内材:セラミックブランケット
連続耐熱温度(℃)
1000
瞬間耐熱温度(℃)
1650
RCF規制対象外製品で安心してご使用頂けます。
耐熱温度(℃)
MAX1000