溶解タンクのおすすめ人気ランキング

2026/03/16更新
124件の「溶解タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンディー ミキサー」、「保温タンク」、「攪拌機 付き タンク」などの商品も取り扱っております。

用途シールピールホットタイプ用溶解タンク タイプ ホットタイプ溶解タンク 電源(V) 単相100 危険物の類別 非危険物
1台
549,800 税込604,780
30日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニコントロールズ攪拌ユニット
軽量タンクTMCシリーズに撹拌ユニットをセットしてあります。蓋はフェノールクランプタイプですので取り外しが簡単です。
用途低中粘度材料の混合・撹拌・沈殿防止などに使用 材質 本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/バイトン、撹拌ユニット/シャフト・羽根 SUS304(バフ研磨仕上げ) 電源(V) AC100
1台
特価
169,800 税込186,780
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


撹拌機(クランプ止め)取付用の台座付で撹拌機を取り付けたまま容器を移動できます。 保温、冷却用のジャケットが付いていますので、温度管理しながらの撹拌・排出が可能です。 横排出で底が排出方向に傾斜しており、スムーズに排出が出来ます。 投入や確認に便利な割蓋が付いており、蓋を外せば簡単に撹拌機が取り外せます。
材質 容器・ジャケット・脚・蓋/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 高さ(mm) (ドレン)400 表面処理 内外面バフ研磨 ノズル (ジャケット部)15Aヘルール 材質(フタ) SUS304 使用条件 大気圧 (加減圧不可)
1個
589,800 税込648,780
42日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




撹拌機(クランプ止め)取付用の台座付で撹拌機を取り付けたまま容器を移動出来ます。 底が排出方向に傾斜しており、内容液をスムーズに排出します。 配管の取り回しが短く出来る横排出です。 投入や確認に便利な割蓋が付いており、蓋を外せば簡単に撹拌機が取り外せます。
材質 容器・脚・蓋/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車 (内ストッパー付2個)、パッキン/ シリコンゴム(食品衛生法適合品) 高さ(mm) (ドレン)400 表面処理 内外面バフ研磨 材質(フタ) SUS304 使用条件 大気圧 (加減圧不可)
1個
399,800 税込439,780
27日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セムコーポレーション超高効率ケミカルミキサー
小型軽量化のため、シャフトにチタン、インペラーにPPS樹脂を使用。重量はわずか2.8~3kg! 小型軽量の為、タンクに設置する際、専用架台が必要ありません。 (財)日本造船技術センターの造船技術を駆使した、超小型高効率インペラー。 超小型高効率インペラーの採用でドラム缶などの口にそのまま取り付けが可能です。 超小型高効率インペラーとステーターの採用で、キャビテーションの発生がほとんどありません。 インペラーとシャフトがあらかじめセットされており、現場での組み立てが不要。JIS 5K 50Aフランジをはずせば、PF2Bネジ込みタイプにもなります。 ギヤー減速していませんので、音や振動がほとんどありません。 標準でPP/チタン/PPS/PTFEなどの材質を使用しているため、耐食性に優れ、薬品の溶解に最適。 選りすぐった材質を使用し、ハイコストパフォーマンスを実現。 標準型のガイドおよびステーター材質はPP製で耐熱80℃(PVDF製は、耐熱100℃)。 モーター側および本体ハウジング側にオイルシールをダブルで入れたことで、腐食性ガスの進入を防止。 '97グッドデザイン中小企業庁長官賞特別賞を受賞。屋外設置可能で、外観にもこだわりました。 オプションのハンディグリップを使用する事で手持ちでの使用も可能です。
用途薬品の溶解、塩や粉末の溶解、肥料の溶解、反応槽の撹拌、貯留液の揺動 撹拌容量(L) (最大)200 質量(kg) 2.9 取付 JIS5K50A/PF2B 出力(W) 45 主材質 PP/チタン/PPS
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

20Lタンクに撹拌機を簡単搭載可能。専用のPVC製フランジをハンドホールに取付けるだけで簡単に撹拌出来ます。液を入れ、攪拌したい時だけハンドホールのフタを撹拌機に付替えるだけ。固定ボルト(PVC) を撹拌機が動かない程度に締めこむだけで、セット完了です。運転後の撹拌機の取外しも簡単です。付属のスピードコントローラ操作ボックスにより、回転数の制御も可能です。液質、液量、撹拌目的に応じた回転数に調整可能です。MDドラム20L内の液の排出は攪拌機を取り外した上で、ハンドホールよりポンプなどで排出するか、MDタンク側面最下部にフィッティング+ラブコック取付を標準装備。タンク天板部に撹拌状況確認の為の開口穴あけを標準装備。
容量(L) 20
1台
219,800 税込241,780
17日以内出荷

1個
294,300 税込323,730
翌日出荷

各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。 粒・粉等のブレンド。
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m]) 1300 羽根径(Φmm) 165 電源(V) 単相100 電流(A) 9.0 消費電力(W) 850 カーボンブラシ呼び番号 322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 942×87×152 仕様 大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品 ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg) 3.2 トラスコ品番 416-6612 対応材質 吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

攪拌機が簡単に取り付けできます。(クランプ止め)内容物の確認や投入がしやすい割蓋付です。
材質 SUS304 ガスケット シリコン
1個
259,800 税込285,780
30日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
289,800 税込318,780
34日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。 バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
仕様 ボールバルブ付、フタ付 材質 容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、ボールバルブ:ステンレス(SCS14)、両ニップル:ステンレス(SUS304)、ねじ込みエルボ:ステンレス(SUS304) 材質(フタ) ステンレス 取手 あり
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。 仕様 スタンド式 トラスコ品番 451-6851 質量(kg) 2.7 粘度範囲(mPa・s) (使用可能)100以下 エアー取付口 G1/4
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

熱を加えると溶解し常温に戻すと再度固まります。 この性質を利用し精密部品や製品全体を錆や傷から守ります。 剥がした皮膜は再度溶解可能です。 一年程度の短期防錆に適します。
用途ドリル、バイト、ゲージ、エンドミル、カッターその他、鋭い刃物等の保護。 バルブその他の精密金属部品の保護。 ガラス製品その他への防毀損。 材質 熱可塑性樹脂 淡黄褐色 タイプ ホットタイプ 使用温度範囲(℃) 約180 危険物の類別 非危険物
1箱(5kg)ほか
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)